「冷媒 漏れ」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型・軽量モデル。
シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。
Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。
ローバッテリーインジケーター。
オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32
付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)
質量(g)約190
電源アルカリ単3乾電池×2
感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3
表示方式(検出)LEDランプ、ブザー
ウォームアップ時間約2秒
使用環境温度(℃)(本体)5~40
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38
プローブ長(mm)300
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
エアゾールタイプですので、ワンタッチでガス漏れが簡単に発見できます。
エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒漏れの発見に。
容量(g)345
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)。少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制。フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンなど落下防止などあらゆる場面で活躍
1箱(12本)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
小型・軽量モデル。
シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。
Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。
ローバッテリーインジケーター。
オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。
検知対象ガス可燃性ガス
付属品キャリングケース
質量(g)約190
電源アルカリ単3乾電池
能力(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm
表示方式(検出)LEDランプ、ブザー
ウォームアップ時間25秒~90秒
使用環境温度(℃)(本体)0~50
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38
プローブ長(mm)300
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
完全防水仕様、屋内外で使用可能。
柔軟性に富み、折曲・屈曲が自由。
本体耐熱温度80℃。
こんなお得な商品も!
真空ゲージキット R410A用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。
マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。
逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック
接続口径5/16フレア
付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター
質量(kg)0.6
外径(Φmm)80(ケージ)
真空計(MPa)0~-0.1
こんなお得な商品も!
真空ゲージキット R410A用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック
接続口径1/4フレア(ポンプ側・ポート側)
付属品1/4フレアメス×5/16フレアオスアダプタ
外径(Φmm)80(ゲージ)
真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。
オイル逆流防止弁付。
内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。
従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。
安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。
4ポール型。
適応機器~15HP(馬力)程度。
付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)
電源(V)100V(50Hz/60Hz)
排気速度(L/min)120(60Hz)、102(50Hz)
方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式
モーター(W)300
到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)
オイル量(mL)(封入量)約450
ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
低温-46℃まで使用可能暗所で視認しやすい蛍光剤入りのNEWガス漏れ検知液。
水溶性以外の気体の検知に使用できます。
冷媒配管・ガス管・エアー配管などでの漏れを確認できます。
93℃まで使用可能で冷凍回路の高圧側にも使用できます。
泡の保持力が高く、消えにくい原料を使用しています。
防錆性があり、金属を腐食させません。
ポリエチレン管への使用も可能です。
JIS-Z2329準拠品。
JRA規格GL-14対応品。
容量(mL)470
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。
オイル逆流防止弁付。
内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。
従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。
安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。
4ポール型。
適応機器~10HP(馬力)程度。
付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)
電源(V)100V(50Hz/60Hz)
排気速度(L/min)60(60Hz)、54(50Hz)
方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式
モーター(W)250
到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)
オイル量(mL)(封入量)約400
ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
カーエアコンに注入されている漏れ防止剤(シーラント)から回収機を守ります。
1回のフィルター交換で50台の車からの回収が可能。
適合R12、R134a用
材質アルミニウム 6061
容量(mL)600
材質(フィルター)(メイン)特殊樹脂、(セカンダリー)特殊コート紙
破壊圧力(MPa)9.0(約90kg/cm2)
寸法(長さL×幅W)(mm)300×110Φ
回収効率(%)99.0~99.8
気密圧(MPa[(kg/cm2])2.0[約20]
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。
本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。
冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。
陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502
付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4
質量(kg)約2.3
電源(V)DC12(充電バッテリー)
表示ネオンランプ、電子ブザー
感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140
応答時間(秒)約1
使用環境0~40℃、70%RH
ウォームアップ時間約2分
プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
ワイドハンドルと180mmタイヤ採用で冷媒回収機の運搬に便利なツールキャリア。適合…TA110VF、TA110FR。内寸…490×340×352mm。質量…9.3kg。最大積載… 40kg(ボックスハンドル)、70kg(トローリーハンドル)。防塵・防水…IP6/IPX5準拠
質量(kg)9.3
耐荷重(kg)40(ボックスハンドル)、70(トローリーハンドル)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード