3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量ボディに視認性の高い圧力ゲージを採用した、ボールバルブ式マニホールド。軽量ボディに小型ハンドルを搭載。デザイン性に優れた大型ゲージには0点調整ネジ付。
付属品TASCO BLACK専用ケース 取付ねじ1/8″NPT 圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5 対応冷媒種別R410A・R32 ゲージ径(Φmm)80 接続ポート5/16″フレア
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)真空ポンプ
高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル。最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ大型機器対応のプロフェッショナルモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現した超高真空モデル。軽量かつ高効率なブラシレスDCモーター搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。ボールバルブ式でオイルの排出が簡単。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル1L 適合オイル封入量:約830mL セット内容本体+ケース(TA150GS) 質量(kg)約14.5 方式ドライブ:ダイレクト式 モーター100V(50/60Hz)、400W・DCモーター 排気量(L/min)340(12CFM) モーター回転数(min-1[r.p.m])2700 サイズ(mm)307(H)×414(D)×152(W) 到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン) ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレア ローターツーステージ
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

TASCO(タスコ)クリップライト
仕様鉄板製大型クリップ付(最大Φ50) 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で、角度の調整自由。 電線仕様…5mVCTFK0.75mm2×2100W質量0.63kg 芯数2
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷