「持ち上げる」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
エアーインフレーター ドアロック解除補助
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。
材質ファイバークロス強化TPU
耐荷重(kg)100
スムーズに伸縮し、6mmピッチで任意の長さに調整できます。折りたたみバーを持ち上げるだけで簡単に折りたためます。最大使用質量…100kg。天板の高さ…2.11~2.42m。質量…10.9kg
最大使用荷重(kg)100
1脚
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
仕様20kgの力で140~180kgを持ち上げられます。(持ち上げ倍率7~9倍) 最大200kgまで移動可能。 家庭用大型冷蔵庫の引出し、移動、脚の調節が1人でできます。 家庭用冷蔵庫の修理や入れ替えするときに前面方向に引出し、移動や再設置が1人で容易にできます。・TA823PS 床保護シートとの併用をおすすめします。 サイズ…全長260mm セット内容…リフター×2 台車サイズ…W80×H28×D120mm
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
はしごの長さ(m)0
収納寸法・奥行(mm)170
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)152
関連キーワード