「排水 洗浄」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TASCO(タスコ)排水管洗浄剤
仕様固化した油脂、石鹸カス、毛髪などの汚物を化学反応で溶かし、同時に悪臭を除去。 発熱、発泡作用により汚れをダブル洗浄!! PRTR法非該当、環境ホルモンフリー。 強アルカリ性。600g
1個(600g)
2,098 税込2,308
当日出荷

仕様無リンタイプで環境面に配慮。 アルミフィン洗浄後のアルカリ性洗浄廃液の中和にお使いください。 酸性液体10kg
1個(10kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

金具付き排水ホース(3m)がついています。 四隅にゴム付フックでラクラク装着。
材質塩化ビニール(メッシュ入り)
1セット
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

オイルレスポンプ搭載でエアコン洗浄等に大活躍!!。水道の無い所でも使えるタンク付!!。タンクの下には便利な排水口(2箇所)付。軽量、アルミ台車付で移動もらくらく!!。洗浄ガンをすっきり収納できるホルダー付。10mロング吐水ホース付で本体から離れた所でも作業ができます。スリムな縦型洗浄機ですので収納場所もとりません。ストレート~ワイドへとノズルパターン調整が可能です。先端ノズルを回すだけの簡単切替え。
用途エアコン等の洗浄に 付属品本体、吐水ホース10m、ノズル1式 質量(kg)20.2 タンク容量(L)15 寸法・サイズ(mm)470(L)×490(W)×1130(H) 圧力(MPa[kgf/cm2])3.5(35) 電源(AC V)100(50/60Hz) 吐出水量(L/min)2.9(50Hz)、3.5(60Hz)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

TASCO(タスコ)スケール洗浄剤
仕様水冷式空調機器用スケール洗浄剤。 金属に対して侵蝕が少ないです。 空調冷却系の鉄錆、カルシウムスケールの洗浄に。 有機系酸洗浄剤で鉄・銅・ステンレス鋼などの金属に対して侵蝕が極めて少ないです。 循環洗浄後は必ず中和処理して排水してください。 酸性 標準使用量…保有水量の10~20%投入し、60~120分循環洗浄してください。20kg
1個(20kg)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

TASCO(タスコ)タンク付洗浄機
余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。 ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。 ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。 ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。 ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。 高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。 強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。 圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。
仕様(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機 セット内容本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付) 形式(ポンプ)対向2連プランジャ式 タンク容量(L)(タンク車)30 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 最高圧力(MPa)2.5 電源コード(m)5(AC100V) 呼び径(inch)8(ノーパンクタイヤ) 吐出ホース長(m)20(巻取機付) 吐水量(L/min)(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい 仕様アタッチメント付 全長(mm)430(ハンドルを押した状態) 胴体部分寸法(mm)60 適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動・電動兼用のスグレモノ。 手動ハンドルでも電動ドリルを使用しても作業ができます。 密封型プラスチックボディで軽量です。 高強度ワイヤーで排水管のつまりを簡単に取りのぞきます。 ワイヤーは三つ爪チャックで簡単に固定できます。
仕様(清掃距離)7.5m 寸法(mm)L395×HΦ203 質量(g)3.5 能力(mm)(清掃)パイプ径Φ20~Φ75
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

TASCO(タスコ)4カラーpH試験紙
排水の中和確認に。 反応した試験紙の色ホルダーの色標に照合してpH0~14の値を知ることが出来ます。 LYPHAN社独自の色標付ホルダーケースは、使用分を簡単に引き出すことが出来ます。
質量(g)45(ケース、試験紙含む) 測定範囲(pH)0~14 寸法(幅Wmm×長さLm)(インジケーターペーパー)14×6 ケース寸法(mm)20×Φ75(色標付きアクリルケース:20mm長スライドカット機構) 色数(インジケーターカラーゾーン)4色
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

TASCO(タスコ)スケール除去剤
仕様中性タイプで排水時の中和処理が省けより速く洗浄作業完了。 空調冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去に。 強い剥離力を持っていますから泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質や軟質スケールの多い冷却水系の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 標準使用量…保有水量に対して10~50%投入し、15~30分間循環洗浄してください。20kg
1個(20kg)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

仕様排水管に注ぐだけで汚れを落とし、つまりや悪臭を解消します。なまゴミやフロ釜のヘドロ処理、又お湯循環機のパイプ洗浄にも最適です。2L
1個(2L)
8,198 税込9,018
5日以内出荷