「接地抵抗測定」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TA453J-1用オプション品
接地抵抗計の精密測定を行うための測定コードセット付(コードの収納に便利なコードリール機構)
仕様●セット内容:アース測定コード赤20m、黄10m、緑5m、補助接地棒2本1組
アズワン品番67-3118-51
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
仕様業界最速の応答速度 2秒。 ノイズに強い(地電圧25Vまで測定可能)。 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能。 10,000回の連続測定を実現。 A~D種(3極法)の測定・簡易測定(2極法)の測定にも対応。20Ω 0.00~20.00Ω(±1.5%rdg±0.08Ω)200Ω 0.0~200.0Ω(±1.5%rdg±4dgt)2000Ω 0~2000Ω(±1.5%rdg±4dgt)電圧測定AC0.0~300.0V〔45~65Hz〕 ±1%rdg±4dgtDC±0.0~±300.0V ±1%rdg±4dgt適合規格IEC61010-1 CATⅣ100V/CATⅢ150V/CATⅡ300V汚染3IEC61010-2-030, IEC61010-031 IEC61557-1,-5IEC60529 IP67, IEC61326-1,-2-2(EMC),EN50581(RoHS)
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
関連キーワード