仕様探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L
危険物の類別非危険物
1個(3.6L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様測定原理…交流2極法 必要試料量…0.12ml以上 測定範囲…電気伝導率:0~199.9mS/cm(0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm 校正点数…最大3点 主な機能…自動レンジ切替/標準液自動認識/温度換算(25℃温度換算係数2%固定)温度センサ調整機能/オートホールド・オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888) 使用環境…5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く) 付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース 電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL) / 処理液 1本(14mL)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード