カテゴリ

  • 測定用品(4)
    • 環境測定(自然環境/安全環境)(4)
  • 空調・電設資材(128)
    • 空調配管用その他計測器(10)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(5)
  • マルチ計測器(60)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(105)
  • ライン精機(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • 理研計測器(53)
  • testo(テストー)(6)
  • 鹿島化学金属(UKB)(304)
  • azbil(旧:山武)(83)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(74)
  • コフロック(49)
  • 安立計器(39)
  • 栃木屋(31)
  • THK(29)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • 七星科学研究所(26)
  • アサダ(24)
  • LEMO(21)
  • Hirschmann Test & Measurement(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計測器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子式水漏れ検知器(リークアラートX) イチネンTASCO電子式水漏れ検知器(リークアラートX)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水検知部を狭いエリアに設置可能。設置に便利なマグネット付水漏れが起きた際に警告音やメール(Wi-Fi 機能)でお知らせ。
質量(g)121(電池含)電源3Vリチウム電池CR123Aコード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)検知部:60×20×5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×28音量(dB)アラーム:85
チッソガス調整器 イチネンTASCOチッソガス調整器イチネンTASCO
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷
衝撃からゲージを守る ゲージプロテクター標準装備!!チッソ耐圧気密テスト対応。 新冷媒の耐圧気密テストも可能。ホース接続側1/4″フレア仕様。
セット内容本体+ケース(TA984FK)使用圧力(MPa)~5.0使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)1次側:0~25、2次側:0~10
電子式水漏れ検知器 イチネンTASCO電子式水漏れ検知器イチネンTASCO
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
水漏れ検知器105dbの大音量。通常床置きに加え、横向きにも設置可能。大量の水漏れ時には本体が水に浮かびます。水漏れが起きた際に警告音やメール(Wi-Fi 機能)でお知らせ。
質量(g)97(電池含)電源3Vリチウム電池CR123A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×33音量(dB)アラーム:105
2重管温度計L型 イチネンTASCO2重管温度計L型イチネンTASCO
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSAndroid分解能【温度】0.15℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定15cm~無限大動作温度範囲(℃)0~35 / 【バッテリー充電】0~30モデルFLIR ONE Gen3稼働時間(分)60
2重管温度計直型 イチネンTASCO2重管温度計直型イチネンTASCO
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
長さ(mm)【感知部】75温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
44,980税込49,478
1台
予約販売
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!手の届きにくい場所でもターゲットをあらゆる角度から測定可iOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性があります
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSiOS/Android兼用分解能【温度】0.07℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定30cm~無限大動作温度範囲(℃)-10~50 / 【バッテリー充電】 0~45モデルFLIR ONE Edge稼働時間(分)90
2重管温度計L型 イチネンTASCO2重管温度計L型イチネンTASCO
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
長さ(mm)感知部:50温度範囲(℃)-20~50
2重管温度計直型 イチネンTASCO2重管温度計直型イチネンTASCO
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~+50長さL(mm)感知部:50取付ネジ径R1/2
2重管温度計直型 イチネンTASCO2重管温度計直型イチネンTASCO
9,198税込10,118
1本
3日以内出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~50長さL(mm)感知部:25取付ネジ径R1/2
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!片手にTA410NE-4、もう片方の手にスマートフォン・タブレットを持ち、鮮明な画面を見ながら、手の届かない場所や見えない場所の対象物を効率よく検査。
仕様焦点固定:30cm~無限大温度範囲(℃)計測:-20~120、0~400角度(°)HFOV/VFOV:54±1/42±1対応OSiOS/Android兼用精度(℃)±3または±5%解像度熱画像:19200ピクセル(160×120)温度分解能(℃)0.07モード画像表示:熱画像、デジタルカメラ、MSXフレームレート8.7Hz動作温度範囲(℃)-10~50、バッテリー充電 0~45モデルFLIR ONE Edge Pro稼働時間(分)バッテリー:90
赤外線サーモグラフィ イチネンTASCO赤外線サーモグラフィイチネンTASCO
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
45°×34°の広角レンズ、MSX搭載。 フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。 2m落下試験をクリア。(社内規格試験) スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソーサム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。 マルチスペクトル画像を保存。
付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ寸法(mm)244×95×140質量(g)590使用温度範囲(℃)‐20~400精度±2℃または±2%(環境温度25℃)機能MSX、ピクチャー・イン・ピクチャー、サムネイルギャラリー、アイソサーム、スポット、ボックス、カラーアラーム、赤外・可視ストリーミング(FLIR Tools使用)検出器非冷却マイクロボロメーターディスプレイ3.5インチ 640×480 カラーLCDプリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値/反射皮相温度/大気補正温度分解能(℃)(NETD)<0.06充電時間(時間)2耐衝撃性能耐落下:2mモード熱画像、MSX、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ画素数160×120ピクセル保管温度範囲(℃)‐40~70空間分解能(mrad)(IFOV)3.7フレームレート9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続)パレットレインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ動作温度範囲(℃)‐15~50静止画記録サイズ温度データ付JPEG(内臓メモリ500枚)稼働時間(時間)4時間(25℃)リチウムイオン電池Wi-Fiピアトゥーピア・インフラストラクチャ最短撮像距離(MSX時)36cm~モデルFLIR E5 PRO
リークディテクタ イチネンTASCOリークディテクタイチネンTASCO
76,500税込84,150
1台
4日以内出荷
炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く)切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
高出力チップ型UVブラックライト イチネンTASCO高出力チップ型UVブラックライトイチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チップ型の紫外線LEDを搭載した最新式のLEDブラックライトです。設計から制作までを純日本製の高品質な制御回路により一定の出力を保ちます。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。マンガン、アルカリ、充電池などのどんな電池にも対応し、電池の残量が減ってくるとライトが点滅してお知らせします。点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)37×37×140質量(g)約180(電池含)使用電源単4乾電池×3本(テスト電池付属)波長(nm)395点灯方式日亜化学製UV-LED×1灯(実用点灯時間:ノーマルモード約1時間)、パターン:ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
電気/機械用サーモグラフィE76(42) イチネンTASCO電気/機械用サーモグラフィE76(42)イチネンTASCO
899,800税込989,780
1台
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP) 最小撮像距離(MSX時)…42°15cm(65cm)計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)視野角/瞬時視野角(IFOV)…42°×2.41mradスポット/ボックス…3/3計測(領域/距離)…×/デジタルズーム…1-4×連続検出器…非冷却マイクロボロメーター温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 感度波長域…7.5~14μmカメラフレームレート…30Hzレンズの認識…自動(Auto CalTM)液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャーUltraMax(TM)…(FLIR Tools+にて画像統合処理)精度…±2℃または±2%測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeCバッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
電気/機械用サーモグラフィE76(24) イチネンTASCO電気/機械用サーモグラフィE76(24)イチネンTASCO
899,800税込989,780
1台
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°×1.31mradスポット/ボックス…3/3計測(領域/距離)…×/デジタルズーム…1-4×連続検出器…非冷却マイクロボロメーター温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 感度波長域…7.5~14μmカメラフレームレート…30Hzレンズの認識…自動(Auto CalTM)液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャーUltraMax(TM)…(FLIR Tools+にて画像統合処理)精度…±2℃または±2%測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、 ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeCバッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
オールマイティスターターキット イチネンTASCOオールマイティスターターキットイチネンTASCO
75,980税込83,578
1式
5日以内出荷
この1式で蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。最も簡単・スピーディな蛍光剤の注入方法であり、冷媒ガスの追加充填、ゲージマニホールド、その他工具などは必要ありません。〈キット内容〉紫外線ランプ1式:TA434ETエステルオイル用蛍光剤:TA434EV-1×1本(4.6kg~11.3kg)エーテルオイル用蛍光剤TA434EV-2×1本(4.6kg~11.3kg)インジェクター×1個POE用注入ホース×1本 PVE用注入ホース×1本R410A用アダプター×1個チャージバルブ(5/16フレア)×1個 チャージバルブ(1/4フレア)×1個蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
隔測指示温度計(背面取出式) イチネンTASCO隔測指示温度計(背面取出式)イチネンTASCO
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
用途…業務用小型冷凍・冷蔵庫ショーケース、冷凍・冷蔵ケース等測定範囲…-40~40℃リード管長…1500mm感温部の径×長さ…8Φ×100mm
電気/機械用サーモグラフィE54(24) イチネンTASCO電気/機械用サーモグラフィE54(24)イチネンTASCO
849,800税込934,780
1台
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。ハンディタイプで最高性能クラス最高画質モデル名…FLIR E54熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)計測温度範囲…ー20℃~650℃視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°/1.31mradスポット/ボックス…3/1デジタルズーム1-4×連続検出器…非冷却マイクロボロメーター温度分解能(NETD)…0.04℃ @30℃感度波長域…7.5~14μmカメラフレームレート…30Hzレンズの認識…手動液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー精度±2℃または±2%測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド))アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード温度情報付動画保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)温度情報無動画保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeCバッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
測定範囲(℃)-20~650
GLO-STICKPOE蛍光式リーク検知キット イチネンTASCOGLO-STICKPOE蛍光式リーク検知キットイチネンTASCO
64,980税込71,478
1式
5日以内出荷
このキットで蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。◇通常のガスチャージの時に蛍光剤カプセルを挟んで使用する使い捨てタイプ。吹きこぼしなど作業ミスが少ない簡単・安全な方法です。<キット内容>紫外線ランプ1式:TA434ETエステルオイル用蛍光剤:TA434EN-2×1本(1.4kg~2.2kg)エステルオイル用蛍光剤:TA434EN-3×2本(2.3kg~4.5kg) エステルオイル用蛍光剤:TA434EN-4×1本(4.6kg~11.3kg)コントロールバルブ×1個POE用注入ホース×1本 バージ用空カプセル×1本R410A用アダプター(接続ホース側)×1個R410A用アダプター(コントロールバルブ側)×1個チャージバルブ(5/16フレア)×1個 チャージバルブ(1/4フレア)×1個蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
GLO-STICKPVE蛍光式リーク検知キット イチネンTASCOGLO-STICKPVE蛍光式リーク検知キットイチネンTASCO
69,980税込76,978
1式
5日以内出荷
このキットで蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。通常のガスチャージの時に蛍光剤カプセルを挟んで使用する使い捨てタイプ。吹きこぼしなど作業ミスが少ない簡単・安全な方法です。<キット内容>紫外線ランプ1式:TA434ETエーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-2×1本(1.4kg~2.2kg)エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-3×2本(2.3kg~4.5kg)エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-4×1本(4.6kg~11.3kg)コントロールバルブ×1個PVE用注入ホース×1本 バージ用空カプセル×1本R410A用アダプター(接続ホース側)×1個R410A用アダプター(コントロールバルブ側)×1個チャージバルブ(5/16フレア)×1個 チャージバルブ(1/4フレア)×1個蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
2重管温度計L型(0~+100℃) イチネンTASCO2重管温度計L型(0~+100℃)イチネンTASCO
9,798税込10,778
1本
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用温度範囲…0~+100℃感知部長 (mm)…25
2重管温度計直型(0~+100℃) イチネンTASCO2重管温度計直型(0~+100℃)イチネンTASCO
8,998税込9,898
1本
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用温度範囲…0~+100℃感知部長 L(mm)…25
2重管温度計L型(0~+100℃) イチネンTASCO2重管温度計L型(0~+100℃)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用取付ネジ径…R1/2 表面クロムメッキ仕上げ温度範囲…0~+100℃感知部長 L(mm)…100
2重管温度計直型(-20~+50℃) イチネンTASCO2重管温度計直型(-20~+50℃)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~+50取付ネジ径R1/2
2重管温度計L型(-20~+50℃) イチネンTASCO2重管温度計L型(-20~+50℃)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~50取付ネジ径R1/2感知距離(mm)25
2重管温度計L型(0~+50℃) イチネンTASCO2重管温度計L型(0~+50℃)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用長さ(mm)感知部:25温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2メッキ表面クロムメッキ仕上げ
2重管温度計直型(0~+100℃) イチネンTASCO2重管温度計直型(0~+100℃)イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが容易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)0~+100取付ネジ径R:1/2感知距離(mm)50
カートリッジ イチネンTASCOカートリッジイチネンTASCO(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット(2個)
当日出荷
TA470KG用のカートリッジ
フィルター イチネンTASCOフィルターイチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
2個入り
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
52,980税込58,278
1台
当日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)計測範囲-20~400℃検出器非冷却マイクロボロメーター視野角55×43° (±1°温度分解能(℃)0.15フレームレート8.7Hz撮影距離(cm)15~(30~)パレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイールモードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像精度±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
硝子管式隔測指示温度計 イチネンTASCO硝子管式隔測指示温度計イチネンTASCO
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
センサーコード長70cm、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
材質ABS樹脂・ガラス管・着色白灯油質量(g)本体…約70 / ホルダー…約65測定範囲(℃)-40~+50目盛2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…41×144×26 / ホルダー(磁石付)…36×120×35センサーコード長(cm)約70cm・1針
漏電遮断機テスター イチネンTASCO漏電遮断機テスターイチネンTASCO
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
仕様漏電ブレーカーの良否判定に最適! 簡単操作(リモート測定) リモート測定機能を使用すれば、測定コードを端子につなぐだけで自動的に測定が可能です。最初に回路の電圧を表示し、1秒後に動作時間または感度電流の測定が開始されます。 電圧自動判別 100V回路、200V回路、400V回路を自動的に判別するため電圧の切替が必要ありません。 感度電流測定 試験電流を自動的に増加させ、トリップした時点での電流値を表示します。 接触電圧自動検出 アースを用いた測定の際、接地不良による感電を防ぐため、漏電遮断器テスト時(試験電流を流したとき)に接地電極または保護導体の電圧を自動検出し、AC50Vにて測定を停止し、警告します。注:本器では、反限時形漏電遮断器において、試験電流:「定格感度電流の2倍」「500A」の測定ができません。(JIS C 8371)上記以外の配線方法もありますので、詳細につきましては取扱説明書をご確認ください。×5|×1|×1/2|感度電流(mA)動作時間・感度電流測定|定格電圧100V±10% 200V-10~+32%400V±10% 50/60Hz動作時間・感度電流測定|定格感度電流15/30/50/100mA|15/30/50/100/200/500mA|15/30/50/100/200/500mA
表面センサー イチネンTASCO表面センサーイチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様サイズ…84×15Φ 全長…225mm コード長…1m 使用温度範囲…ー50~+500℃
電流/電圧記録用データロガー イチネンTASCO電流/電圧記録用データロガーイチネンTASCO
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
仕様1台で負荷電流、リーク電流、電圧の記録ができるマルチタイプロガーノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)定格最大動作電圧AC9.9Vrms AC14Vピーク
小型酸素モニター本体セット イチネンTASCO小型酸素モニター本体セットイチネンTASCO
97,980税込107,778
1セット
5日以内出荷
温湿度計校正ポッド イチネンTASCO温湿度計校正ポッドイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様TA411PC、TA408CEは精度チェック、TA411CSは簡易校正をする際に使用します。
液温センサー イチネンTASCO液温センサーイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様サイズ…100×2.1Φ 全長…234mm コード長…1m 使用温度範囲…ー200~+500℃
マルチテスター イチネンTASCOマルチテスターイチネンTASCO
9,698税込10,668
1個
当日出荷
仕様導通ブザー付アナログテスタ 多機能のアナログマルチテスタです。 導通ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック、温度測定機能付(別売温度プローブを使用して) 携帯用ケース付0.3/3/12/30/120/300/600V測定範囲|交流電圧12/30/120/300/600V測定範囲|直流電流60μ/30/300mA
フォークカレントテスタ イチネンTASCOフォークカレントテスタイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様オープンセンサでAC/DCの電流測定が可能です。 真の実効値測定で歪んだ波形に威力を発揮します。 電圧感知機能で活線チェック。 DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチ ゼロ調整。 オートパワーOFF機能 データホールド機能(ACA/DCAのみ)ACA0~100.0A DCA0~±100.0A測定範囲|電圧感知機能(NCV機能)NCV:非接触で電圧の有無を判別(被覆線・裸線兼用)80V以上の電圧検出時に”HI”表示の点滅およびブザーの断続音クレストファクター波高率2.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら