冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
100メッシュ。
日本製。
全長(mm)180
小型なのに78L/minの大排気量。
10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引きできます。
新方式オイル逆流防止弁付。
オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。
金属メッシュフィルター採用でオイルミスとの飛散を防止しています。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型
電源(V)100
仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付
タイプ2ポール型
排気速度(L/min)(60Hz)78/(50Hz)65
方式(ローター)ツーステージ式/(ドライブ)ダイレクト式
適合機器~15HP(馬力)程度
モーター(W)190
排気量(L/min)78
到達真空度15×10-3Torr(15ミクロン)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)2880/(50Hz)2400
真空到達度15ミクロン
オイル量(mL)(封入)230
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。
フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ
寸法(mm)9.53
最高使用圧力(MPa)4.5
メッシュ100
常用使用圧力(MPa)3.43
寸法(inch)3/8フレア
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)12.7
全長(mm)130
メッシュ100
寸法(inch)1/2
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。
フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ
寸法(mm)6.35
最高使用圧力(MPa)4.5
メッシュ100
常用使用圧力(MPa)3.43
寸法(inch)1/4フレア
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)9.53
全長(mm)130
メッシュ100
寸法(inch)3/8
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。
フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ
寸法(mm)12.7
最高使用圧力(MPa)4.5
メッシュ100
常用使用圧力(MPa)3.43
寸法(inch)1/2フレア
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)6.35
全長(mm)130
メッシュ100
寸法(inch)1/4
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。
フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ
寸法(mm)19.05
最高使用圧力(MPa)4.5
メッシュ100
常用使用圧力(MPa)3.43
寸法(inch)3/4フレア
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)15.88
全長(mm)130
メッシュ100
寸法(inch)5/8
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)25.4
全長(mm)180
メッシュ100
寸法(inch)1
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)19.05
全長(mm)130
メッシュ100
寸法(inch)3/4
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。
フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ
寸法(mm)15.88
最高使用圧力(MPa)4.5
メッシュ100
常用使用圧力(MPa)3.43
寸法(inch)5/8フレア
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
仕様小型(5.6kg)なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引できます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミストの飛散を防止しています。本体+ケース(TA150CS)ローター方式ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
関連キーワード