253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用 全長(mm)2600
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150 耐圧試験圧力(MPa)6.5 気密試験圧力(MPa)4.3 設計圧力(MPa)4.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)113 ねじUNF【フレアねじ】7/16-20 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)118 ねじUNF【フレアねじ】5/8-18 適合銅管外径(mm)9.52
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

適合銅管径…3/16″~13/8″(5~35mm)。内面・外面のバリ取りができます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


仕様ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 本体は樹脂製のニ枚合わせネジ留め構造なので、替えブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型。 1/2″(Φ15.88)、3/4″(Φ22.23)給湯管サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)125 ねじUNF【フレアねじ】7/16-20 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷


被覆銅管の曲げ加工に。
セット内容スチール製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA) 全長(mm)(スプリングベンダー)2600 ケース寸法(mm)390×310×110
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
489 税込538
5日以内出荷


内面・外面のバリ取りができます。ステンレス管から銅管までスムーズなバリ取り、キレイな仕上り。
適合銅管径1/4インチ~13/8インチ(6~35mm)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被覆銅管用 適合サイズ1/4″(6.35mm) 全長(mm)2600
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷


仕様キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。 日本製 全長…30mm 1パック5ヶ入1/4″×Φ3
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷

キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。
全長(mm)30 穴径(Φmm)2.1 取付ネジ径(フレア)1/4"
1セット(5個)
499 税込549
当日出荷

キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。
全長(mm)30 穴径(Φmm)2.5 取付ネジ径(フレア)1/4"
1セット(5個)
499 税込549
当日出荷

誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。 1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
適合銅管径1/4″~3/4″
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット
4,298 税込4,728
翌々日出荷

1個
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…28.58×25.4
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。サイズ31.75及び38.1はレバレッジ方式(おっぞんくんBタイプ)となります。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…31.75×28.58
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1セット
7,498 税込8,248
翌々日出荷

エルボは専用の保温材はありません。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…25.4
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷


1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)