16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150 耐圧試験圧力(MPa)6.5 気密試験圧力(MPa)4.3 設計圧力(MPa)4.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)118 ねじUNF【フレアねじ】5/8-18 適合銅管外径(mm)9.52
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)113 ねじUNF【フレアねじ】7/16-20 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)125 ねじUNF【フレアねじ】7/16-20 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32 全長(mm)174 入数(個)1 ねじUNF【フレアねじ】7/8-14 適合銅管外径(mm)15.88
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】24 全長(mm)131 入数(個)1 ねじUNF【フレアねじ】5/8-18 適合銅管外径(mm)10
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32 全長(mm)145 入数(個)1 ねじUNF【フレアねじ】3/4-16 適合銅管外径(mm)12.7
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32 全長(mm)164 入数(個)1 ねじUNF【フレアねじ】3/4-16 適合銅管外径(mm)12.7
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32 全長(mm)152 入数(個)1 ねじUNF【フレアねじ】7/8-14 適合銅管外径(mm)15.88
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】24 ストローク(mm)接続:10.5 全長(mm)126 入数(個)1 適合銅管外径(mm)9.52
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】24 ストローク(mm)接続:10.5 全長(mm)126 入数(個)1 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】32 ストローク(mm)接続:13.7 全長(mm)145.2 入数(個)1 適合銅管外径(mm)12.7
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】32 ストローク(mm)接続:13.7 全長(mm)145.2 入数(個)1 適合銅管外径(mm)15.88
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32 寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230 接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス キット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2) 二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容CO2マニホールド本体 25MPa圧力計×真空計[入数1]、CO2用1.5mチャージホース G1/4″ネジ30°フレア[入数2]、ボンベ口 W22-14×G1/4″オスフレア30°[入数1]、チャージバルブ用ジョイント G1/4″オスフレア30°[入数1]、チャージバルブ 1/4″銅管用[入数1]、SUSフェルールセット 1/4″銅管用SUS製[入数1]、真空用1.5mチャージホース UNF7/16″45°フレアメス バルブ付[入数1]、アルミケース 450×330×150(mm)[入数1]
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷