12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計…ー0.1~5.0MPa。チャージホース…150cm(青)(TA133AB-2)150cm(黄)(TA133AB-3)
対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135AB)
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
1セット
82,980 税込91,278
翌々日出荷

対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。低圧側連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA141S)。高圧側連成計・圧力計ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…150cmバルブ付(赤・青・黄)(TA133AB)
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷

対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース150cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA135AB)
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ バルブボール弁開閉バルブ ゲージ径(Φmm)80 接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″ 圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ
接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″ 連成計(MPa)-0.1~5 NPTゲージ取付ネジ:1/8″
1セット
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!。ボール弁式開閉バルブ
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ 連成計(MPa)-0.1~5 ゲージ径(Φmm)60 接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。ボール弁式開閉バルブ。
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ ゲージ径(Φmm)52 接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″ 圧力(MPa)低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア 仕様冷暖兼用 セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式連成計、ケース 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG) ゲージ径(Φmm)60
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用 対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~3.8 真空計(MPa)0~-0.1 チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3) 接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山) ゲージ径(Φmm)80
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。
接続口径(チャージホース)5/16フレア チャージホース150cmバルブ付×3本〈赤・青・黄〉(TA133AB)、150cmバルブ付×1本〈黄〉(TA133AB-3) 仕様R410A/R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、ケース付 常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA140GB) 連成計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA141GB-1) 真空計(MPa)0~-0.1、80Φ(TA142BH) 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT バルブ(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン 接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア
1セット
48,980 税込53,878
5日以内出荷

R410A、R32飽和温度目盛。
対応冷媒種別R410A R32 接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース(バルブ付)、連成計、ゲージ取付ネジ 常用圧力(MPa)5.5 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G) ゲージ径(Φmm)68
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)