カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(8)
  • KITACO(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SMC(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • PROST's(3)
  • バーテック(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • Grondement(グロンドマン)(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • KSフィルター(2)
  • TOKIWA STYLE(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • イハラサイエンス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta4-s」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット イチネンTASCO手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セットイチネンTASCO
659,800税込725,780
1台
翌々日出荷
<セット内容> 。手動式直管ミニベンダー(TA515MB)。ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)。ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)。ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)。ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)。ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)。ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)。ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)。ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)。三脚スタンド(TA515MB-D)。ケース(TA985RS-2)
フレアコネクター イチネンTASCOフレアコネクターイチネンTASCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
新冷媒2種対応ナット付
仕様ムシ無ロウ付タイプ
ステンレス製スプリングベンダー イチネンTASCOステンレス製スプリングベンダーイチネンTASCO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
用途被覆銅管用全長(mm)2600
バイメタルホールソー用アーバーSDSシャンク イチネンTASCOバイメタルホールソー用アーバーSDSシャンクイチネンTASCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅ソケット イチネンTASCO銅ソケットイチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
CO2銅管用継手
形状ソケット
トルクレンチテスター イチネンTASCOトルクレンチテスターイチネンTASCO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。視認性の高い大型LEDディスプレイにより、簡単に誤差なく数値が読み取れます。3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます。
付属品ACアダプター:100~240V/50-60Hz、TSP用アダプター:17(TA771B/ST-2用),22(TA771H/ST-3用),26(TA771L-2/ST-4用),29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4、変換アダプター:凹6.35×凸12.7,凹9.52×凸25.4,凹12.7×凸25.4、六角凸アダプター:36(TA771S/S-2用)×凸25.4、固定用ボルト:M10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4、校正証明書/取扱説明書質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)5~40精度±1% +1digit (1目盛)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×173×85トルク調整範囲1目盛(Nm)0.1ディスプレイLED(赤)測定方向右回転(時計回り)測定モードピークモード/トラックモード/ピークホールド最小表示値0.0~リセットマニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変)保管温度範囲(℃)-20~70測定範囲(N・m)10~200差込角凹(mm)25.4mm角
フルオロカーボン再生装置 イチネンTASCOフルオロカーボン再生装置イチネンTASCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)質量(kg)14.1使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
ピタットレベル イチネンTASCOピタットレベルイチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
仕様強力マグネット付・小型軽量。(耐ショックアクリル製) スイッチボックスの取付枠の垂直出し 本体サイズ…15×25×95mm 質量…60g