「tesuta」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。
発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。
可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。
強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。
熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。
防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。
点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約75g
光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯)
波長(nm)375
使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)
LED3灯
実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。
給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。
耐水性ですが防水性ではありません。
背面と右側面にセンサーがあります。
質量(g)111(電池含む)
電源9V電池(電池使用時間2年間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×109×36
使用環境温度(℃)0~+49
アラーム時間&音量(継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。 視認性の高い大型LEDディスプレイにより、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます。・校正周期:1年毎(推奨/通常使用)10~200Nm入力差込角(凹)25.4mm角1目盛0.1Nm
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。
※校正周期:1年毎(推奨/通常使用)
軽量作業台がセットになったお宝市セール限定セット
付属品変換アダプター凹6.35×凸12.7、凹9.52×凸25.4、凹12.7×凸25.4TSP用アダプター17(TA771B/ST-2用)、22(TA771H/ST-3用)、26(TA771L-2/ST-4用)、29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4六角凸アダプター36(TA771S/S-2用)×凸25.4ACアダプター100~240V/50-60Hz固定用ボルトM10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4校正証明書/取扱説明書、TASCOオリジナルTシャツ
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)5~40
1目盛(N・m)0.1
精度±1% +1digit(1目盛)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×173×85
ディスプレイLED(赤)
入力部の差込角(mm)25.4
測定方向右回転(時計回り)
測定モードピークモード/トラックモード/ピークホールド
測定範囲(nm)10~200
リセットマニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変)
保管温度範囲(℃)-20~70
1セット
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
小型・軽量モデル。
シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。
Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。
ローバッテリーインジケーター。
オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32
付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)
質量(g)約190
電源アルカリ単3乾電池×2
感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3
表示方式(検出)LEDランプ、ブザー
ウォームアップ時間約2秒
使用環境温度(℃)(本体)5~40
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38
プローブ長(mm)300
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
TA434EA・TA434EG・TA434EHは黄色のゴーグル、TA434ECは透明のゴーグルが適合します。
黄色ゴーグルは、蛍光剤の発光を鮮やかにします。
赤外線検知方式=NDIR方式採用。
新機能追加でより使い易く。
対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等
付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース
質量(g)365(電池含む)
電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池
表示ブザー音と9段階LEDインジケーター
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5
感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)
使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下
ウォームアップ時間約45秒
オートパワーオフ10分
プローブ長(mm)460
■キャップ式ニードルプローブ(フィルター内蔵)付。被覆銅管に差して使用するなど狭い隙間での検出に便利です。
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
食品ショーケース等の検査に適した食品添加物基剤のガス漏れ検知スプレー。
食品ショーケースなどの検査に適しています。
”わずかな漏れ”でも泡が発生し簡単にガス漏れを発見できます。
エアゾールタイプですのでワンタッチで簡単にガス漏れを発見できます。
不燃性で化学反応による危険がありません。
発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
全ての原料に食品添加物を使用しています。
容量(g)345
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付
常用圧力(MPa)5.5
ホース長さ(m)10
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付
常用圧力(MPa)5.5
ホース長さ(m)20
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
チッソ耐圧気密テスト対応。
新冷媒の耐圧気密テストも可能。
ホース接続側1/4インチフレア仕様。
使用圧力(MPa)5
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)(1次側)0~25、(2次側)0~10
エアゾールタイプですので、ワンタッチでガス漏れが簡単に発見できます。
エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒漏れの発見に。
容量(g)345
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
低温-46℃まで使用可能暗所で視認しやすい蛍光剤入りのNEWガス漏れ検知液。
水溶性以外の気体の検知に使用できます。
冷媒配管・ガス管・エアー配管などでの漏れを確認できます。
93℃まで使用可能で冷凍回路の高圧側にも使用できます。
泡の保持力が高く、消えにくい原料を使用しています。
防錆性があり、金属を腐食させません。
ポリエチレン管への使用も可能です。
JIS-Z2329準拠品。
JRA規格GL-14対応品。
容量(mL)470
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
■キャップ式ニードルプローブ(フィルター内蔵)付。被覆銅管に差して使用するなど狭い隙間での検出に便利です。
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
対応冷媒種別R404A,R407C等
接続口径(inch)1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
長さ(cm)30
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付
常用圧力(MPa)5.5
ホース長さ(m)5
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
チップ型の紫外線LEDを搭載した最新式のLEDブラックライトです。設計から制作までを純日本製の高品質な制御回路により一定の出力を保ちます。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。マンガン、アルカリ、充電池などのどんな電池にも対応し、電池の残量が減ってくるとライトが点滅してお知らせします。点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)37×37×140
質量(g)約180(電池含)
使用電源単4乾電池×3本(テスト電池付属)
波長(nm)395
点灯方式日亜化学製UV-LED×1灯(実用点灯時間:ノーマルモード約1時間)、パターン:ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
仕様両端1/4インチフレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押、
常用圧力(MPa)5.5
ホース長さ(m)5
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
使いやすい機能を搭載した高性能最新モデル
R410A、R32、R1234yfなど、全てのHFC/CFC/HCFC/HFO冷媒を検出
4段階の感度レベルを選択可能
検知濃度に合わせてブザー鳴動(消音可能)
最大10時間使用可のリチウムイオン電池
コンパクトで握りやすく設計されたボディ形状
IP54相当の保護性能で、さまざまな現場に対応
仕様応答タイプ:プローブ先端LED、ディスプレイ、ブザー
付属品充電用 AC アダプター、充電ケーブル(USB Type-C)、専用キャリングケース、プローブキャップ、Oリング×各 5
質量(g)420
センサータイプ非分散赤外線式(NDIR)
バッテリー充電式リチウムイオン電池(交換不可)
応答時間(秒)1未満
電源(DC-V)3.7
使用環境‐30℃~40℃、<RH75%(結露無きこと)※マイナス温度環境での使用は30分以内で、結露には十分注意する必要があります。
ウォームアップ時間約30秒
リセットAUTOZEROリセット時間:5秒未満
防塵防水性能IP54相当
オートパワーオフ約10分(未検知または無操作時)
保存環境‐20℃~60℃、<RH80%
充電時間(時間)通常約6
バッテリー容量(mAh)2600
検知能力(g/年)1(TURBO)、3(Hi)、7(Mid)、14(Lo)
使用時間(時間)通常約10(バックライトオフ時)
検知対象ガスHFC、CFC、HCFC、HFO、その他の混合冷媒
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
お宝市限定セット
限定200セットの為、なくなり次第となります。
使いやすい機能を搭載した高性能最新モデル
専用ニードルプローブセット品。
R410A、R32、R1234yfなど、全てのHFC/CFC/HCFC/HFO冷媒を検出
4段階の感度レベルを選択可能
検知濃度に合わせてブザー鳴動(消音可能)
最大10時間使用可のリチウムイオン電池
コンパクトで握りやすく設計されたボディ形状
IP54相当の保護性能で、さまざまな現場に対応
仕様応答タイプ:プローブ先端LED、ディスプレイ、ブザー
付属品充電用 AC アダプター、充電ケーブル(USB Type-C)、専用キャリングケース、プローブキャップ、Oリング×各 5、専用ニードルプローブ(TA430FR-2)
質量(g)420
センサータイプ非分散赤外線式(NDIR)
バッテリー充電式リチウムイオン電池(交換不可)
応答時間(秒)1未満
電源(DC-V)3.7
使用環境‐30℃~40℃、<RH75%(結露無きこと)※マイナス温度環境での使用は30分以内で、結露には十分注意する必要があります。
ウォームアップ時間約30秒
リセットAUTOZEROリセット時間:5秒未満
防塵防水性能IP54相当
オートパワーオフ約10分(未検知または無操作時)
保存環境‐20℃~60℃、<RH80%
充電時間(時間)通常約6
バッテリー容量(mAh)2600
検知能力(g/年)1(TURBO)、3(Hi)、7(Mid)、14(Lo)
使用時間(時間)通常約10(バックライトオフ時)
検知対象ガスHFC、CFC、HCFC、HFO、その他の混合冷媒
1台
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
冷媒のボンベ口に接続し、バルブを開けるだけでリークディテクタの反応テストが行えます。
仕様(リーク量)5g/年
接続口5/16"フレア
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
このキットで蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。通常のガスチャージの時に蛍光剤カプセルを挟んで使用する使い捨てタイプ。吹きこぼしなど作業ミスが少ない簡単・安全な方法です。<キット内容>。紫外線ランプ1式:TA434ET。エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-2×1本(1.4kg~2.2kg)。エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-3×2本(2.3kg~4.5kg)。エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-4×1本(4.6kg~11.3kg)。コントロールバルブ×1個。PVE用注入ホース×1本 。バージ用空カプセル×1本。R410A用アダプター(接続ホース側)×1個。R410A用アダプター(コントロールバルブ側)×1個。チャージバルブ(5/16フレア)×1個 。チャージバルブ(1/4フレア)×1個。蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
1式
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付
常用圧力(MPa)5.5
ホース長さ(m)1
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
壁に穴をあける前に、ドリルの先端がどの位置に出てくるか調べることが可能。
電気配線やケーブルの取り付け、コンクリート探知など、穴あけ作業の必須アイテム。
木材、タイル、石膏ボード、レンガ、コンクリートなど、300mmまでの厚みの非磁性の様々な種類の壁面で使用可能。
付属品発信用磁石(大・小各1個、再利用が出来る接着シール(9枚)、単4アルカリ電池×3個、そして保護・収納用ケース
寸法(mm)241×57×44
質量(g)35g(電池抜き)
温度範囲(℃)(操作)-7~41、(保管温度)-29~66
精度(mm)±13
湿度範囲5~90%(不凝式)
電池単4アルカリ(AAA;LR03)電池(込)
探知物検出深度(mm)(ノーマル・モード)115mmまで、(ディープスキャン・モード)300mmまで
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
冷媒洩れ識別蛍光剤専用バルブ1個入。
チャージホースと蛍光剤とのジョイント部に使用します。
1/4インチチャージホース取付用。
漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。
本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。
冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。
陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502
付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4
質量(kg)約2.3
電源(V)DC12(充電バッテリー)
表示ネオンランプ、電子ブザー
感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140
応答時間(秒)約1
使用環境0~40℃、70%RH
ウォームアップ時間約2分
プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
小型・軽量モデル。
シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。
Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。
ローバッテリーインジケーター。
オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。
検知対象ガス可燃性ガス
付属品キャリングケース
質量(g)約190
電源アルカリ単3乾電池
能力(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm
表示方式(検出)LEDランプ、ブザー
ウォームアップ時間25秒~90秒
使用環境温度(℃)(本体)0~50
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38
プローブ長(mm)300
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く)
切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替
使用温度範囲(℃)-20~55
電源単3形アルカリ乾電池×2
表示濃度:LCDバーメータ+目盛り
保護等級IP55相当
連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)
検知原理熱線型半導体式
防爆構造本質安全防爆構造準拠
検知方式ポンプ吸引式
検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。
出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)
警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1台
¥76,500
税込¥84,150
4日以内出荷
油量(L)(冷凍機/目安)~1.5
冷媒封入量(kg)(目安)~2.2
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
食品ショーケース等の検査に適した食品添加物基剤のガス漏れ検知スプレー。
食品ショーケースなどの検査に適しています。
"わずかな漏れ"でも泡が発生し簡単にガス漏れを発見できます。
エアゾールタイプですのでワンタッチで簡単にガス漏れを発見できます。
不燃性で化学反応による危険がありません。
発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
全ての原料に食品添加物を使用しています。
1セット(345g×6本)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ