仕様適用ケーブルサイズ…VCTF 1.25mm2× 2芯、1.25mm2× 4芯、1.25mm2
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
軽量コンパクトな乾式コンプレッサー。適応流体:空気。吐出空気量:80L/min。馬力:1.5HP。最大圧力:0.78MPa。タンク容量:6L。本体サイズ:W345×D307×H357mm。質量:9.5kg
仕様乾式(オイルレス)ブラシモーター
出力(kW)1.12
使用温度範囲(℃)5~40
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)830
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)3
定格電流(A)9
連続使用時間(分)30
入力プラグポッキンプラグ
運転音(dB)97
コード種類VCTF 1.25mm2×3芯
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード