絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(1)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(1)
出力(kW)
  • 1.12(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.78(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(1)
50~100未満
騒音値(dB)
  • 90~100未満(1)
90~100未満
種類
  • 小型(1)
  • 軽量(1)
小型・軽量
質量(kg)
  • 9.5(1)
9.5
幅(mm)
  • 500未満(1)
500未満
奥行(mm)
  • 500未満(1)
500未満
高さ(mm)
  • 500未満(1)
500未満
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(1)
  • アネスト岩田(27)
  • 日立産機システム(21)
  • 富士コンプレッサー(21)
  • 明治機械製作所(15)
  • SK11(12)
  • マキタ(9)
  • アイ・エイ・シー(9)
  • 精和産業(9)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(8)
  • パオック(6)
  • MTO(6)
  • AIRREX(アネスト岩田)(6)
  • ナカトミ(5)
  • 和コーポレーション(4)
  • 日東工器(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • JUN-AIR(3)
  • アグリカルチャー(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100(1)
  • 乾式コンプレッサー(オイルレス) イチネンTASCO

    乾式コンプレッサー(オイルレス)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    軽量コンパクトな乾式コンプレッサー。適応流体:空気。吐出空気量:80L/min。馬力:1.5HP。最大圧力:0.78MPa。タンク容量:6L。本体サイズ:W345×D307×H357mm。質量:9.5kg
    仕様乾式(オイルレス)ブラシモーター幅(mm)345質量(kg)9.5高さ(mm)357出力(kW)1.12種類軽量、小型使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)307周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)AC100タンク容量(L)6コード長さ(m)3定格電流(A)9最高圧力(MPa)0.78連続使用時間(分)30入力プラグポッキンプラグ潤滑方式オイルレス運転音(dB)97吐出空気量(L/min)80コード種類VCTF 1.25mm2×3芯

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー