5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様(アクチュエータ含む)あり シリーズSPF-RFID-U 電源電圧(V)24dc 補助接点常時開 材質(ハウジング)プラスチック 供給電流(mA)200 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 スイッチ種類長方形 安全接点2NC スイッチング距離(mm)10(閉)、20(開)
1個
19,200 税込21,120
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズSPF-RFID-M 電源電圧(V)24dc 補助接点常時開 材質(ハウジング)プラスチック 供給電流(mA)200 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 スイッチ種類長方形 安全接点2NC スイッチング距離(mm)10(閉)、20(開)
1個
19,200 税込21,120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(アクチュエータ含む)あり、(安全カテゴリ)4 シリーズMSA 接続2mケーブル 電源電圧(V)24dc 補助接点NC 材質(ハウジング)316ステンレススチール 供給電流(mA)100 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67, IP69K スイッチ種類長方形 ターミナルタイプ配線済み 安全接点2NC スイッチング距離(mm)10(閉)、15(開)
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様(アクチュエータ含む)あり 幅(mm)25(Actuator)、25(Switch) シリーズLPF-RFID-U 電源電圧(V)24dc 補助接点常時開 材質(ハウジング)プラスチック 供給電流(mA)200 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 スイッチ種類長方形 安全接点2NC スイッチング距離(mm)10(閉)、20(開)
1個
19,650 税込21,615
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(アクチュエータ含む)あり 幅(mm)30(Actuator)、30(Switch) シリーズRMR 範囲HYGIEMAG 接続2mケーブル 電源電圧(V)24dc 補助接点常時開 材質(ハウジング)316ステンレススチール 供給電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67, IP69K スイッチ種類円柱 ターミナルタイプ配線済み 安全接点2NC スイッチング距離(mm)10(閉)、20(開)
1個
27,950 税込30,745
7日以内出荷