商品豆知識
仕様差動角度:15° 、 取付方向:水平 、 電気出力:電圧 、 電流 Max:100 mA 、 最大AC電圧:60V 、 接触抵抗:100Ω 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:8.71mm 、 幅:4.27 (Dia.)mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:4.27 (直径) x 8.71 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Assemtech MERCURY フリーチルトスイッチ / モーションセンサー。周囲環境条件に対する耐性 ケース材質:スチール - スズめっき 機械的応力耐性 ハーメチックシールド / 不活性ガス充填 動作振動スイッチとして使用することもできます カスタマイズ可能
仕様●電流 Max:0.1A●最大AC電圧:60V ac●コード番号:209-9921
アズワン品番65-7825-67
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連キーワード