6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。 潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。 耐水性が優れていますので、水が混入しても軟化が小さく、シール性やチャンネリング性も良好なため、外部からの異物混入を最小限におさえます。 機械的安定性が優れていますので、低温から高温まで過酷なせん断を受けても、ちょう度変化が少なく、水の存在下でのせん断安定性も極めて良好です。 圧送性が良好で、低温下でも優れた圧送性を示します。 防錆性が良好で、過酷な条件下でもさびの発生が認められません。
商品タイプウレアグリース 淡黄色 使用温度範囲(℃)-20~180 外観淡黄色 増ちょう剤ウレア 基油鉱油
1箱(400g×20本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れた特殊ウレアを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 特殊ウレアの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることがなく、良好な潤滑性能を維持します。 耐熱性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置使用するのに適しています。特に、No.0及び1は、大型の集中給脂系統での配管の長い場合に優れた性能を示します。
商品タイプウレア 特性耐摩耗性、耐水性、極圧性、防錆性 外観淡い黄色 使用温度範囲(℃)-20~180 増ちょう剤ウレア 淡黄色 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊ウレアを増ちょう剤とした耐熱グリース。 高温長寿命グリースで、各種機械の軸受潤滑剤として、優れた性能を発揮します。
商品タイプウレアグリース 特性耐熱性 淡黄色 使用温度範囲(℃)-20~180 滴点(℃)271 外観淡黄色 混和ちょう度278 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 動粘度(mm2/s)148(40℃)、14.8(100℃) 危険物の類別非危険物 グリス種類ウレアグリース
1本(220mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

シェルルブリカンツスタミナ グリース HDP
耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。 潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。 厳選した極圧添加剤を配合していますので、圧延機等荷重条件の過酷な潤滑箇所でも、優れた潤滑性能を発揮します。 耐水性が優れていますので、水が混入しても潤滑性能を維持し、かつ軟化も小さく、シール性やチャネリング特性も良好です。 付着性が優れていますので、給脂量の削減が可能です。
商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、酸化安定性、耐摩耗性、耐水性、付着性 外観淡黄色 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 動粘度(mm2/s)186.6(40℃)、13.4(100℃) 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増ちょう剤にポリウレアを、基油に高度に精製した鉱油を用いた高温軸受用グリースです。 酸化安定性、防錆性、耐水性、耐荷重性、音響特性にすぐれており、高温で長期間良好な性能を発揮します。 使用温度範囲は、-30~150℃で、各種モーター、自動車の足廻り・電装品、鉄鋼の耐熱用途、製紙関係、セメント関係等の軸受に使用できます。
混和ちょう度267 増ちょう剤ポリウレア タイプ鉱油 滴点(℃)235 外観なめらか・淡褐色 動粘度(mm2/s)40℃:99、100℃:11 危険物の類別非危険物 離油度(wt%)0.2 蒸発量(wt%)0.2
1缶(16kg)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

シェルルブリカンツシェル ガダス S3 T220 2
高度に精製した高品質の鉱油をベースに、特殊ウレアを増ちょう剤とするグリースです。 厳選された極圧剤を含む各種添加剤を配合した高級極圧グリースで、高温高荷重で使用されるころがり軸受、すべり軸受等だけでなく、圧延のロールネック軸受や、熱間圧延等の水混入の恐れがある軸受等厳しい潤滑条件下で優れた性能を示します。 ギヤードモーター等の減速機では、機械の寿命延長、低騒音化がはかれます。
混和ちょう度270 ちょう度【NLGI】2 増ちょう剤ウレア タイプ鉱油 使用温度範囲(℃)-20~180 滴点(℃)265 外観淡黄色 動粘度(mm2/s)40℃:220 危険物の類別非危険物 離油度(wt%)100℃×24h:0.6 蒸発量(wt%)99℃×22h:0.3
1箱(250g×10本)
68,980 税込75,878
5日以内出荷