カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • シェルルブリカンツ
  • モノタロウ(28)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(145)
  • 出光興産(64)
  • コスモ石油(60)
  • エクソンモービル(57)
  • カストロール(40)
  • エスコ(39)
  • MOTUL(37)
  • NOKクリューバー(29)
  • 出光NTG(27)
  • アクアシステム(26)
  • 日本サン石油(23)
  • A.S.H(22)
  • ヤンマー(20)
  • エム・あい(19)
  • Gulf(19)
  • WAKO'S(ワコーズ)(18)
  • SUNOCO(15)
  • コベルコ(KOBELCO)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20l缶」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェルテラスオイルS2M シェルルブリカンツシェルテラスオイルS2Mシェルルブリカンツ(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
翌々日出荷
多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温適合範囲油圧機器
シェルトナS3M シェルルブリカンツシェルトナS3Mシェルルブリカンツ(37件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(20L)
翌々日出荷
厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
使用温度範囲(℃)常温
シェルオマラS2G シェルルブリカンツシェルオマラS2Gシェルルブリカンツ(13件のレビュー)
15,900税込17,490
1缶(20L)
翌々日出荷
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シェルテトラオイル シェルルブリカンツシェルテトラオイルシェルルブリカンツ
18,980税込20,878
1缶(20L)
翌々日出荷から3日以内出荷
特殊な摩擦低減剤(FM剤)、酸化防止剤、防錆剤などを配合した極圧性に優れた低粘度特殊潤滑油です。 工作機械の高速、静圧軸受をはじめ5軸ヘッドのギヤ、一般スピンドルヘッドギヤ等に対する潤滑性能にも優れています。
L0.5容量(L)20適合範囲ノンツイストミル、カレンダーロール危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
シェルモーリナオイル S2BA シェルルブリカンツシェルモーリナオイル S2BAシェルルブリカンツ
19,900税込21,890
1缶(20L)
翌々日出荷
各種機械の高温下および高荷重下で使われる軸受などの潤滑に適し、ノンツイストミル、カレンダーロールなどに最適な潤滑油です。 特殊酸化防止剤を添加しているため、高温下での使用においても優れた熱安定性を示し、変質やスラッジの生成が少なく、更油期間の延長が期待できます。 優れた防錆・防食効果を示す特殊な添加剤を採用しているので、錆・腐食の発生を防止し、ベアリング等各種機器の寿命延長が期待できます。さらに優れた消泡剤を添加しているので、撹拌による泡立ちを抑え、機械の破損を防止します。 厳選した基油と添加剤を配合することで、水が混入しても乳化しにくく、水を容易に分離するため、機器効率の維持が期待できます。 優れた油膜保持性を有するので、水などが混入する過酷な環境でも使用できます。 優れた耐摩耗性を有するとともに、FZG歯車試験で「12ステージ合格」の極圧性を持ち、軸受など各種潤滑箇所への幅広い使用が可能です。
適合範囲ノンツイストミル、カレンダーロール
シェル ターボオイルT シェルルブリカンツシェル ターボオイルTシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷から3日以内出荷
RPVOT 値 1400 分と優れた熱・酸化安定性が最大の特長です。 酸化防止剤と防錆剤の最適な組み合わせにより配合しており、優れた防錆能力を引き出しています。その強力な防錆皮膜により、金属表面を錆の発生から守ります。 循環系統内に漏洩蒸気または漏水が混入した場合でも、すみやかに分離することが可能な優れた水分離性および抗乳化性を有しており、フイルトラビテイ(Ca+水存在下)が改善されています。 消泡剤を厳選することにより、十分な消泡性を有するだけでなく、優れた放気性も持たせたオイルです。一般に放気性の悪いオイルは、油中に混入した気泡が油面に上昇しにくくなります。この油中に浮遊するあわにより油圧制御機器等でキャビテーションが発生したり、オイルの酸化劣化が促進されたりします。シェル ターボ オイル T は、このような不具合の発生を未然に防止するよう設計されたプレミアム タービン オイル です。
用途ガスタービン、蒸気タービンおよび水力タービン用軸受油として。 工業用タービン以外の各種機械の軸受、減速歯車、流体接手などを潤滑する循環系統油としても最適。適合範囲タービン
シェルコレナオイルP シェルルブリカンツシェルコレナオイルPシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷から3日以内出荷
パラフィン系基油とナフテン系基油を効果的に配合した極めてカーボン化傾向が少ない潤滑油です。わずらわしい吐出バルブの清掃回数は従来油と比べ大幅に削減できます。 メンテナンスを軽減し、経済効果も期待され、しかも炭化生成物の堆積による爆発トラブルなどの回避にも効果があります。 アフタークーラー、油分離器、排水処理部分において優れた水分離性を発揮します。良好なドレン切れや容易な排水処理などに大きな効果があります。 圧縮空気中のオイルミストを低減し、オイル消費が少なく、クリーンな圧縮空気の供給が可能となります。
L1.5容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
シェル オマラS2G シェルルブリカンツシェル オマラS2Gシェルルブリカンツ
17,980税込19,778
1缶(20L)
翌々日出荷
粘度68L1.0容量(L)20引火点(℃)(開放式)216流動点(℃)-25危険等級動粘度(mm2/s)68(40℃)、8.8(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.882化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)危険物の性状非水溶性
シェル リムラ R3 X シェルルブリカンツシェル リムラ R3 Xシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
APIのCH-4規格をクリアするエンジン保護性能により、エンジン寿命の延長が期待できます。また、優れた添加剤技術により、熱・酸化安定性に優れ、ピストンを清浄に保つため、過酷な運転条件でも高い信頼性を発揮します。 排ガス規制対策でエンジンに装着される、EGR(排気ガス循環装置)は、燃焼によるススや燃料中の硫黄に起因する硫酸が排気ガスとともにエンジン内に循環されるため、優れた酸中和性やススの分散性が要求されます。速やかに酸性物質を中和して腐食摩耗を防止し、高いスス分散性によりエンジン内部の摩耗や粘度上昇、スラッジ生成を防止します。 高負荷、高出力を要求される車両や建設機械のエンジンオイルとしてデザインされ、過酷な環境で使用されるエンジンを強力に保護します。建設機械、農業機械のエンジン油としても幅広く使用できます。 優れた清浄性と高い分散効果により、長期にわたりエンジン内部をクリーンに保ち、保守点検の軽減やメンテナンスコスト低減に寄与します。
用途トラックバスなど車両用のエンジン油としてだけでなく、建設機械、農業機械、船舶、ディーゼル発電といった産業用エンジンなど幅広い用途で性能を発揮します。APICH-44.0容量(L)20引火点(℃)216流動点(℃)-30.0危険等級動粘度(mm2/s)70.5(40℃)、11.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数148SAE10W-30ベースオイル鉱物油JASO規格DH-1密度(g/cm3 at15℃)0.878塩基価11.8mgKOH/g危険物の性状非水溶性
シェルトナS2MT シェルルブリカンツシェルトナS2MTシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
しゅう動面潤滑に有効な摩擦低減剤・耐摩耗剤などを効果的に配合しているので、高い加工精度が期待できます。 しゅう動面潤滑に有効な摩擦低減剤・耐摩耗剤などを効果的に配合しているので耐摩擦性に優れ、荷重および速度の大小にかかわらずスティックスリップ現象(ビビリ現象)を起こさず、マシニングセンタにおける位置決め精度試験においても優れたしゅう動特性を示します。 抜群の付着力と油膜保持性により立型しゅう動面においても十分油膜を保持した安定した加工精度を維持することができます。 厳選した添加剤の働きで摩擦個所の金属表面に強靭な潤滑膜を作り、優れた耐摩耗性を発揮します。これによりトラブルによる運転休止や部品の交換頻度を少なくし、機械寿命の延長が期待できます。 防錆・防食に効果のある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆や腐食から機器を守ります。 厳選した添加剤を採用したことにより、優れた熱・酸化安定性能を示し、長期間安定した機械運転を望むことができます。
容量(L)20引火点(℃)263流動点(℃)-25.0動粘度(mm2/s)68(40℃)、9.3(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数113密度(g/cm3 at15℃)0.867色(ASTM)L1.5化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
シェルモーリナオイル S2B シェルルブリカンツシェルモーリナオイル S2Bシェルルブリカンツ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
3日以内出荷から5日以内出荷
高度精製された基油に、厳選した摩耗防止剤を添加しており、各種機器の寿命延長が期待できます。 厳選された摩耗防止剤を添加していますので、油圧ポンプ、油圧モーターや各種装置の安定稼働及び機器寿命の延長が期待できます。 高度精製基油に特殊な酸化防止剤を添加していますので、スラッジや酸化物の発生を最小限に抑えます。 厳選された防錆剤を添加しています。このため、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から効果的に機器を守ります。タービン油さび止め試験に合格しています。 水分離性に優れており、万一装置系内に水が入っても、乳化しにくい性能を有しています。従って、油圧機器の水によるダメージを最小限に抑えることができます。
適合範囲油圧ポンプ・油圧モーター容量(L)20
シェル リムラ R5 LE シェルルブリカンツシェル リムラ R5 LEシェルルブリカンツ
26,980税込29,678
1缶(20L)
3日以内出荷
APIのディーゼルエンジン油の最新規格であるCJ-4に適合し、優れた油膜保持性能を保つため、エンジンを摩耗から保護し、エンジン寿命の延長に貢献します。 シェルグループ独自の合成油を採用したことにより低温流動性が高く、特に寒冷地でのエンジン始動性の改善が期待できます。また、スス分散性に優れ、燃費悪化を防ぐので、省燃費効果が持続します。 エンジン油の交換距離の延長と、DPFのメンテナンス軽減によるランニングコスト低減が期待できます。
用途API CJ-4に適合し、最新のエンジンを搭載したトラック、バスから従来車まで使用可能です。 Volvo社の最新規格にも適合するので、Volvo社のすべての車両のエンジン油としてもお使いいただけます。APICJ-4、CI-4 Plus、CK-4,CH-4、SNL4.0容量(L)20引火点(℃)228流動点(℃)-32.5危険等級動粘度(mm2/s)80.4(40℃)、12.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数143SAE10W-30ベースオイル部分合成油ACEAE9、E7JASO規格DH-2密度(g/cm3 at15℃)0.861塩基価9.7mgKOH/g危険物の性状非水溶性
シェルオンジナオイル シェルルブリカンツシェルオンジナオイルシェルルブリカンツ
29,980税込32,978
1缶(20L)
3日以内出荷
特に厳選した原油を超高度に精製して得られた無色、低臭の高級ホワイトオイルです。 化学的に安定した製品で、空気にさらされても酸化されにくく、ゴム質や膠着性を生じにくく、また熱によってスラッジや炭化物を生じにくい優れた性質を持っております。そのため、化粧品、薬剤原料としても使用できます。 シェル オンジナオイル15、32、67は、食品添加物成分規格に合格しておりますが、使用には基準があり、用途と残存量を定めています。用途は、パン製造時の分割油(デバイダー油および離型剤)で、残存率はホワイトオイルとして0.1%以下となっています。日本ではこの用途以外は登録されていません。
+30容量(L)20流動点(℃)-10.0危険等級危険物の類別第四類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
シェルテラスオイルS2V シェルルブリカンツシェルテラスオイルS2Vシェルルブリカンツ
12,980税込14,278
1缶(20L)
4日以内出荷
高度精製された基油に、粘度指数向上剤をはじめとした厳選された添加剤を使用していることにより、広温度範囲での油圧機器の寿命延長がきたいできます。 粘度指数が極めて高く、温度変化に対する粘度変化が小さいのが特徴です。さらに使用中のせん断による油の粘度低下が少なく、常に正常な粘度で、機器を長期間円滑に運転することができます。また油圧装置は、始動等の低温時に、油の吸込不良や始動トルクの増大などが問題となることがあります。低温時の始動性が良好で、寒冷地用作動油として非常に優れています。 優れた耐摩耗性により低負荷から高負荷まで幅広い運転条件に対応します。特殊な耐摩耗剤を添加しているので、油圧機器のしゅう動部分や油圧ポンプの摩耗や焼付きを防止し、機械寿命の延長が期待できます。 従来、高粘度指数油は水との分離性が悪く、乳化しやすく、泡の消えにくい傾向がありました。厳選した添加剤をバランスよく配合したことにより、良好な水分離性と消泡性を示します。 防錆・防食効果がある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から油圧機器を守ります。 熱や撹拌による空気の巻き込み等の酸化作用に対し、長期間の効力を発揮します。また、スラッジ生成が少ないため、機器をクリーンに保ち、油圧システムの信頼性を高めます。
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
シェル リムラ R6 LM シェルルブリカンツシェル リムラ R6 LMシェルルブリカンツ(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1缶(20L)
3日以内出荷
オイル中に混入するススを効果的に分散し、動弁系摩耗を防止します。さらに、シェルグループ独自の合成油の使用により、油膜を強固に保ち、エンジン寿命の延長に貢献します。 シェルグループ独自の合成油と、先進の添加剤技術により、優れた熱・酸化安定性、清浄性を有する、極めて長寿命なディーゼルエンジン油です。さらに粘度指数が高く低温時の流動性に優れ、且つ蒸発しにくいため、オイル消費の低減が期待できます。 優れた清浄性と高い分散効果により、長期にわたりエンジン内部をクリーンに保ち、保守点検の軽減やメンテナンスコストの低減に寄与します。また、排ガス後処理装置に悪影響を与える、硫酸灰分・リン分・硫黄分を低減し、DPFの目詰まりを抑え、背圧の上昇を最小限にすることで、DPFのメンテナンス間隔を延長し、燃費の悪化を抑制することが可能です。
用途日米欧のエンジンオイル規格をクリアしており、最新のエンジンを搭載したトラック、バスから従来車まで幅広くお使いいただけます。APICI-43.0容量(L)20引火点(℃)238流動点(℃)-35.0危険等級動粘度(mm2/s)90.3(40℃)、14.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数162SAE10W-40ベースオイル合成油ACEAE7、E6JASO規格DH-2密度(g/cm3 at15℃)0.851塩基価10.6mgKOH/g危険物の性状非水溶性
シェル スパイラックス EP シェルルブリカンツシェル スパイラックス EPシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
すぐれた極圧添加剤の配合により、歯面を損傷から保護することにより歯車寿命の延長、円滑な作動を約束します。 水分・湿気から起こる腐食や錆から歯車各部を保護し、歯面の精度を維持するとともに錆による各種のトラブルを防止します。 優れた酸化防止剤が配合されていますので、高温条件においても優れた安定性を示し、さらに連続運転などの厳しい条件でも長期間の使用に耐えることができます。 厳選した消泡剤の配合により、潤滑の妨げとなる撹拌により発生するあわ立ちを抑え、優れた消泡性を示します。
APIGL-4容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
シェルオマラS4WE シェルルブリカンツシェルオマラS4WEシェルルブリカンツ
39,980税込43,978
1缶(20L)
3日以内出荷
ポリグライコールを基油としているため、鉱油が使用できない高温運転条件下(120℃程度まで)でも長期間にわたり使用できます。また、スラッジの生成がきわめて少ない特長を有し、多くのギヤメーカーから推奨されています。 防錆・防食に効果がある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から機器を守ります。 FZG歯車試験で、12ステージに合格しており、鋼/鋼接触の一般工業用ギヤに対しても極圧ギヤ油としても使用できます。 銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑では非常に低い摩耗係数を示し、省エネルギー効果、機械効率の向上が期待できます。 温度による粘度変化が少なく、かつ低温流動性が優れているので、広い温度域で使用する事ができます。
用途製紙機械、プラスチック工場のカレンダーロールなどの過酷な条件(120℃以上)のギヤや軸受の潤滑。 銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑(一般鉱油に比べ、20~30℃の温度低下が期待できます) 高温・高荷重で使用される、減速機・軸受の潤滑。 熱処理炉などの高温チェーンの潤滑。適合範囲製紙機械、プラスチック工場のカレンダーロールなどの過酷な条件(120℃以上)のギヤや軸受の潤滑、銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑(一般鉱油に比べ、20~30℃の温度低下が期待できます)、高温・高荷重で使用される、減速機・軸受の潤滑、熱処理炉などの高温チェーンの潤滑容量(L)20引火点(℃)268流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)150(40℃)、23.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数188密度(g/cm3 at15℃)1.076危険物の性状非水溶性
シェル ゲルコ パワー ギヤ シェルルブリカンツシェル ゲルコ パワー ギヤシェルルブリカンツ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
極圧性能を必要とするディファレンシャルギヤはもとより、シフトフィーリングが重要なトランスミッションにも使用できるミッション・デフ兼用油です。 シェルグループ独自の合成油を採用し、高度な添加剤配合技術を駆使し、耐熱性を飛躍的に向上させた部分合成油です。これにより従来では考えられなかったロングライフ性能を実現し、連続高速走行などの厳しい走行条件でもギヤ油の早期劣化を防止いたします。 オイル交換距離の延長、マルチグレード化による省燃費、オイル補給の低減により運行経費が低減できます。また、過酷な条件での高い信頼性は、修理回数の減少および車両寿命の延長ができ、運行経費の低減と併せてトータルコストの削減が可能です。
容量(L)20引火点(℃)256流動点(℃)-35危険等級動粘度(mm2/s)130.7(40℃)、14.9(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L色相3.0粘度指数115密度(g/cm3 at15℃)0.877危険物の性状非水溶性
ヒリックスHX3 シェルルブリカンツヒリックスHX3シェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
シェル ヒリックス HX5 AJ は高度精製基油にディーゼルエンジンオイルに必要な添加剤を配合した乗用車用ディーゼルエンジンオイルです。米国石油協会規格API CF 相当のディーゼルエンジンオイルで、優れた清浄性、耐摩耗性能を有します。
危険物の類別非危険物
ゲルコマルチギヤ シェルルブリカンツゲルコマルチギヤシェルルブリカンツ
23,980税込26,378
1缶(20L)
3日以内出荷から4日以内出荷
シフトフィーリングを重視したトランスミッション性能と、極圧荷重のかかるデフ性能を併せ持つギヤ油です。 せん断安定性の優れた粘度指数向上剤(ポリマー)を厳選して配合していますので、過酷なせん断を受けても粘度低下の少ないロングライフのマルチグレードギヤ油です。 厳選した極圧添加剤を効果的に配合していますので、耐スコーリング性能が優れており、長時間の連続高速走行が可能です。 熱・酸化安定性が優れていますので、油温が上昇しやすい高速走行時においても劣化の少ないロングライフのギヤ油です。 潤滑の妨げとなる、撹拌により発生するあわ立ちを抑え、優れた消泡性を示します。
適合範囲ギヤL3.0引火点(℃)212流動点(℃)-3.0危険等級動粘度(mm2/s)134.8(40℃)、15.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数115SAE80W-90密度(g/cm3 at15℃)0.880危険物の性状非水溶性
シェルテラスオイルS2TX シェルルブリカンツシェルテラスオイルS2TXシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
シェル オマラ S2 G シェルルブリカンツシェル オマラ S2 Gシェルルブリカンツ
10,980税込12,078
1缶(20L)
4日以内出荷
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
容量(L)20引火点(℃)246(開放式)流動点(℃)-10危険等級動粘度(mm2/s)40℃:680、100℃:43.9危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数104密度(g/cm3 at15℃)0.904色(ASTM)4化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)危険物の性状非水溶性
シェル ゲルコ ATF シェルルブリカンツシェル ゲルコ ATFシェルルブリカンツ
21,980税込24,178
1缶(20L)
4日以内出荷
粘度指数が非常に高く、低温での流動性に優れている。 せん断安定性に優れ、長期にわたり適正粘度を維持できる。 ATに最適な摩擦特性を備えている。 酸化安定性に優れている。耐摩耗性に優れている。 耐シール性/防錆性/消泡性に優れている。 銅合金に対する影響が少なく、パワーステアリング用としてもご使用いただけます。
種類ATF赤色容量(L)20引火点(℃)188流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)37.9(40℃)、7.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数150密度(g/cm3 at15℃)0.877危険物の性状非水溶性
シェル バキュームポンプオイル S4 RX シェルルブリカンツシェル バキュームポンプオイル S4 RXシェルルブリカンツ
22,980税込25,278
1缶(20L)
4日以内出荷から5日以内出荷
基油にシェルグループ独自の合成油を使用した長寿命、高引火点型の真空ポンプ油です。 また水分離性能に優れているため、高い真空到達度が得られるほか、ドレン切りが容易で補充量を低減する事が出来ます。 シェル バキューム ポンプオイル S4 RX はスラッジの生成が少ないため、摺動部の摩耗を抑え、機器のメンテナンスコストの削減に貢献します。
引火点(℃)270流動点(℃)-25.0L0.5容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シェル リムラ D マルチ シェルルブリカンツシェル リムラ D マルチシェルルブリカンツ
15,980税込17,578
1缶(20L)
5日以内出荷から10日以内出荷
マルチグレード油のディーゼルエンジンオイルです。 トラック・バス・建設機械はもちろんのこと、小型発電機・鉄道車両・小型船舶等の高速ディーゼルエンジンにもご使用いただけます。
流動点(℃)-25塩基価10.5(mgKOH/g)硫酸灰分(wt%)1.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
シェル モーリナ S1 BJ シェルルブリカンツシェル モーリナ S1 BJシェルルブリカンツ
14,980税込16,478
1缶(20L)
5日以内出荷から7日以内出荷
高度精製された純鉱油で、一般機械の循環式および密閉式給油 箇所において、添加剤入り潤滑油を必要としない軸受や、その他特殊用途等、広範囲の途に適しています。
シェル ヒートトランスファーオイル S4 X シェルルブリカンツシェル ヒートトランスファーオイル S4 Xシェルルブリカンツ
25,980税込28,578
1缶(20L)
5日以内出荷
シェルグループ独自の合成油を基油に使用した、長寿命、高引火点、環境対応型の熱媒体油です。 高い粘度指数を有しており低温時の始動性に優れます。 スラッジの生成が少ないため、機器のメンテナンスコストの削減に貢献します。
容量(L)20引火点(℃)260(開放式)流動点(℃)-25動粘度(mm2/s)100℃:6.4、40℃:34.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数140密度(g/cm3 at15℃)0.826色(ASTM)L0.5化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
シェル テラス S3 VE シェルルブリカンツシェル テラス S3 VEシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
シェルグループ独自の合成油を基油に使用した、省エネルギー、長寿命、可燃性液体類に分類される超高性能油圧作動油です。●機械保護性能に優れているため、トラブルを防止し安定操業に貢献します。●またシェル テラス S3 VE はスラッジの生成が極めて少ないため、更油期間の延長ができ、メンテナンスに関わるコスト・手間の削減が期待できます。
容量(L)20粘度32危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
シェル ドナックス TD シェルルブリカンツシェル ドナックス TDシェルルブリカンツ
23,980税込26,378
1缶(20L)
5日以内出荷
主に農業機械(トラクター、コンバイン等)用の高級潤滑油で、エンジンを除く全装置の潤滑にご使用いただけます。
引火点(℃)224(開放式)流動点(℃)-40動粘度(mm2/s)40℃:55.4、100℃:9.6粘度指数158密度(g/cm3 at15℃)0.883色(ASTM)5.5
シェル CVTフルード シェルルブリカンツシェル CVTフルードシェルルブリカンツ
28,980税込31,878
1缶(20L)
5日以内出荷
金属ベルトとプーリー間の摩擦を最適に保持し、CVTの性能を最大限引き出す金属ベルトタイプCVT専用油です。
種類CVTF容量(L)20引火点(℃)208(開放式)流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)100℃:7.0、40℃:32.6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数184密度(g/cm3 at15℃)0.852危険物の性状非水溶性
シェルコレナオイルS3RJ シェルルブリカンツシェルコレナオイルS3RJシェルルブリカンツ
29,980税込32,978
1缶(20L)
6日以内出荷
合成油を基油に使用しており、熱・酸化安定性に優れスラッジの生成が少ないため、油温が高く厳しい条件下においても長期間の使用に耐えるコンプレッサー油です。 スラッジの生成が少ないため、更油期間の延長や部品交換頻度の低減により、メンテナンスに関わるコストの削減に寄与します。 蒸発損失が少なく、高温での使用でもオイルの蒸発量が少ないため、オイルミストの発生を抑え、クリーンなエアの獲得・オイル消費の低減に寄与します。 スラッジの生成が少ないため、スラッジによるオイルセパレーター、エレメントの目詰まりを抑え、長期間にわたる機器の安定稼働に貢献します。 水分離性能が優れているため、ドレン切りが容易で補充量の低減に寄与します。 合成油を基油に使用する事により、つうじょうのコンプレッサー油よりも高い粘度指数を有しております。また流動点も低いため、低温時の始動性に優れ、冬期間や寒冷地での使用にも適します。
L0.5容量(L)20引火点(℃)262流動点(℃)-40.0動粘度(mm2/s)32(40℃)、6.1(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数140密度(g/cm3 at15℃)0.828
シェル パラオール シェルルブリカンツシェル パラオールシェルルブリカンツ
15,980税込17,578
1缶(20L)
6日以内出荷
仕様硫黄分1以下ppm容量(L)20引火点(℃)90流動点(℃)-60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色相30粘度(mm2/s)2.5(40℃)銅板腐食(100℃×3H)1a密度(g/cm3 at15℃)0.798化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)危険物の性状非水溶性
シェルコレナオイルS2RJ シェルルブリカンツシェルコレナオイルS2RJシェルルブリカンツ
17,980税込19,778
1缶(20L)
8日以内出荷
高性能基油に各種添加剤をバランスよく配合した結果、熱・酸化安定性に優れ油温が高く厳しい条件下においてもオイル劣化によるトラブル回避に貢献します。 蒸発損失が少なく、高温での使用でもオイルの蒸発量が少ないため、オイル消費の低減に寄与します。また、オイルミストの発生を抑えられるため、クリーンなエアの供給が可能です。 高性能基油を使用することにより、通常のコンプレッサー油よりも高い粘度指数を有しております。そのため低温時に始動性に優れ、冬期間や寒冷地での使用にも適します。 水分離性能が優れているため、ドレン切替が容易で補充量の低減に寄与します。
L1.0容量(L)20引火点(℃)246流動点(℃)-30.0危険等級動粘度(mm2/s)32(40℃)、6.1(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数140密度(g/cm3 at15℃)0.833危険物の性状非水溶性
シェル ゲルコ オイル 5000 シリーズ シェルルブリカンツシェル ゲルコ オイル 5000 シリーズシェルルブリカンツ
18,980税込20,878
1缶(20L)
8日以内出荷
高速走行をはじめとし、衝撃荷重を受ける急発進・急停止など、あらゆる過酷な走行条件における乗用車、トラック、バスそして建設機械などすべての車輛のデファレンシャルギヤ用潤滑油として最高級のハイポイドギヤ油です。
容量(L)20引火点(℃)210(開放式)流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)100℃:17.9、40℃:199.1危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数97密度(g/cm3 at15℃)0.902色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性