カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(14)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(4)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- 測定・測量用品(3)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
- 自動車用品(87,718)
- バイク用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(349)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(7)
- 医療・介護用品(3)
絞り込み
ブランド
- ニッサン
- サンプラテック
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
商品レビュー
- 以上(1,918)
- 以上(2,017)
- 以上(2,043)
- 以上(2,063)
価格
- 1,500円以下(28,111)
- 1,500-10,000円(38,630)
- 10,000-50,000円(24,812)
- 50,000-100,000円(6,067)
- 100,000円以上(3,105)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

ポリプロピレン手付ビーカー
サンプラテック(59件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)目盛あり
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)
サンプラテック(31件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口中栓なし
PE広口瓶
サンプラテック(24件のレビュー)¥65~税込¥72~1個ほか当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。色(本体)白色(フタ)白
サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ)
サンプラテック(37件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE口内径(Φmm)39.5
ガス抜き洗瓶
サンプラテック(34件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。目盛付き材質(本体)LDPE口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
ポリプロピレンハイスピードロート
サンプラテック(24件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。材質ポリプロピレン
PE細口瓶
サンプラテック(44件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。材質(本体)ポリエチレン色(本体)白色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
PE広口遮光瓶
サンプラテック(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1本ほか当日出荷遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。材質(本体)ポリエチレン色(本体)茶目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)
タイトボックス
サンプラテック(12件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。材質止金/ステンレス(SUS430)形状角形材質(本体)PP(ポリプロピレン)機能ロック機能付き耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80材質(フタ)AS樹脂材質(パッキン)シリコンゴム
TPX(R) 手付きビーカー
サンプラテック(23件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。種類手付ビーカー仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)160
PPディスカップ
サンプラテック(17件のレビュー)¥21~税込¥23~1個ほか当日出荷実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。材質PP目盛あり
サンプラ(R) PPボトル細口
サンプラテック(20件のレビュー)¥99~税込¥109~1本当日出荷作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。色(本体)クリア材質PP材質(本体)ポリプロピレン色(フタ)クリア口形状細口中栓なし
サンプラ(R)ベッセル
サンプラテック¥219~税込¥241~1個(90mL)ほか当日出荷から63日以内出荷フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。用途粘度の高いものも取出し易く最適です。材質PE中栓あり
エコノ 丸型洗浄ビン
サンプラテック(24件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE(ノズル付)口内径(Φmm)20.5
フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口)
サンプラテック(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。材質(本体)ポリエチレン色(本体)白材質材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)口形状広口
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ)
サンプラテック(17件のレビュー)¥84~税込¥92~1本当日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)クリア口形状広口胴径(Φmm)38材質(フタ)ポリプロピレン(PP)中栓なし
スチロール角型ケース
サンプラテック(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)ほか当日出荷サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
サンプラ(R) クリアー広口ボトル
サンプラテック(24件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
あふれま洗瓶
サンプラテック(25件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
ポリテナー ノズル付
サンプラテック(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷便利な蛇腹状ノズルが付いています。本体、キャップ、ノズルはポリエチレン製です。材質HDPE(高密度ポリエチレン)ノズルありコックなし取手あり
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプ異径型
サンプラテック(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(10個)当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。材質PMP(ポリメチルペンテン)
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプI型
サンプラテック(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(10個)当日出荷耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。材質PMP
TPX(R) ビーカー
サンプラテック(6件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。種類ビーカー仕様手なし材質TPX(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)160
角瓶B型
サンプラテック(11件のレビュー)¥289~税込¥318~1本ほか当日出荷RoHS対応品。材質(本体)ポリエチレン色(本体)白耐熱温度(℃)約80形状角型色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり
サンプラ(R)カップ(ニューディスカップ)
サンプラテック(7件のレビュー)¥27~税込¥30~1個当日出荷ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。材質ポリプロピレン
スチロール容器A型(押蓋式)
サンプラテック(7件のレビュー)¥72~税込¥79~1本ほか当日出荷から63日以内出荷最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。材質(本体)ポリスチレン色(本体)透明
プラツボ 遮光タイプ
サンプラテック(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881組(100個)23日以内出荷可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで シャットアウトします。 底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。 PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。材質PP(ポリプロピレン)色(キャップ)黒
スチロール角型大型ケース
サンプラテック(7件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。 フタ付きです。
...