- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- サンプラテック
- 14ページ目
14ページ目: サンプラテックのすべての商品
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
温度を安定的に長時間キープ。繰り返し使用可能なトレー型の高性能蓄熱材と蓄冷材です。
仕様アルコール噴霧可
材質PVC
寸法(mm)230×162×29
質量(g)680
呼称24~25℃
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Φ35/Φ60/Φ90用の滅菌済みで個装のデッシュカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン
外径×高さH(Φmm×mm)42.3×8
既存のディッシュ、ウェルプレートでライブ輸送を実現!気密性、剛性に優れたポリカーボネート製二次容器です。
材質本体:PC、金具:SUS、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)192×150×45
容量(L)5
呼称PC-0.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
温度を安定的に長時間キープ。繰り返し使用可能なトレー型の高性能蓄熱材と蓄冷材です。
仕様アルコール噴霧可
材質PVC
寸法(mm)230×162×29
質量(g)650
呼称5~6℃
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用の滅菌済みで個装のウェルプレートカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン
寸法(mm)140×97×10
Φ35/Φ60/Φ90用の滅菌済みで個装のデッシュカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン
外径×高さH(Φmm×mm)62×9
Φ35/Φ60/Φ90用の滅菌済みで個装のデッシュカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン
外径×高さH(Φmm×mm)95.5×11
6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用のウェルプレートカバー用押さえ板です。(未滅菌・オートクレープ不可)
材質PVC
寸法(mm)128×85×5
6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用の滅菌済みで個装のウェルプレートカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン
寸法(mm)140×97×10
Φ35/Φ60/Φ90用のデッシュカバー用押さえ板です。(未滅菌・オートクレーブ不可)
材質PVC
外径×高さH(Φmm×mm)96×5
6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用のウェルプレートカバー用押さえ板です。(未滅菌・オートクレープ不可)
材質PVC
寸法(mm)128×85×5
横扉開閉式で、庫内への出し入れが便利な卓上フード。前面部分はグローブレスポートタイプです。
材質Al/MA
簡易パックタイプのボクセル登場。
材質PET
入数10
サイズと材質のバリエーション豊富な滅菌済み袋です
材質PE
厚さ(mm)0.04
シリカゲル内蔵のキャップにより内容物を湿気から守る散薬瓶(透明)です。
付属品表示ラベル1枚
材質PC/PMP
医療従事者のウイルス感染防止対策品。
アルコール消毒可能な塩ビニール製です。
ストレッチャー上でも使用可能なサイズです。
1台
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
ポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP
口内径(Φmm)45.5
材質(キャップ)PP
色(キャップ)黒
改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP
口内径(Φmm)45.5
材質(キャップ)PP
色(キャップ)青
改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP
口内径(Φmm)45.5
材質(キャップ)PP
色(キャップ)青
ポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP
口内径(Φmm)45.5
材質(キャップ)PP
色(キャップ)黒
iP-TEC(R)プレミアBOXに適応させた特別仕様のセンサー。細センサーで蓋の密閉性を確保。-199~600℃の温度を高精度で測定。スマートフォンで専用アプリを起動すれば記録データをグラフ表示可、PCへの送信も可能
仕様外寸法(mm):H62×W47×D26.5●本体重量:約50g●電源:リチウム電池LS14250●測定範囲:-199~600℃●精度:±0.3℃+読み値の0.3%●測定分解能:0.1℃●記録データ:16000●記録間隔:15通り1秒~60分
アズワン品番64-3695-58
校正証明書一般校正
1台
¥109,800
税込¥120,780
31日以内出荷
手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。
オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。
円筒型の形状なので試料を360°観察可能です。
材質本体/アクリル樹脂、パッキン/ニトリルゴム
真空ゲージ0~-0.1MPa用
ノズル径(Φmm)9(バルブノズル)
限られたスペースを有効活用できる収納性に優れたボトルです。
B-5K、10Kにはコックが付いています。
継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。
材質PFA
種類手付きビーカー
耐熱温度(℃)260
容量(mL)250
材質(本体)ポリエチレン
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
YB-3段:8段まで
質量(kg)約26
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×341×590
材質(パッキン)シリコン製
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×460
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
棚板2枚付属
1台
¥319,800
税込¥351,780
60日以内出荷
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
YB-2型:6段まで
質量(kg)約18
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×331×480
材質(パッキン)シリコン製
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×360
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
棚板3枚付属
1台
¥229,800
税込¥252,780
60日以内出荷
最高28mmピッチで33段まで棚板設定可能です
ハイコストパフォーマンスと高品質を実現しました。
ご使用に応じて棚板の間隔を28mmピッチで自由に設定できます。
また、Rc1/4接続口が2ヶ所セットされていますので、専用コックをお取り付け
いただくと簡単にガス置換用デシケーターとしてお使いいただけます。
棚板(PS製)は、プラスチック成型で透明、軽量、強度面において優れています。
仕様棚受サン×14、受皿×2、パッチン錠×3、ガス置換用コック(オプション)
質量(kg)約18
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×1060
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×960
棚板7枚付属
1台
¥109,800
税込¥120,780
60日以内出荷
底板のない、上から覆いかぶせるタイプの簡易型グローブボックスです。
作業しやすいホームベース型の形状です。
ガス置換用のバルブが2個取り付けてあります。
ポート部が扉形状ですので、グローブボックスを設置したまま、庫内のメンテナンス作業が可能です。
ポート部はゴム板仕様とグローブ装着用共通仕様ですので、お好みのタイプをご選択頂けます。
天秤等の風防としてもご使用頂けます。
質量(kg)約8
呼称HBGB型
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×655×600(バルブを含む)
1台
¥108,800
税込¥119,680
60日以内出荷
コンパクトサイズで卓上型なのでスペースを取りません。
透明アクリルチャンバーで試験中の試料変化を観察することができます。
設定温度範囲は5℃~55℃(制御範囲20℃~55℃)、設定湿度範囲は40%~90% RH(20℃以上)
チャンバー左側面に備えたケーブル孔により、スターラーやデータロガーなどの小型機器の庫内設置が可能です。
連続運転はもちろん、10ステップ10パターンのプログラム運転が可能です。
本体に加湿用タンクが内蔵されており、外付けタンクを用意する手間と余分なスペースを要しません。
ステンレス棚板は28mm間隔で調節することができます。
温度・湿度・プログラム設定はタッチパネルにて操作します。
長期運転の場合、加湿タンクの水面が減少していきます。
本体側面給水ポートから簡易的に給水できるように1L給水用洗浄瓶を付属しています。
付属品SUS棚板2枚、1L給水用洗浄瓶
質量(kg)約50
制御方式温度・湿度:PID制御
精度温度・湿度分布:±1.0℃・±5.0%RH(40℃ /80% RH時)
最大電流(A)12.5
呼称STC-Ⅴ
電源電圧(V)100±10%
温度調節範囲(℃)5~55
使用温湿度範囲運転可能外囲:5~35℃(性能保証周囲温度20℃~28℃)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560×720
庫内容量(L)約35
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250×310
湿度調整範囲(%)40~90(20℃以上)
1台
¥1,188,000
税込¥1,306,800
60日以内出荷
防湿・遮熱・保冷(保温)性のある素材ですので、気密性が高く、
優れた保冷(保温)効果を発揮します。
内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。
持ち運びに便利な持ち手付きです。
丈夫な作りで再利用もできますので環境に優しい省エネ商品です。
持ち手穴付き、底板付。
防湿・遮熱・保冷(保温)性のある素材ですので、気密性が高く、
優れた保冷(保温)効果を発揮します。
開口部に付いている粘着シールで簡単に封入。
内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。
持ち運びに便利な持ち手付きです。
丈夫な作りで再利用もできますので環境に優しい省エネ商品です。
持ち手穴・ジップ付。
防湿・遮熱・保冷(保温)性のある素材ですので、気密性が高く、
優れた保冷(保温)効果を発揮します。
開口部に付いている粘着シールで簡単に封入。
内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。
持ち運びに便利な持ち手付きです。
丈夫な作りで再利用もできますので環境に優しい省エネ商品です。
持ち手穴・両面テープ付。
軽量で折りたためる簡易型グローブボックス。
前面フルオープン可能で物の出し入れも便利。
グローブの脱着も簡単。
軽量で折りたためるので持ち運びに便利。
使わない時は折りたたんで収納できて便利。
簡易的なガス置換も可能です。
質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×500
呼称MBLS-1
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
クリーンルーム内に一定時間設置し、付着異物の調査をすることができます。
複数箇所に設置し、異物分布を調査することができます。
保管して異物特定や比較等に使用頂けます。
測定点で必要事項を記入し表面の透明ラベルを剥がします。
次に粘着面を上にして測定ポイントに水平状態に設置します。
所定の時間暴露させた検査シートに透明フィルムでカバーして完了です。
ダストサンプラーは工業部品、食品、製薬工場等の一般室からクリーンルーム
(ISOクラス6~8)まで、幅広い作業エリアでご使用いただけます。
異物の特定と数量が確認でき、複数設置することで異物分布の調査も可能です。
異物保存に便利な保護フィルム付きです。
ダストサンプラーは、300μm以上の可視異物を対象としています。
異物の見える化による異物対策の効果確認が可能です。
管理者の現場確認が容易となり、管理作業に掛かる人件費を削減できます。
また、毎日の習慣化で作業員の意識が向上します。
用途クリーンルームへの持ち込み異物調査、クリーンルーム内の落下異物調査
仕様対象クリーンルーム:ISOクラス6~8(Fed-Std-209Eクラス1000~100000)
粘着面(mm)100×100
1組
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製の丸底試験管です。
耐薬品性と耐熱性に優れます。
キャップ付き、キャップ無しを選ぶことができます。