「ガラス容器 広口」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
口内径(Φmm)39.5
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。
水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)茶色
目盛あり
色(フタ)茶色
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり(白)
材質(本体)ポリエチレン
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP
容量(mL)500
材質(本体)ポリエチレン
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
キャップが広口になり、洗浄液が入れやすくなりました
多量に液を出す場合は先端ノズルをはずしてください
別途、赤・黄・緑・青の交換用先端ノズルを用意しております
標準タイプ(白色)とあわせてご利用ください
内容液を5種類に色分けでき、分類に便利です
容量(mL)1000
材質(本体)ポリエチレン
1個
¥509
税込¥560
欠品中
電子線滅菌済のポリ瓶。
商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。
本体とキャップをセットした状態で個装しています。
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。
中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。
採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)PE
材質(キャップ)PP
容量(mL)250
材質(本体)ポリエチレン
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
二酸化炭素排出を70%削減するサトウキビ由来のバイオマスプラスチックを通常ポリエチレンにブレンドしたボトルです。
本体のみならず、中栓、キャップにもブレンドしています。
従来の石油由来のポリエチレンとは性能は変わりません。
サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。
企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。
中栓付きです。
生分解性プラスチックとは異なり自然分解はしません。
キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。
材質(本体)ポリエチレン
口径(Φmm)44
材質(キャップ)ポリエチレン
持ち易い取っ手付き大型瓶です。
色ナチュラル
材質(本体)ポリエチレン
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(取手)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
持ち運びに便利な取手付のボトルです。
用途薬品の保管に。
トラスコ品番557-6270
材質本体:ポリエチレン(PE)、取手:ポリプロピレン(PP)
色乳白色
容量(mL)5000
高さ(mm)335
容量(L)5
直径(mm)172
取手片手
目盛間隔(mL)500
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
レバーコック付のポリ瓶です。
材質本体/HDPE、レバーコック・蓋/PP、中栓/LDPE
出し入れがしやすく、耐化学薬品にも優れた遮光性のPE瓶です
取手とコックの付いた遮光ボトルです
用途液体の移動、保管に便利です。実験、工場使用。
トラスコ品番557-6423
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
20Lの大型ポリ瓶。持ち手用のへこみで移動時に便利です。
材質ポリエチレン
容量(L)20
外径×高さH(Φmm×mm)290×445
口径(Φmm)96
目盛付
入数(個)3
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。
色ナチュラル
材質(本体)ポリエチレン
口径(Φmm)76
材質(コック)PP
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(取手)PP
材質(中栓)ポリエチレン
ねじ山20A
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。
用途揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に
材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです
用途運搬、保管に最適です。
トラスコ品番816-2616
1箱(100個)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP
オートクレーブの可否可
遮光タイプの広口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス
口内径(Φmm)41
材質(キャップ)PP
色(キャップ)黒
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
フッ素ボトルの約1/5の価格です。
遮光タイプなので揮発性が高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に!
中栓付き。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン
ジャージャー洗瓶とKUBIRE洗瓶のイイとこ取り!
ハンドリングの良さで、1Lの重さを気にせずジャージャーできます。
容量(mL)1000
材質(本体)低密度ポリエチレン
材質(キャップ)(キャップ)低密度ポリエチレン、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。本体・中栓・キャップはポリエチレン製、コックはポリプロピレン製です。
仕様遮光
遮光タイプの改ざん防止キャップ付き広口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス
口内径(Φmm)41
材質(キャップ)PP
色(キャップ)(上/下)黒/青
コック付の5L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)5
材質(取手)PP
仕様遮光・中栓付
トラスコ品番836-2223
材質PE
取手片手
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
コック付の10L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)10
材質(取手)PP
仕様遮光・中栓付
トラスコ品番557-6415
材質PE
取手両手
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。
容量(L)10
色遮光
材質(本体)ポリエチレン
全高(mm)398
口径(Φmm)95
外径(Φmm)217
材質(コック)ポリプロピレン
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(取手)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
ねじ山20A
取手両手
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
コック付の5L広口下口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)5
仕様遮光
トラスコ品番836-2224
ねじ山20A
取手片手
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
コック付の10L広口下口ポリ瓶。茶色いボトルで紫外線を完全遮光!
容量(L)10
仕様遮光
トラスコ品番557-6407
材質PE
ねじ山20A
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
フッ素樹脂PFA広口洗浄瓶を純水洗浄し、パーティクルを除去した上でクリーンパックしました。パックは二重包装です。クラス100のクリーンルーム内でパックしております。
耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。
金属溶出がなくメタルフリーを実現します。
表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。
シール性抜群。
関連キーワード
1
2
次へ