フォーメーションフード用のクリーンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじで固定するだけでクりーンな環境を作ることができます。
仕様【電源接続方式】電源コード(2極差込プラグ付ビニル長円型コード、有効長1.5m、【外装】銅板製・ポリエステル樹脂焼付塗装
適合本体F-500H、F-700、F-1000、F-1000H
材質(プレフィルター)ポリプロピレン
色アイボリーホワイト半ツヤ(9YR 8.4/0.5)
形式(メインフィルター)長高性能【HEPA】形
消費電力(W)19/22
型番26953
電源(単相/V)100(50/60Hz)
風量(m3/min)1.0/1.0
騒音値(dB)45/48
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×240×240
集塵効果(メインフィルター)0.3μm、99.99%(無水シリカ試験品)
捕集効率(%)プレフィルター/(平均)60(重量法)
1台
¥87,980
税込¥96,778
33日以内出荷
アルミ枠に帯電防止ビニールカバー(ファスナー付)を組み合わせた簡易型クリーンベンチ。
簡単にセット出来、即使用OK。清浄域が迅速に確保出来ます。
フィルター:HEPAフィルター、不織布フィルター
材質枠/アルミ、カバー/0.3t帯電防止ビニールシート
電源(V)AC100
処理風量(m3/min)1
フィルターHEPAフィルター、不織布フィルター
スライド扉は、28mmピッチで自由に調整。
扉のセットはラチェット構造で簡単・安全。
クリーンユニットは大気中に浮遊している0.3μm上のゴミ、
塵を99.99%以上除去した、クリーンな空気を送風します。
メインフィルター/形式:超高性能[HEPA]形/集塵効果:0.3μm 99.99%以上(無水シリカ試験品)
プレフィルター:平均捕集効率:重量法60% 洗浄式(材質:ポリプロピレン)
材質枠/アルミ、扉面・側面・天面・背面/塩ビ透明、底板/塩ビ白
電源(V)単相100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.0/1.0
消費電力(W)(50/60Hz)19/22
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリーンユニット:240×240×140
騒音値(dB)(50/60Hz)45/48
アルミ枠にPVC帯電防止板を組み込んだクリーンベンチ。
フィルター:HEPAフィルター、不織布フィルター
材質枠/アルミ、プレート/PVC帯電防止3mm(側・背・天面)
電源(V)AC100
処理風量(m3/min)1
フィルターHEPAフィルター、不織布フィルター
ガス置換用の孔(14mmΦ)を左右2ヶ所に設けています。付属のグローブはディスポタイプで交換が可能です。排水ドレン付で、内部を水洗いすることが可能です。
材質フレーム/ステンレス・PP シート/塩化ビニル
質量(kg)約1.6
大きさ700×700×500mm
1個(1個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
スライド扉は28mmピッチで自由に調整。
扉のセットは、ラチェット構造で簡単、安全。
アルミ+樹脂は大変軽量。
例えば部屋から部屋への移動も簡単です。
コンパクトでスリムなボディー!実験台にも設置可能。
100Φ×3mのダクトホースが付いています。
材質枠/アルミ、扉面・側面・天面・背面/塩ビ透明、底板/塩ビ白
本体天井部は簡単ユニット付け替え式になっており、一台で卓上ドラフト、卓上クリーンベンチにでき非常に経済的な製品です。
材質(枠)アルミニウム、(扉・側面・天面・背面)塩化ビニール透明板、(底面)塩化ビニール白色板
型番26942
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×750
1台
¥54,980
税込¥60,478
31日以内出荷
チューブの「2~3本」立てに便利!
場所をとらないから、クリーンベンチへの持ち込みにも最適です。
アルコール噴霧可能。
適合1.5mL用
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×60×39
孔数3
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
チューブの「2~3本」立てに便利!
場所をとらないから、クリーンベンチへの持ち込みにも最適です。
アルコール噴霧可能。
材質PVC
孔数3
培地ボトルをナナメに保持!
楽な角度でピペット操作ができ、作業効率が向上!
500mL、1L培地ボトルに!
ピペットがボトル開口部に触れにくい!
角度設定は2ポジション。
クリーンベンチ内でも使えるシンプル&コンパクト設計。
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×149×95
呼称BBS-1
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
本体天井部は簡単ユニット付け替え式になっており、一台で卓上ドラフト、卓上クリーンベンチにでき非常に経済的な製品です。
材質Al/PVC
関連キーワード