iP-TEC(R)プレミアBOXに適応させた特別仕様のセンサー。細センサーで蓋の密閉性を確保。-199~600℃の温度を高精度で測定。スマートフォンで専用アプリを起動すれば記録データをグラフ表示可、PCへの送信も可能
仕様外寸法(mm):H62×W47×D26.5●本体重量:約50g●電源:リチウム電池LS14250●測定範囲:-199~600℃●精度:±0.3℃+読み値の0.3%●測定分解能:0.1℃●記録データ:16000●記録間隔:15通り1秒~60分
アズワン品番64-3695-58
校正証明書一般校正
1台
¥109,800
税込¥120,780
31日以内出荷
コンパクトサイズで卓上型なのでスペースを取りません。
透明アクリルチャンバーで試験中の試料変化を観察することができます。
設定温度範囲は5℃~55℃(制御範囲20℃~55℃)、設定湿度範囲は40%~90% RH(20℃以上)
チャンバー左側面に備えたケーブル孔により、スターラーやデータロガーなどの小型機器の庫内設置が可能です。
連続運転はもちろん、10ステップ10パターンのプログラム運転が可能です。
本体に加湿用タンクが内蔵されており、外付けタンクを用意する手間と余分なスペースを要しません。
ステンレス棚板は28mm間隔で調節することができます。
温度・湿度・プログラム設定はタッチパネルにて操作します。
長期運転の場合、加湿タンクの水面が減少していきます。
本体側面給水ポートから簡易的に給水できるように1L給水用洗浄瓶を付属しています。
付属品SUS棚板2枚、1L給水用洗浄瓶
質量(kg)約50
制御方式温度・湿度:PID制御
精度温度・湿度分布:±1.0℃・±5.0%RH(40℃ /80% RH時)
最大電流(A)12.5
呼称STC-Ⅴ
電源電圧(V)100±10%
温度調節範囲(℃)5~55
使用温湿度範囲運転可能外囲:5~35℃(性能保証周囲温度20℃~28℃)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560×720
庫内容量(L)約35
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250×310
湿度調整範囲(%)40~90(20℃以上)
1台
¥1,188,000
税込¥1,306,800
60日以内出荷
関連キーワード