ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)茶色
目盛あり
色(フタ)茶色
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり(白)
RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
耐熱温度(℃)約80
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)Φ40
材質(キャップ)LDPE
材質(ノズル)HDPE
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。
保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。
揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
材質(ボール受)HDPE、(ボール)PP
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)40.5
材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(トンガリキャップ)PE
材質(ノズル)HDPE
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
口内径(Φmm)39.5
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
電子線滅菌済のポリ瓶。
商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。
本体とキャップをセットした状態で個装しています。
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。
中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。
採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)PE
材質(キャップ)PP
経済的に優れるポリエチレン製。
ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE(ノズル付)
口内径(Φmm)20.5
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。
水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
材質(本体)ポリエチレン
液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です)
RoHS対応品。
材質(本体)PP
材質(キャップ)HDPE
耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80
材質(中栓)LDPE
どんな角度からでも使える洗浄びんです。
最後まで液を無駄にせず使用することができます。
洗浄瓶内にジャバラチューブとグラスボール(ビー玉)使う事によって、液量が少なくなったり、斜めや逆さにして液を吸い上げるので、どんな角度でも洗浄する事ができます。
目盛あり
1目盛(mL)20
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)HDPE
口内径(Φmm)39.5(±0.5)
目盛間隔20ml
今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか。本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。 。また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP
容量(mL)500
1目盛(mL)20
目盛あり
高さ(mm)255
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)Φ40
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)HDPE
胴径(Φmm)Φ74.5
石灰水の沈殿瓶としてもご使用いただけます。
材質(本体)ポリエチレン
材質(キャップ)ポリエチレン
キャップ広口
材質(中栓)ポリエチレン
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
持ち運びに便利な取手付のボトルです。
用途薬品の保管に。
トラスコ品番557-6270
材質本体:ポリエチレン(PE)、取手:ポリプロピレン(PP)
色乳白色
容量(mL)5000
高さ(mm)335
容量(L)5
直径(mm)172
取手片手
目盛間隔(mL)500
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シリカゲル内蔵のキャップにより内容物を湿気から守る散薬瓶(透明)です。
付属品表示ラベル1枚
材質PC/PMP
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
グラスボールの重みによってジャバラが曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが出来ます。
どんな方向へ洗浄瓶を傾けても、液のある所にグラスボールがしっかりついて行きます。逆さでの使用も可能なので、これまで洗浄する事が難しかった角度での洗浄も可能になりました。
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP
目盛あり
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)HDPE
1目盛(mL)20
口内径(Φmm)39.5(±0.5)
キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。
材質(本体)ポリエチレン
口径(Φmm)44
材質(キャップ)ポリエチレン
1Lの大きな洗浄瓶でも片手で操作しやすいよう、くびれを付けた洗瓶です。手の小さな女性にも使いやすいユニバーサルデザインです。
容量(mL)1000
材質おもり/ガラス、おもりカバー/PP
材質(本体)LDPE
全高(mm)217
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)HDPE
胴径(Φmm)85.6
1個
¥669
税込¥736
欠品中
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。
100ml以上は中栓付です。
5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
材質PE
目盛PE(ポリエステル)
本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500
材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み)
トラスコ品番441-0432
高さ(mm)257
1目盛(mL)20
口内径(Φmm)40.5
材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE
材質(ノズル)HDPE
胴径(Φmm)74
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
石灰水の沈殿瓶に最適なポリ瓶。ひも穴付です。
材質(本体)ポリエチレン
容量(L)20
材質(コック)ポリプロピレン
キャップ広口
入数3
1本
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS 蓋/PE
容量(mL)25
寸法外径×口内径×全高:30Φ×26Φ×63mm
入数10
1組(10個)
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。 押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS、蓋/PE
EOG滅菌済みの個包装されたボトルです。
滅菌EOG滅菌済
中栓有
耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。
金属溶出がなくメタルフリーを実現します。
表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。
室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
材質(本体)PFA
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
ジャージャー洗瓶とKUBIRE洗瓶のイイとこ取り!
ハンドリングの良さで、1Lの重さを気にせずジャージャーできます。
容量(mL)1000
材質(本体)低密度ポリエチレン
材質(キャップ)(キャップ)低密度ポリエチレン、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
材質ポリ塩化ビニル
タイプ500mL瓶
内寸法(Φ×Hmm)(円筒)82×80
お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
材質(ボール受)HDPE、(ボール)PP
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)40.5
材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(トンガリキャップ)PE
材質(ノズル)HDPE
容器内部のビー玉によってジャバラノズルが自由自在に曲がり、少ない液量でも薬液を噴射。逆さ噴射など360°どんな角度からでも使用可能。サービスパック(5本入り)もあります。
材質本体:LDPE、キャップ・ノズル:HDPE、チューブコネクター:PP、先端ノズル:HDPE、おもり:GLASS、おもりカバー:PP
容量(mL)500
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
20Lの大型ポリ瓶。持ち手用のへこみで移動時に便利です。
材質ポリエチレン
容量(L)20
外径×高さH(Φmm×mm)290×445
口径(Φmm)96
目盛付
入数(個)3
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)115
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ