一度にチューブを4本開けられる<幅広>と1本だけ開けられる<細>の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます。
滅菌アルコール可
大きさ37×82×8mm
1個(1個)
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
チューブを整列して一気に開けられるのでピペッティングの効率が上がります。研究室でお持ちの5×16列のラックに差し込んでご使用いただけますので、新たにラックを購入する必要はありません。専用のガイドは1.5mlや2.0mlのンンジタイプのチューブに適応です。アルコール殺菌が可能です。
材質オープナー/ガイド:PVC(塩ビ)
適合ラック孔間ピッチ:13mm、穴径:Φ10~11mm
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。
ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
付属品シリカゲル50g(容器付き)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110
材質ポリスチレン、AS
色(本体)透明
小さくて指が痛いPCRチューブの開閉に便利!
一度にチューブを4本開けられる《幅広》と1本だけ開けられる《細》の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます(ガイドは必要ありません)。
アルコール噴霧が可能です。
材質PVC
呼称イッキニ4&1
幅W×全長(mm)37×82
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
保管品の変質・退色を防止するスモーク透明タイプです。性能等はサンプラミニデシと変わりありません。
小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。
ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
色(本体)スモーク
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110
材質ポリスチレン、AS
付属品シリカゲル50g(容器付き)
選べる5色。サンプラテックは研究室をカラーコーディネートします。全自動オートユニット搭載(DU-2)。庫内湿度を30~40%に保ちます。積み重ねOKで大変便利です。
付属品棚板2枚・湿度計
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358
材質(本体)ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体
材質ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体
タイプ中湿度用
電源(V)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)15
電源コード(m)約1m
湿度設定範囲(%RH)30~40
関連キーワード