液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。0.7kgf/cm2以下の圧力でご使用下さい。
材質AS、ポリプロピレン
型番2494
適合チューブ内径(Φmm)6~11
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
水道水等(簡易水道、井戸水、プール)の細菌検査に最適です。商品はキャップが本体にセットされた状態で個装しています。
容器内にハイポ(チオ硫酸ナトリウム)を所定量封入しております。
一般的な100mLや250mL以外に、500mLや1000mLの大容量もご用意しております。
材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
目盛あり
中栓なし
ガス滅菌済。スクエアタイプで収納もスペースを無駄にしません。水質検査の採水瓶としてご使用いただけます。
材質(本体)PP
材質(キャップ)HDPE
材質(中栓)LDPE
本体が抗菌仕様なのでいつでも安全に使っていただけます。
本体とボトルの間にゴムパッキンを使用していないので、細菌の発生を抑えた構造です。
カートリッジを反対に取り付けて、逆流洗浄を行うことで、水道水の塩素により、
内部まで殺菌消毒ができます。
ボトルを押して戻すときは空気をより引き込みやすい構造になっています。
ボトルがサスペンション構造になっているので適度な押し心地です。
大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。
携帯型の浄水器なので水道水であれば、いつでもどこでも浄水を作ることができます。
ろ材交換時期の目安:1日2L使用の場合、約3ヶ月(1人)
セット内容:ボトル、コップ、本体、カートリッジ
仕様使用可能な最小動水量:0.01MPa
材質浄水器本体ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコンゴム、カートリッジポリプロピレン・合成ゴム
呼称アクアトリトンB
流量(L/min)ろ過:0.1
ろ過材の種類活性炭、不織布、ケイ酸チタン
流量総ろ過:180L
1本
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
関連キーワード