42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
1本ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体)茶色 目盛あり 色(フタ)茶色 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり(白)
1本ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
材質(本体)PFA
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテック薬品瓶保護ネット
試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。耐寒・耐冷性に優れています。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体 長さ(m)5
1個(1個)
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトルや洗浄瓶に入れた薬液の識別管理ができます。薬品に強い表面加工を施しています。
寸法(縦×横)(mm)80×40
1セット(5枚)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500 材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み) トラスコ品番441-0432 高さ(mm)257 1目盛(mL)20 口内径(Φmm)40.5 材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)74
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

サンプラテック試薬瓶ホルダー
試薬瓶を1本ずつ固定するホルダーです。薬品庫や試薬棚に収納して、薬品瓶の整理や転倒防止に役立ちます。
材質PVC 寸法(mm)390×295×50 穴サイズ(mm)85Φ×51
1個(1個)
3,598 税込3,958
翌日出荷

サンプラテックPE取手付瓶 広口瓶
持ち運びに便利な取手付のボトルです。
用途薬品の保管に。 トラスコ品番557-6270 材質本体:ポリエチレン(PE)、取手:ポリプロピレン(PP) 乳白色 容量(mL)5000 高さ(mm)335 容量(L)5 直径(mm)172 取手片手 目盛間隔(mL)500
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
1個(1個)ほか
129 税込142
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。
容量(L)10 遮光 材質(本体)ポリエチレン 全高(mm)398 口径(Φmm)95 外径(Φmm)217 材質(コック)ポリプロピレン 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(取手)ポリプロピレン 材質(中栓)ポリエチレン ねじ山20A 取手両手
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

サンプラテック角瓶C型(広口タイプ)
薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです
用途運搬、保管に最適です。 トラスコ品番816-2616
1箱(100個)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE チューブ外径(Φmm)8
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。本体・中栓・キャップはポリエチレン製、コックはポリプロピレン製です。
仕様遮光
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。 フッ素ボトルの約1/5の価格です。 遮光タイプなので揮発性が高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に! 中栓付き。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックPE広口瓶 遮光
出し入れがしやすく、耐化学薬品にも優れた遮光性のPE瓶です 取手とコックの付いた遮光ボトルです
用途液体の移動、保管に便利です。実験、工場使用。 トラスコ品番557-6423
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP 目盛あり
1個ほか
19 税込21
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体 長さ(m)5
1巻(5m)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
材質ポリプロピレン
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TPX(R) ビーカー サンプラテック 動画あり
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー 仕様手なし 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテック安全ネトロン 5m
試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。 耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取り付け・取り外しと反復使用できます。 ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
定尺(m)5 材質エチレン酢酸ビニル共重合体
1枚
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
材質ポリプロピレン 目盛あり
1ケース(500個)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PFA広口ボトル サンプラテック 動画あり
耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 シール性抜群。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックPFAボトル GL45
口部はGL45に準拠しており、他社GL45キャップと相互性があります。 スタンダードタイプのPFAボトルよりも肉厚仕様にしているため本体は強固です。 強い薬剤でも安心してご使用いただけます。 酸やアルカリはもちろん、有機溶剤にも強い耐薬品性。
材質/仕上本体・キャップ:フッ素樹脂PFA 乳白色 タイプ口形状GL45 色(フタ) 口径(mm)38 目盛間隔(mL)100
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てタイプの腕カバーです。 袖口から薬品が入ったり、袖で容器をひっかけ倒してしまうことを防止します。
用途腕への薬品飛散保護に サイズフリー トラスコ品番149-4391 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.035 質量(g)500 幅(cm)18 長さ(cm)37
1箱(50枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

サンプラテックフロロバリアタンク
RoHS
ポリエチレンの基材の表面にフッ素を化学結合させたポリタンクです。フッ素樹脂製の大型容器に比べ、かなりの低価格です。 ガスバリア性・耐薬品性に優れています。
1本ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックカップ
ポリプロピレン製のため、耐薬品性はもちろん、耐熱性にも優れ、また、液残りも殆んどなくご使用いただけます 目盛が両側に付いていますので計量し易くなっています 注ぎ口が付いて大変便利です 再使用もでき、積み重ねて保管できます
用途ディスポタイプのカップで、幅広い用途で使用可能です。
1セット(500個)
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理) 耐熱温度(℃)約60 目盛入
1個(1個)
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パッキンの耐薬品性が優れたガラス製細口ボトルです。本体色は透明です。
容量(mL)500 材質(本体)ガラス 全高(mm)183 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 胴径(Φmm)75.4 色(キャップ)エンジ 材質(パッキン)PE 材質(フィルム)テフロン
1セット(24本)
9,798 税込10,778
12日以内出荷

使い捨てタイプの腕カバーです。袖口から薬品が入ったり、袖で容器をひっかけ倒してしまうことを防止します。25双(50枚入)の箱が6箱入っているので、使う分だけ手元に置いてご使用いただけます。
用途腕への薬品飛散保護に。 トラスコ品番816-2685 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.035 透明 サイズフリー 幅(cm)18 長さ(cm)37 ケース入数(枚)50
1ケース(300枚)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

サンプラテックPPディスカップ
撹拌・調合用に便利なPP製ディスポーザブルカップ。耐薬品性、耐熱性(121℃)、透明性にも優れます。★50mLを新たにラインナップしました★
材質ポリプロピレン 容量(mL)50
1個ほか
14 税込15
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックセーフガード 10枚入
発泡ポリエチレン性の安全仕切。緩衝効果に優れています。 薬品庫・薬品棚・容器に合わせて組み立てが簡単です。 ハサミ・カッターなどで必要な長さに切断できます。 安全ネトロンとあわせてご使用になれば一層効果的です。
長さ(mm)約1 厚さ(mm)4 組数10枚
1組
7,498 税込8,248
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンプラテックPEボトル
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています 出し入れがしやすく、耐化学薬品性にも優れたPE瓶です ひもを通せる穴がついています(2068、2089のみ)
用途運搬、保管に最適です。 材質ポリエチレン樹脂
1箱(100個)ほか
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来のポリタンクに特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合させました。 有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。
容量(L)20
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。 フッ素ボトルの約1/5の価格です。 中栓付き。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)
1本
489 税込538
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで シャットアウトします。 底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。 PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
材質PP(ポリプロピレン) 色(キャップ)
1組(100個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)