カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(70)
絞り込み
ブランド
  • サンプラテック
  • モノタロウ(8)
  • アズワン(285)
  • TPP(101)
  • TGK(東京硝子器械)(98)
  • Thermo Fisher Scientific(89)
  • SIBATA(柴田科学)(75)
  • エスコ(69)
  • 三商(65)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(59)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(58)
  • climbing(クライミング)(57)
  • Merck(メルクミリポア)(53)
  • RS PRO(53)
  • SMC(49)
  • コーニング(45)
  • Kartell(カルテル)(41)
  • GVS(40)
  • Thermo Scientific Nalgene(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250ml」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型洗浄瓶(広口)250ml サンプラテック丸型洗浄瓶(広口)250mlサンプラテック
319税込351
1個
4日以内出荷
容量(mL)250材質(本体)ポリエチレン
ポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付) サンプラテックポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付)サンプラテック
129税込142
1個(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテックポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付)サンプラテック
139税込153
1個(1個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
フロロバリアPEボトル(広口) サンプラテックフロロバリアPEボトル(広口)サンプラテック
869税込956
1個(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)耐熱温度(℃)約60 目盛入
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし) サンプラテックポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)サンプラテック
179税込197
1個(1個)
翌日出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP
ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテックポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付)サンプラテック
169税込186
1個(1個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
PP細口瓶(中栓なし) サンプラテックPP細口瓶(中栓なし)サンプラテック(2件のレビュー)
149税込164
1個(1個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
ニュープラツボ サンプラテックニュープラツボサンプラテック
3,198税込3,518
1組(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
内底はなめらかなアールでスミまで指が届き、薬の取り残しがありません。多角形の蓋なので、滑りにくく開けやすくなっています。
材質本体・蓋/PP滅菌色(フタ)
滅菌広口採水瓶(ハイポ入) サンプラテック滅菌広口採水瓶(ハイポ入)サンプラテック(1件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
水道水等(簡易水道、井戸水、プール)の細菌検査に最適です。商品はキャップが本体にセットされた状態で個装しています。 容器内にハイポ(チオ硫酸ナトリウム)を所定量封入しております。 一般的な100mLや250mL以外に、500mLや1000mLの大容量もご用意しております。
材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン目盛あり中栓なし
サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテックサンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ)サンプラテック(36件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE口内径(Φmm)39.5
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(31件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
ガス抜き洗瓶 サンプラテックガス抜き洗瓶サンプラテック(34件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き材質(本体)LDPE口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
PE広口瓶 サンプラテックPE広口瓶サンプラテック(23件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE色(本体)色(フタ)
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック(42件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
PE広口遮光瓶 サンプラテックPE広口遮光瓶サンプラテック(15件のレビュー)
169税込186
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)
あふれま洗瓶 サンプラテックあふれま洗瓶サンプラテック(25件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
広口瓶 バイオプラPEボトル サンプラテック広口瓶 バイオプラPEボトルサンプラテック(1件のレビュー)
159税込175
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
二酸化炭素排出を70%削減するサトウキビ由来のバイオマスプラスチックを通常ポリエチレンにブレンドしたボトルです。 本体のみならず、中栓、キャップにもブレンドしています。 従来の石油由来のポリエチレンとは性能は変わりません。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 中栓付きです。 生分解性プラスチックとは異なり自然分解はしません。
フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテックフロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口)サンプラテック(9件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
色(本体)材質材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)口形状広口
EOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色 サンプラテックEOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色サンプラテック(6件のレビュー)
269税込296
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
エコノ 丸型洗浄ビン サンプラテックエコノ 丸型洗浄ビンサンプラテック(24件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE(ノズル付)口内径(Φmm)20.5
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R) PPボトル細口サンプラテック(19件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア材質PP色(フタ)クリア口形状細口
ポリ洗浄瓶(広口) サンプラテックポリ洗浄瓶(広口)サンプラテック(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質(本体)ポリエチレン
サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテックサンプラ(R) クリアー広口ボトルサンプラテック(24件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
硝子瓶(細口茶色)キャップ付 サンプラテック硝子瓶(細口茶色)キャップ付サンプラテック
13,980税込15,378
1ケース(250mL×60本)
8日以内出荷から17日以内出荷
遮光タイプの細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP色(キャップ)エンジ
硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 サンプラテック硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付サンプラテック
14,980税込16,478
1ケース(250mL×60本)
8日以内出荷から17日以内出荷
遮光タイプの改ざん防止キャップ付き細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス口内径(Φmm)17.5色(キャップ)(上/下)半透明/黄色
EB滅菌瓶(広口) サンプラテックEB滅菌瓶(広口)サンプラテック(4件のレビュー)
239税込263
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
電子線滅菌済のポリ瓶。 商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。 本体とキャップをセットした状態で個装しています。 特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。 中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。 採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)PE材質(キャップ)PP口形状広口
PFA広口ボトル サンプラテックPFA広口ボトルサンプラテック(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 シール性抜群。
材質フッ素樹脂口形状広口
EOG滅菌瓶(PP広口) サンプラテックEOG滅菌瓶(PP広口)サンプラテック(4件のレビュー)
329税込362
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
色(本体)クリア口形状広口
帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック帯電防止PEボトル 広口サンプラテック(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!仕様中栓付その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考材質(本体・キャップ・中栓)PE目盛あり口形状広口雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH表面抵抗値(Ω)108~1010試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
サンプラ(R)RBボトル サンプラテックサンプラ(R)RBボトルサンプラテック(4件のレビュー)
419税込461
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
材質シーラーRB、その他の材質
サンプラ(R)PPボトル広口(箱) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(箱)サンプラテック
13,980税込15,378
1ケース(100本)
当日出荷から5日以内出荷
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)口形状広口
あふれま洗瓶パック サンプラテックあふれま洗瓶パックサンプラテック
2,598税込2,858
1袋(6本)
当日出荷から5日以内出荷
お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
PFA洗浄瓶 サンプラテックPFA洗浄瓶サンプラテック(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
材質(本体)PFA
クリーンパック PEボトル(広口) サンプラテッククリーンパック PEボトル(広口)サンプラテック
1,198税込1,318
1袋(5本)
当日出荷
ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。
材質ポリエチレン(PE)中栓あり
サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし) サンプラテックサンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし)サンプラテック
3,998税込4,398
1本
当日出荷
メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質フッ素樹脂PFA口形状細口
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付) サンプラテックサンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付)サンプラテック
7,798税込8,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質PFA口形状広口
角瓶A型 サンプラテック角瓶A型サンプラテック(2件のレビュー)
249税込274
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です) RoHS対応品。
材質(本体)PP材質(キャップ)HDPE耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80材質(中栓)LDPE
クイックボトル 広口 サンプラテッククイックボトル 広口サンプラテック
149税込164
1本
当日出荷から7日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマート形状です。
材質本体/PE、キャップ/PP
クリアー広口ボトル サンプラテッククリアー広口ボトルサンプラテック
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
薬品瓶保護ネット サンプラテック薬品瓶保護ネットサンプラテック
1,998税込2,198
1個(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。耐寒・耐冷性に優れています。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5