「水晶振動子」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様●シリーズ抵抗:60Ω●負荷キャパシタンス:18pF 長さ(mm)10.7 幅(mm)4.3 寸法(mm)10.7×4.3×3.5 高さ(mm)3.5 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性HC49S MERCURY パッケージHC-49-US 実装タイプスルーホール 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30 最大動作温度(℃)85
1箱(5個)
459 税込505
翌々日出荷

X32 - MEC
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.7mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.7mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±30ppm●動作温度 Max:85℃ アズワン品番65-6911-88
1セット(1000個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷