すき間にぴったりコンパクト
時短&高除去カートリッジ搭載
あっという間にすぐおいしい
取っ手付きで収納性も抜群
高い除去性能とおいしさはそのままに、さらに浄水スピードUPを可能にするSVカートリッジ
使いたいときにサッと浄水できるので、待ち時間や残量を気にせずに使えます。
冷蔵庫のすき間にすっきり!ぴったり!
フタにあるダイヤルでカートリッジ交換時期を設定。10日単位で表示されるので、交換目安日がひと目でわかります。
カートリッジ内の空気がスムーズに抜けるろ過システムで、高い除去性能はそのままにろ過スピードUPを実現しました。
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
材質本体容器・ロート:AS樹脂、フタ・ダイヤル:ABS樹脂、注ぎ口:ポリプロピレン、カートリッジ:ABS樹脂、ポリプロピレン
外形寸法(mm)292×151×86
容量(L)ろ過水:0.8
本体質量(g)482、満水時:1282
交換目安1日3L使用の場合:2ヶ月、1日2L使用の場合:3ヶ月
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量200L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量200L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量200L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量200L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量200L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量200L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量200L、除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量200L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量200L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量200L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量200L、除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量200L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量200L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量200L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量200L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量200L、除去率80%
ろ過流量0.3L/分
カートリッジPTC.SVJ(1個入り)/PTC.SV2J(2個入り)
材質(ろ材)活性炭、イオン交換体
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
関連キーワード