8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレリナは東レが開発した世界で唯一のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムです。その優れた耐熱性、難燃性、耐薬品性、電気特性により、工業分野において幅広く使用されています。
テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 破断伸度(%)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)67/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)73/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)72(フィルム厚み12μm、230度1時間)71/(フィルム厚み25μm、230度1時間)68/(フィルム厚み75μm、230度1時間)63(フィルム厚み12μm、260度1時間)87(フィルム厚み25μm、260度1時間)72/(フィルム厚み75μm、260度1時間)79 横(mm)297 破断強度(MPa)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)250(フィルム厚み12μm、230度1時間)220/(フィルム厚み25μm、230度1時間)220/(フィルム厚み75μm、230度1時間)220(フィルム厚み12μm、260度1時間)200/(フィルム厚み25μm、260度1時間)170/(フィルム厚み75μm、260度1時間)210 強度保持率(%)(500時間後、250μm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×10束)
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
テープ長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,698 税込7,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレリナは東レが開発した世界で唯一のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムです。その優れた耐熱性、難燃性、耐薬品性、電気特性により、工業分野において幅広く使用されています。
テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)10 破断伸度(%)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)67/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)73/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)72(フィルム厚み12μm、230度1時間)71/(フィルム厚み25μm、230度1時間)68/(フィルム厚み75μm、230度1時間)63(フィルム厚み12μm、260度1時間)87(フィルム厚み25μm、260度1時間)72/(フィルム厚み75μm、260度1時間)79 破断強度(MPa)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)250(フィルム厚み12μm、230度1時間)220/(フィルム厚み25μm、230度1時間)220/(フィルム厚み75μm、230度1時間)220(フィルム厚み12μm、260度1時間)200/(フィルム厚み25μm、260度1時間)170/(フィルム厚み75μm、260度1時間)210 強度保持率(%)(500時間後、250μm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm)1000 規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。 材質PET 厚さ(mm)0.05 クリア 長さ(m)200 内径(Φmm)紙芯:76 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強靭性・電気特性・耐薬品性
1巻
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)