絞り込み
ブランド
- Fischer Elektronik
- モノタロウ(9,511)
- BIGM(丸山製作所)(215,041)
- Kawasaki(82,222)
- KTM(67,427)
- MAZDA(マツダ)(302,766)
- Panasonic(パナソニック)(73,373)
- piaggio(ピアッジオグループ)(76,634)
- SMC(265,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(125,728)
- いすゞ自動車(99,242)
- エスコ(111,013)
- オカムラ(岡村製作所)(79,581)
- サンコーインダストリー(116,382)
- スズキ(136,767)
- スバル(78,440)
- トヨタ(162,252)
- ニッサン(182,103)
- ホンダ(610,690)
- ミツビシ(160,665)
- 三菱ふそう(228,644)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
Fischer Elektronik
Fischer Elektronikのページです。Fischer Elektronikは、物流/保管/梱包用品/テープ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在37件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

フィッシャー ヒートシンク DIP用
Fischer Elektronik¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷仕様併用可能製品:DIP、PLCC●長さ:10mm●幅:8mm●高さ:6mm●寸法:10 x 8 x 6mm●熱抵抗:71K/W●カラー:黒RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク 高さ:50mm
Fischer Elektronik¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷LED 丸型ユニバーサルヒートシンク。黒色陽極酸化処理仕上げ 自由対流又は強制対流に最適 高出力 LED タイプ用の汎用ヒートシンクです 熱伝導性接着ホイル、接着剤、又はねじによる取り付けが簡単です仕様●併用可能製品:Universal Round Alu●高さ:50mm●寸法:60 (Dia.) x 50mm●熱抵抗:1.5K/W●取り付け:ネジ●直径:60mm●カラー:黒●パッケージタイプ:LED●コード番号:722-6811アズワン品番65-8061-64
フィッシャー ヒートシンク 200x200x25mm
Fischer Elektronik¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷SK 42 extrusion heatsink From Fischer Elektronik, the SK 42 standard extrusion heatsink ismAde from anodised aluminium in a grilled shape Extruded heatsinks are the most common form of heatsink and are suitable for a range of medium power applications The SK42 Heatsink is available in the following lengths: Stock number ; 189-8599 189-8599 is 100mm long Stock number ; 189-8606 189-8606 is 150mm long Stock number ; 189-8612 189-8612 is 200mm long Stock number ; 189-8628 189-8628 is 75mm long.仕様●長さ:200mm●幅:200mm●高さ:25mm●寸法:200×200×25mm●熱抵抗:1.65 → 0.7K/W●カラー:黒●材料:アルミ●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:189-8612アズワン品番68-4149-71
Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング ,留めばね ,THFU 3
Fischer Elektronik¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷アクセサリタイプ = 留めばね。スナップイントランジスタホルダスプリングです. ユニバーサルスナップイントランジスタホルダスプリングは、最大 218 、 220 、 TO-247 、 H.264 タイプのトランジスタスタイルハウジングに対応しています ヒートシンクで特殊なフルート形状を使用すると、組み立てが簡単でしっかりとしたグリップが得られます コンポーネントと冷却エレメント間の最大熱伝達RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク 長さ:26mm 幅:13mm 高さ:10mm, FK 244 13 D2 PAK
Fischer Elektronik¥2,798税込¥3,0781袋(5個)翌々日出荷長さ = 26mm。幅 = 13mm。高さ = 10mm。寸法 = 26 x 13 x 10mm。熱抵抗 = 22.8K/W。取り付け = ソルダー。カラー = シルバー。D PAK 用銅製ヒートシンク. Fischer Elektronik のこの銅ヒートシンクは、熱伝導性に優れており、はんだ付け可能な表面仕上げで基板に直接取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク 長さ:14mm 幅:14mm 高さ:6mm, ICK BGA 14x14
Fischer Elektronik¥589税込¥6481個7日以内出荷併用可能製品 = ユニバーサルスクエアアル。長さ = 14mm。幅 = 14mm。高さ = 6mm。寸法 = 14 x 14 x 6mm。熱抵抗 = 29K/W。取り付け = 接着ホイル, 導電性ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。Pentium および PGA 用の ICK シリーズヒートシンク. 黒色陽極酸化処理仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:40mm
Fischer Elektronik¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷SK 434 です。SK 434 ヒートシンクは、50 mm 及び 75 mm の長さで使用できます。仕様●長さ:50mm●幅:50mm●高さ:40mm●寸法:50 x 50 x 40mm●熱抵抗:3.1K/W●カラー:黒●コード番号:255-8523アズワン品番65-8091-16
フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:21.45mm 高さ:19mm
Fischer Elektronik¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。フラットバック、幅21.45 mm x 高さ19 mm仕様●長さ:100mm●幅:21.45mm●高さ:19mm●寸法:100 x 21.45 x 19mm●熱抵抗:6K/W●カラー:黒●コード番号:674-4712アズワン品番65-8093-96
フィッシャー ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:14.5mm 高さ:12.7mm
Fischer Elektronik¥899税込¥9891個7日以内出荷TO-220、21、及び 25 K/W 用の取り付け可能なヒートシンク。着脱可能なヒートシンクはすべて黒色陽極酸化ダイキャストアルミ製です。 FK 237 シリーズのヒートシンクには、次の機能があります。非常にスリムな設計で、スペースを節約できます ヒートシンクを TO220 ハウジングにスライドさせて簡単に組み込み可能 TO-220 ハウジングの固定クリップがヒートシンクにしっかりと押し付けられるため、熱伝導が最適化されます 水平及び垂直のどちらの取り付け位置でも放熱性能が高くなっています。バージョン:。FK 220-SA-220 はんだタグがなく、トランジスタ保持スプリングで TO-220 ハウジングに簡単に取り付けられます FK 237-SA-220 H スズめっきはんだタグを使用すると、基板に水平位置で直接はんだ付けできます FK 237-SA-220 O はんだタグなし FK 237-SA-220V スズめっきはんだタグを使用すると、基板に垂直位置で直接はんだ付けできます仕様●長さ:19.05mm●幅:14.5mm●高さ:12.7mm●寸法:19.05 x 14.5 x 12.7mm●熱抵抗:21K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒●パッケージタイプ:TO-220●コード番号:189-9081アズワン品番65-8097-61
フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:32mm
Fischer Elektronik¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷Fischer SK03 押出ヒートシンク。SK 03 ヒートシンクには、アクセスパネル又は基板用のガイド溝が付属しています。仕様●長さ:100mm●幅:120mm●高さ:32mm●寸法:100 x 120 x 32mm●熱抵抗:1.8K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒●コード番号:189-8791アズワン品番65-8095-81
フィッシャー ヒートシンク 長さ:36mm 幅:36mm 高さ:12.3mm
Fischer Elektronik¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Pentium および PGA 用の ICK シリーズヒートシンク。黒色陽極酸化処理仕上げ仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:36mm●幅:36mm●高さ:12.3mm●寸法:36 x 36 x 12.3mm●熱抵抗:9.8K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●カラー:黒●パッケージタイプ:PGA●コード番号:698-8094アズワン品番65-8080-47
フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:62mm 高さ:74mm
Fischer Elektronik¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷。フィッシャーエレクトロニック 軸流ファン付きヒートミンク。Fischer Elektronik 中空フィン型の冷却システムには、軸流ファンが取り付けられています。強制対流のみで熱放散が可能な高出力用途向けに、汎用性と効率性に優れた冷却ソリューションを提供します。Fischer Elektronik ヒートミンクは、さまざまな要件に合わせて各種のサイズを取り揃えています。エアフローを最適化する中空フィンの形状 効果的な放熱 コンパクトな構造 ミル加工されたフラットな半導体取り付け面仕様●併用可能製品:ユニバーサル角型アルミ、ファン付き●長さ:100mm●幅:62mm●高さ:74mm●寸法:100 x 62 x 74mm●熱抵抗:0.2K/W●材料:アルミ●コード番号:692-0663アズワン品番65-8054-79
フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:80mm 高さ:78.6mm
Fischer Elektronik¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷SK 89 押出ヒートシンク。SK 89 ヒートシンクには、アクセスパネル又は基板用のガイド溝が付属し、長さは 75 mm と 100 mm です。SSR タイプは 35 mm DIN レールに直接はめ込み可能で、ねじ穴もコンポーネント取り付け用に用意されています。仕様●長さ:100mm●幅:80mm●高さ:78.6mm●寸法:100 x 80 x 78.6mm●熱抵抗:1K/W●カラー:黒●コード番号:189-8252アズワン品番65-8097-60
Fischer Elektronik ヒートシンク取り付けクリップ DINレール用
Fischer Elektronik1個取扱停止中仕様●併用可能製品:DIN RailRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクリップ
Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング
Fischer Elektronik¥1,998税込¥2,1981袋(25個)ほか7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:留めばねRoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク 長さ:26mm 幅:8mm 高さ:10mm, FK 244 08 D2 PAK
Fischer Elektronik取扱停止中長さ = 26mm。幅 = 8mm。高さ = 10mm。寸法 = 26 x 8 x 10mm。熱抵抗 = 29.3K/W。取り付け = ソルダー。カラー = シルバー。D PAK 用銅製ヒートシンク. Fischer Elektronik のこの銅ヒートシンクは、熱伝導性に優れており、はんだ付け可能な表面仕上げで基板に直接取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク 長さ:23mm 幅:8mm 高さ:10mm, FK 244 08 D PAK
Fischer Elektronik取扱停止中長さ = 23mm。幅 = 8mm。高さ = 10mm。寸法 = 23 x 8 x 10mm。熱抵抗 = 31.5K/W。取り付け = ソルダー。カラー = シルバー。D PAK 用銅製ヒートシンク. Fischer Elektronik のこの銅ヒートシンクは、熱伝導性に優れており、はんだ付け可能な表面仕上げで基板に直接取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
Fischer Elektronik ヒートシンククリップ ヒートシンク取り付けレール(35 mm)用
Fischer Elektronik取扱停止中仕様●併用可能製品:ヒートシンク取り付けレール(35 mm)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクリップ
Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング TO-218、TO-220、TO-247、TO-264用
Fischer Elektronik取扱停止中仕様●アクセサリタイプ:留めばね●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247、TO-264RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク 長さ:15.24mm 幅:14.5mm, FK 242 SA 220 O
Fischer Elektronik取扱停止中長さ = 15.24mm。幅 = 14.5mm。熱抵抗 = 26K/WRoHS指令(10物質対応)対応
Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング ,留めばね ,THFU 2
Fischer Elektronik取扱い終了アクセサリタイプ = 留めばね。スナップイントランジスタホルダスプリングです. ユニバーサルスナップイントランジスタホルダスプリングは、最大 218 、 220 、 TO-247 、 H.264 タイプのトランジスタスタイルハウジングに対応しています ヒートシンクで特殊なフルート形状を使用すると、組み立てが簡単でしっかりとしたグリップが得られます コンポーネントと冷却エレメント間の最大熱伝達RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク 長さ:35mm 幅:35mm 高さ:10mm, ICK BGA 35x35x10
Fischer Elektronik取扱い終了併用可能製品 = ユニバーサルスクエアアル。長さ = 35mm。幅 = 35mm。高さ = 10mm。寸法 = 35 x 35 x 10mm。熱抵抗 = 15.7K/W。取り付け = 接着ホイル, 導電性ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。Fischer Elektronik ICK BGA シリーズヒートシンク. ICK BGAシリーズのヒートシンクは、ICプロセッサの放熱用に設計されています。このシリーズは、熱接着剤と導電性ホイル(別売り)で取り付けることができます。. 特長 黒色陽極酸化処理仕上げ ヒートシンクの寸法はそれぞれのBGAタイプに対応 熱接着剤又は導電性ホイル(別売り)を使用して、BGA部品に直接取付可能RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク 長さ:35mm 幅:35mm 高さ:6mm, ICK BGA 35x35
Fischer Elektronik取扱い終了併用可能製品 = ユニバーサルスクエアアル。長さ = 35mm。幅 = 35mm。高さ = 6mm。寸法 = 35 x 35 x 6mm。熱抵抗 = 16.5K/W。取り付け = 接着ホイル, 導電性ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。Pentium および PGA 用の ICK シリーズヒートシンク. 黒色陽極酸化処理仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:28mm 高さ:10.3mm SK 480/37 5 SA
Fischer Elektronik取扱い終了。押出成形クリップ取り付けヒートシンク。黒色アルマイト処理仕上げ仕様●長さ:37.5mm●幅:28mm●高さ:10.3mm●寸法:37.5 x 28 x 10.3mm●熱抵抗:11K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒●コード番号:722-6870アズワン品番65-8052-34
Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング SMD用
Fischer Elektronik取扱い終了仕様●アクセサリタイプ:ヒートシンクボックス●併用可能製品:SMDRoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, はんだ付けタイプ
Fischer Elektronik取扱い終了仕様併用可能製品:TO-268●長さ:31mm●幅:18mm●高さ:10mm●寸法:31 x 8 x 10mm●熱抵抗:26K/W●取り付け:ソルダー●カラー:シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク BGA用
Fischer Elektronik取扱い終了仕様併用可能製品:BGA●長さ:27mm●幅:27mm●高さ:22mm●寸法:27 x 27 x 22mm●熱抵抗:13.5K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●カラー:黒●Fischer Elektronik ICK BGAシリーズヒートシンク. ICK BGAシリーズのヒートシンクは、ICプロセッサの放熱用に設計された製品です。 このシリーズは、熱接着剤又は導電性ホイル(別売り)で取り付けることができます。. 特長と利点: 黒色陽極酸化処理の表面 ヒートシンクの寸法は、各BGAタイプと同じ 熱接着剤又は導電性ホイル(別売り)でBGAコンポーネントに直接装着可能RoHS指令(10物質対応)対応