フィッシャー ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:28mm 高さ:10.3mm SK 480/37 5 SA

フィッシャー ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:28mm 高さ:10.3mm SK 480/37 5 SA - Fischer Elektronik


押出成形クリップ取り付けヒートシンク
黒色アルマイト処理仕上げ

仕様
●長さ:37.5mm●幅:28mm●高さ:10.3mm●寸法:37.5 x 28 x 10.3mm●熱抵抗:11K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒●コード番号:722-6870
アズワン品番
65-8052-34
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66042307SK 480/37,5 SA
¥750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする