フィッシャー ヒートシンク 長さ:35mm 幅:35mm 高さ:10mm, ICK BGA 35x35x10
併用可能製品 = ユニバーサルスクエアアル
長さ = 35mm
幅 = 35mm
高さ = 10mm
寸法 = 35 x 35 x 10mm
熱抵抗 = 15.7K/W
取り付け = 接着ホイル, 導電性ホイル
カラー = 黒
パッケージタイプ = BGA
Fischer Elektronik ICK BGA シリーズヒートシンク. ICK BGAシリーズのヒートシンクは、ICプロセッサの放熱用に設計されています。このシリーズは、熱接着剤と導電性ホイル(別売り)で取り付けることができます。. 特長 黒色陽極酸化処理仕上げ ヒートシンクの寸法はそれぞれのBGAタイプに対応 熱接着剤又は導電性ホイル(別売り)を使用して、BGA部品に直接取付可能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)