フィッシャー ヒートシンク BGA用
- 仕様
- 併用可能製品:BGA●長さ:27mm●幅:27mm●高さ:22mm●寸法:27 x 27 x 22mm●熱抵抗:13.5K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●カラー:黒●Fischer Elektronik ICK BGAシリーズヒートシンク. ICK BGAシリーズのヒートシンクは、ICプロセッサの放熱用に設計された製品です。 このシリーズは、熱接着剤又は導電性ホイル(別売り)で取り付けることができます。. 特長と利点: 黒色陽極酸化処理の表面 ヒートシンクの寸法は、各BGAタイプと同じ 熱接着剤又は導電性ホイル(別売り)でBGAコンポーネントに直接装着可能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07












![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)