207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカル潤鉄
濡れ性あり、べとつかない、脱脂が簡単ゲージ専用防錆剤
用途ゲージのサビ止め 成分鉱油、炭化水素、防錆添加剤、DME(噴射剤)等 容器エアゾール缶 引火点(℃)76 外観淡黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)7.0(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.87(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。 金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。 水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工により発生した錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去 使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。 pH1以下 外観微淡黄色透明液体 危険物の類別非危険物
1個(5L)
10,980 税込12,078
当日出荷

日本メカケミカルメカRCスプレー
ワイヤ放電加工中の錆を抑制。凹凸形状に塗布しやすいスプレータイプ
用途ワイヤカット加工中の鉄系ワーク防錆 成分石油系溶剤、植物油、防錆剤、LPG 容器エアゾール缶 引火点(℃)4 外観無色透明または微濁液体 危険等級 動粘度(mm2/s)0.9(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 比重(at15℃)0.75(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

日本メカケミカルメカスラッジクリーナー
中性、泡タイプのサビ・スラッジ除去剤
用途ワイヤー放電加工機周辺のスラッジ除去 加工ワークのサビ除去 各種機械のメンテナンス もらいサビ除去 成分還元剤、界面活性剤、他 容器エアゾール缶 pH6以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)1.8(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.04(原液)
1本(430mL)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカキーパーCP-3N
あらゆる可動部分の潤滑を良くしキシミ音を解消する防錆剤
用途各種金属の防錆保護、性能維持、ボトルゆるみ解消、電気絶縁復活 成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他 LPG 容器エアゾール缶 引火点(℃)50 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.6(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 比重(at15℃)0.79(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルオチルーラ作業着用
油汚れに特化したハンドスプレー型洗剤
用途作業着に付着した油汚れを落とす洗剤 適合用途作業着用
1本(450g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルPita.Awaクリーナー
壁(縦面)でも泡が垂れにくく、油汚れに成分が浸透しやすい洗剤
用途キッチン(台所)の壁・レンジフード・換気扇・フライパンなどの油汚れを落とす洗剤
1本(450g)
2,098 税込2,308
3日以内出荷

日本メカケミカルサスピカットW-04
ステンレススケールや溶接焼けを強力な溶解力で除去します。 除去性能の強化によりレーザー加工後のバリ取りにも使用できます。
成分りん酸、塩化物、界面活性剤、水 pH1以下(原液/20℃) 外観淡黄色透明液体 比重(at15℃)1.38(原液)
1個(10L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーンラスト・N
母材への影響を抑制タイプの中性錆取り剤
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去。加工材料の錆除去 危険物の類別非危険物
1個(5L)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカル次世代ワックスコート
脱脂容易な透明被膜で強力な防錆力を発揮。屋外用
用途屋外保管しているプレス金型の防錆 。シャーシーブラックの防錆強化型駆動部の防錆 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルPF-13
リン酸不使用の錆取り剤
用途ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 危険物の類別非危険物
1個(5L)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカ P コート(A)スプレー
メカPコートは、強力な油性皮膜で、防水、防鎬効果を発揮する防錆剤です。 本剤を金型材料面に塗布することで、ワイヤー放電加工中に発錆するワーク表面の鎬を防止することができます。 通雷性を損なわず、加工速度に影響を及ぼしません。
用途ワイヤー放電加工物の全面に前もって塗布し、表面の発錆を防ぐ。 ワイヤー放電加工機超硬給電板とその周辺、その他電蝕しやすい部分に塗布する。 成分石油系溶剤 他 引火点(℃)0以下(原液) 外観緑色液体 動粘度(mm2/s)1.0cSt(40℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.69(原液)
1箱(420mL×6本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

日本メカケミカルメカファインコートM-1
速乾性で透明クリヤーな耐水性、撥水性に優れた光沢被膜を形成
用途金属製品の防蝕。電気、電子製品の保護。耐薬品、耐腐蝕、耐排気ガス性面。木材、プラスチック製品の保護 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性
1個(4L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

日本メカケミカルCP-8U
べたつきのない極薄軟質被膜 銅、鉄用油性防錆剤
用途鉄、銅系ワークの短期屋内防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルサスピカット
エコ商品
ステンレススケールや溶接焼けを強力な溶解力で除去します。
用途ステンレス材料、製品のスケール除去 成分リン酸、塩化物、界面活性剤、水 使用方法ワーク表面の油分、ホコリ等を除去した後、原液にワークを浸漬、または原液にワークを刷毛塗りします。スケールが除去されたら、ワーク表面を十分に水洗いして下さい。 pH1以下(原液)(20℃) 液性酸性 外観淡紫色透明液体 動粘度(mm2/s)2.4(原液)(15℃時) 比重(at15℃)1.21(原液) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5L)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KC-12 日本メカケミカル 動画あり
日本メカケミカルKC-12
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去 成分りん酸、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤 pH1以下(原液/20℃) 外観微淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)4.2(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.21(原液)
1個(5L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカストロングコート
透明な硬質皮膜で屋外長期保管を可能にしたスプレータイプの防錆剤
用途屋外保管しているプレス金型の防錆 成分石油ナフサ、酢酸ブチル、アセトン、防錆剤、アクリル樹脂、LPG 容器エアゾール缶 引火点(℃)0 外観白茶色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 比重(at15℃)0.9(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
5,298 税込5,828
3日以内出荷

日本メカケミカルメカシャインD-88
常温で徐々に気化(昇華)し、鉄系材料の表面に薄い膜を形成して防錆効果を発揮する気化性防錆剤
用途鉄鋼の防錆 成分亜硝酸系有機化合物 他 臭気わずかにアミン臭 外観白色結晶性粉末 危険物の類別非危険物
1個(1kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

日本メカケミカル油性防錆剤
銅及び銅合金の防錆・変色防止に効果大。浸漬又はスプレー噴霧 安定した不活性化合物であり人体に安全です。
用途銅及び銅合金の防錆 仕様極薄軟質油膜:1~2μm以下、低動粘度:4cSt以下 淡黄色透明 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 保持期間防錆:約3ヶ月
1缶(18L)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去 付属品細ノズル 使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー 容器420mLエアゾール 外観原液/無色透明 危険等級 含有量(wt%)ジクロロメタン/90~100 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

日本メカケミカルメカPコート
強力な油性被膜で防錆効果を発揮するワイヤー放電加工用防錆剤。電蝕防止。
用途ワイヤー放電加工中のワーク防錆、 電蝕防止。 成分石油系溶剤 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.0(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.69(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去。塩素フリー型 外観原液/無色透明 容器420mLエアゾール 付属品細ノズル 含有量(wt%)アセトン/20~30ノルマルヘキサン/60~70 使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

日本メカケミカルメカパーツクリーナーUS-N
アルミニウム部品の洗浄に適した中性タイプの強力脱脂洗浄剤
用途プレス油、切削油、グリース等の油汚れの洗浄 成分界面活性剤、溶剤、ビルダー、消泡剤、その他 pH7.9(原液) 外観淡黄色微濁液体 動粘度(mm2/s)10(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.01(原液) 表面張力(mN/m)34(5%溶液)
1個(5L)ほか
7,888 税込8,677
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルCP-3
超低臭、べたつかない さらさらタイプの油性防錆剤
用途鉄系ワークの中・長期屋内防錆 成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他 引火点(℃)50 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.6(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 比重(at15℃)0.79 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルラストリムーバーK-200
拭き取り・浸漬使用可能な錆取り剤
用途製造工程中に発生した機械電機装置・金属部品・製品の錆除去 材料・部品保管中に発生した金属類の錆除去 使用中の工場機械・工具・治具・電気機器・金型などの錆除去 建築金物・事務機器・自動車等の錆除去 成分リン酸、エタノール、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤、水、他 pH1以下(原液/20℃) 外観緑色透明液体 動粘度(mm2/s)3.0(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.12(原液)
1個(5L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルサビ除去ジェル
ジェル状で塗り易く、縦面で垂れにくい 強力な錆除去剤
用途保管中に発生した点錆の除去。サンダーやグラインダーで磨けない部分に発生した錆の除去 成分リン酸、有機酸、増粘剤、界面活性剤、その他 pH1以下(原液) 外観黄色粘稠液体 動粘度(mm2/s)1700 (原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.2
1個(0.3kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

A-0010-5L メカリンスCu-940 日本メカケミカル 動画あり
日本メカケミカルメカリンスCu-940
数秒で光沢の良い仕上がりになる真鍮・銅用錆取り剤
用途真鍮及び銅合金の酸化被膜除去 成分りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水 pH1以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)8.3(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.54(原液)
1個(5L)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

日本メカケミカルメカスーパークリーナー
強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去
用途工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄 成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他 pH13.4(原液) 外観淡緑色透明液体 動粘度(mm2/s)3.2(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.04(原液) 表面張力(mN/m)36(5%溶液)
1個(5L)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカル瞬洗
強力な脱脂力で頑固な汚れを瞬時に除去する有機則非該当の洗浄剤
用途極小径の内部洗浄、ネジゲージ、ブロックゲージの洗浄、計測機器検定前の洗浄 成分シクロヘキサン、炭化水素、LPG 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.6(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.63 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルCP-4000
赤道越えの輸出にも対応可能。長期油性防錆剤
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆 成分炭化水素、防錆添加剤 他 引火点(℃)70 外観淡黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)4.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカル消泡剤No.1
加工液になじみやいので即泡立ちを抑制
用途泡立った加工液の消泡 成分シリコーン系消泡剤、水 他 pH7.4(原液/20℃) 外観白色懸濁液体 動粘度(mm2/s)300(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.98(原液)
1個(1L)ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカエコクリーナーN
中性タイプの多目的クリーナー
用途工場の機械類、工具部品類のグリース、油汚れ等の洗浄。部品・ワークの脱脂洗浄。 工場内およびオフィス内の清掃洗浄 成分界面活性剤、溶剤、ビルダー、香料、その他 対応材質機械部品 pH8.3(原液) 主な用途油汚れ 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)5.1(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)31(5%溶液)
1個(5L)ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカプレス#44S
ステンレスも対応できる過酷な絞り条件下(高極圧下)用 油剤プレス剤
用途鉄系材料、ステンレスの絞り、曲げ、抜き、ファインブランキング加工 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

日本メカケミカル銅用油性防錆剤
油剤成分が表面に強力に吸着することにより、銅、銅合金の防食や変色を抑制します。低動粘度(2mm2 /s以下)、極薄軟質油膜(1~2μm)で塗布後10~15分で指触乾燥する速乾タイプです。変色防止期間3ヶ月を実現。水置換性能付与。放置時間30分程度で密着被膜形成。伸展性に優れています。
用途銅及び銅合金ワークの屋内防錆、変色防止 対応材質銅、銅合金 主な用途防錆、変色防止 外観無色~淡黄色透明液体 比重(at15℃)0.76 動粘度(mm2/s)1.3(40℃) 引火点(℃)23 乾燥時間(分)45 成分炭化水素系溶剤、鉱油、防錆添加剤 使用方法ワークを侵漬し有機材対応スプレーまたは刷毛で塗布して下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカル除錆剤(サビ取液)
安全・無刺激・無臭の錆落とし剤。 人体に安全成分で構成、刺激性や有毒ガスの発生もなく周囲の金属類を錆びさせません。 金属表面を傷めず、短時間(1~10分)で錆処理可能。 水で希釈使用(1~10倍)でき引火性・爆発性がありません。
用途ワイヤーカット加工品・金属部品・製品の除錆剤 無色透明 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
28,980 税込31,878
当日出荷

日本メカケミカルメカファインコートM-2
透明硬質皮膜で耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れた油性防錆剤。
用途金属製品の防蝕(鉄、ステンレス、亜鉛メッキ製品等の金属材料) 電気・電子製品の保護(優れた電気絶縁性、撥水・防湿性、耐久性より電気電子機器の防湿コート、IC封止剤のトップコート、電機部品の絶縁コート) 屋内外使用の建築金物類、工場地帯・自動車交通量の激しい地域での金属類の排気腐蝕の防止、化学工場での機器の酸性腐蝕防止 木材・撥水・耐熱・光沢・艶出し性付与 成分石油系溶剤、DME(噴射剤) 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)0.81(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.71(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BR-36 日本メカケミカル 動画あり
日本メカケミカルBR-36
ワイヤ1stカット材に溶着する真鍮を落とす!ワイヤーカット面に付着した真鍮溶着除去剤
用途ワイヤ1stカット後のカット面に溶着する真鍮の除去 ワイヤカットワークの黒染め前の真鍮除去 ワイヤカットで生じる錆の除去 成分リン酸、チオ尿素、有機酸、界面活性剤、水 pH1以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)3.6(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.19(原液)
1個(5L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルSabitori Cleaner
タテ面で垂れにくいジェルタイプの錆取り剤
用途設備、工具等の錆除去 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

日本メカケミカルメカDMソルベントNO.3
速乾型。強力な脱脂洗浄力で油汚れ、油性マーカーを除去
用途金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄 容量(L)18 危険物の類別非危険物
1個(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーナー
強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去
用途工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄 成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他 pH12.8(原液/20℃) 外観淡青色透明液体 動粘度(mm2/s)12(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.04(原液) 表面張力(mN/m)33(5%溶液)
1個(5L)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)