3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカルメカスラッジクリーナー
中性、泡タイプのサビ・スラッジ除去剤
用途ワイヤー放電加工機周辺のスラッジ除去 加工ワークのサビ除去 各種機械のメンテナンス もらいサビ除去 成分還元剤、界面活性剤、他 容器エアゾール缶 pH6以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)1.8(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.04(原液)
1本(430mL)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカPコート
強力な油性被膜で防錆効果を発揮するワイヤー放電加工用防錆剤。電蝕防止。
用途ワイヤー放電加工中のワーク防錆、 電蝕防止。 成分石油系溶剤 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.0(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.69(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。 金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。 水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工により発生した錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去 使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。 pH1以下 外観微淡黄色透明液体 危険物の類別非危険物
1個(5L)
10,980 税込12,078
当日出荷