2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカルメカエコタップⅡ
加工時の悪臭発生がほとんどなく、作業環境に優しいタップドリル加工用切削油剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工 成分植物油脂 引火点(℃)300 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)41(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 比重(at15℃)0.92(原液) 摩擦係数0.1 耐荷重(kg/cm2)6(原液)
1本(420mL)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本メカケミカルメカスーパータップ
ステンレスのタップ等に対応できる潤滑強化タイプの油性切削剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄) 引火点(℃)150 外観黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)71(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.96(原液) 摩擦係数0.12 耐荷重(kg/cm2)8.5(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)