リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。
金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。
水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工により発生した錆の除去
塗装・メッキ等の前処理
ステンレス鋼の酸洗い仕上げ
加工材料の錆除去
使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。
pH1以下
外観微淡黄色透明液体
危険物の類別非危険物
1個(5L)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去。塩素フリー型
外観原液/無色透明
容器420mLエアゾール
付属品細ノズル
含有量(wt%)アセトン/20~30ノルマルヘキサン/60~70
使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去
付属品細ノズル
使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー
容器420mLエアゾール
外観原液/無色透明
危険等級Ⅱ
含有量(wt%)ジクロロメタン/90~100
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
安全・無刺激・無臭の錆落とし剤。
人体に安全成分で構成、刺激性や有毒ガスの発生もなく周囲の金属類を錆びさせません。
金属表面を傷めず、短時間(1~10分)で錆処理可能。
水で希釈使用(1~10倍)でき引火性・爆発性がありません。
用途ワイヤーカット加工品・金属部品・製品の除錆剤
色無色透明
容量(L)20
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
赤道越えの輸出にも対応可能。長期油性防錆剤
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆
成分炭化水素、防錆添加剤 他
引火点(℃)70
外観淡黄褐色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)4.2(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
比重(at15℃)0.84
危険物の性状非水溶性
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
塗装・メッキ等の前処理
ステンレス鋼の酸洗い仕上げ
加工材料の錆除去
成分りん酸、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤
pH1以下(原液/20℃)
外観微淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)4.2(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.21(原液)
高精度加工・難加工に対応できる潤滑強化タイプです。
防錆・防食性に優れる防食強化タイプです。
塩素フリーで抑臭型、地球・環境にも優しいです。
用途鉄系材料・亜鉛鋼板・マグネシウム合金の高精度加工・難加工
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
銅及び銅合金の防錆・変色防止に効果大。浸漬又はスプレー噴霧
安定した不活性化合物であり人体に安全です。
用途銅及び銅合金の防錆
仕様極薄軟質油膜:1~2μm以下、低動粘度:4cSt以下
色淡黄色透明
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
保持期間防錆:約3ヶ月
1缶(18L)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
ワイヤ1stカット材に溶着する真鍮を落とす!ワイヤーカット面に付着した真鍮溶着除去剤
用途ワイヤ1stカット後のカット面に溶着する真鍮の除去
ワイヤカットワークの黒染め前の真鍮除去
ワイヤカットで生じる錆の除去
成分リン酸、チオ尿素、有機酸、界面活性剤、水
pH1以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)3.6(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.19(原液)
拭き取り・浸漬使用可能な錆取り剤
用途製造工程中に発生した機械電機装置・金属部品・製品の錆除去
材料・部品保管中に発生した金属類の錆除去
使用中の工場機械・工具・治具・電気機器・金型などの錆除去
建築金物・事務機器・自動車等の錆除去
成分リン酸、エタノール、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤、水、他
pH1以下(原液/20℃)
外観緑色透明液体
動粘度(mm2/s)3.0(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.12(原液)
潤滑性、防錆、防食性に優れ、環境に優しい油性プレス剤
用途難加工材、鉄系材料の抜き、曲げ、タップ加工用
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
強力なプレス潤滑力
用途ステンレス、鉄系材料の抜き加工
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
濡れ性あり、べとつかない、脱脂が簡単ゲージ専用防錆剤
用途ゲージのサビ止め
成分鉱油、炭化水素、防錆添加剤、DME(噴射剤)等
容器エアゾール缶
引火点(℃)76
外観淡黄褐色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)7.0(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
比重(at15℃)0.87(原液)
危険物の性状非水溶性
赤道越えの輸出にも対応可能な油性防錆剤(CPー4000 強化版)
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆
成分石油系溶剤、防錆添加剤 他
容量(L)18
引火点(℃)80
外観褐色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)8.1(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.84
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
中性、泡タイプのサビ・スラッジ除去剤
用途ワイヤー放電加工機周辺のスラッジ除去
加工ワークのサビ除去
各種機械のメンテナンス
もらいサビ除去
成分還元剤、界面活性剤、他
容器エアゾール缶
pH6以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)1.8(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.04(原液)
強力な油性被膜で防錆効果を発揮するワイヤー放電加工用防錆剤。電蝕防止。
用途ワイヤー放電加工中のワーク防錆、 電蝕防止。
成分石油系溶剤 他
容量(mL)420
容器エアゾール缶
引火点(℃)0以下
外観緑色液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)1.0(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
比重(at15℃)0.69(原液)
危険物の性状非水溶性
ジェル状で塗り易く、縦面で垂れにくい 強力な錆除去剤
用途保管中に発生した点錆の除去。サンダーやグラインダーで磨けない部分に発生した錆の除去
成分リン酸、有機酸、増粘剤、界面活性剤、その他
pH1以下(原液)
外観黄色粘稠液体
動粘度(mm2/s)1700 (原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.2
1個(0.3kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
数秒で光沢の良い仕上がりになる真鍮・銅用錆取り剤
用途真鍮及び銅合金の酸化被膜除去
成分りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水
pH1以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)8.3(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.54(原液)
1個(5L)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
強力な脱脂力で頑固な汚れを瞬時に除去する有機則非該当の洗浄剤
用途極小径の内部洗浄、ネジゲージ、ブロックゲージの洗浄、計測機器検定前の洗浄
成分シクロヘキサン、炭化水素、LPG
容器エアゾール缶
引火点(℃)0以下
外観無色透明液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)1.6(15℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
比重(at15℃)0.63
危険物の性状非水溶性
アルミニウム部品の洗浄に適した中性タイプの強力脱脂洗浄剤
用途プレス油、切削油、グリース等の油汚れの洗浄
成分界面活性剤、溶剤、ビルダー、消泡剤、その他
pH7.9(原液)
外観淡黄色微濁液体
動粘度(mm2/s)10(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.01(原液)
表面張力(mN/m)34(5%溶液)
超低臭、べたつかない さらさらタイプの油性防錆剤
用途鉄系ワークの中・長期屋内防錆
成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他
引火点(℃)50
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)2.6(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
比重(at15℃)0.79
危険物の性状非水溶性
油剤成分が表面に強力に吸着することにより、銅、銅合金の防食や変色を抑制します。低動粘度(2mm2 /s以下)、極薄軟質油膜(1~2μm)で塗布後10~15分で指触乾燥する速乾タイプです。変色防止期間3ヶ月を実現。水置換性能付与。放置時間30分程度で密着被膜形成。伸展性に優れています。
用途銅及び銅合金ワークの屋内防錆、変色防止
対応材質銅、銅合金
主な用途防錆、変色防止
外観無色~淡黄色透明液体
比重(at15℃)0.76
動粘度(mm2/s)1.3(40℃)
引火点(℃)23
乾燥時間(分)45
成分炭化水素系溶剤、鉱油、防錆添加剤
使用方法ワークを侵漬し有機材対応スプレーまたは刷毛で塗布して下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去
用途工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄
成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他
pH13.4(原液)
外観淡緑色透明液体
動粘度(mm2/s)3.2(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.04(原液)
表面張力(mN/m)36(5%溶液)
中性タイプの多目的クリーナー
用途工場の機械類、工具部品類のグリース、油汚れ等の洗浄。部品・ワークの脱脂洗浄。 工場内およびオフィス内の清掃洗浄
成分界面活性剤、溶剤、ビルダー、香料、その他
対応材質機械部品
pH8.3(原液)
主な用途油汚れ
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)5.1(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.03(原液)
表面張力(mN/m)31(5%溶液)
加工液になじみやいので即泡立ちを抑制
用途泡立った加工液の消泡
成分シリコーン系消泡剤、水 他
pH7.4(原液/20℃)
外観白色懸濁液体
動粘度(mm2/s)300(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)0.98(原液)
タテ面で垂れにくいジェルタイプの錆取り剤
用途設備、工具等の錆除去
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ステンレスも対応できる過酷な絞り条件下(高極圧下)用 油剤プレス剤
用途鉄系材料、ステンレスの絞り、曲げ、抜き、ファインブランキング加工
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
劇物指成分(弗化物や硝酸等)不使用のステンレススケールの除去剤
用途ステンレス材料、製品のスケール除去
成分リン酸、塩化物、界面活性剤、水
pH1以下(原液)
外観淡紫色透明液体
動粘度(mm2/s)2.4(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.21(原液)
1個(10L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
錆の除去力が強く、短時間でステンレスの錆を処理できます
用途製造工程中に発生したステンレス製部品・製品の錆の除去。ステンレス製のタンク、配管に発生した錆の除去。ステンレス鋼の酸洗い仕上げ
成分りん酸、有機酸
使用方法原液~20倍希釈
pH1以下(原液)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)2.7(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.23(原液)
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
成分りん酸、有機酸、界面活性剤、腐食抑制剤、水
pH2.7以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)1.9(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.09(原液)
銅・真鍮系加工材のワイヤーカット加工品の錆、変色除去。製造工程中に発生した部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
塗装・メッキ等の前処理
銅・真鍮系加工材料の錆除去
成分りん酸、有機酸、界面活性剤
pH1以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)2.4(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.18(原液)
速乾型。強力な脱脂洗浄力で油汚れ、油性マーカーを除去
用途金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄
容量(L)18
危険物の類別非危険物
1個(18L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去
用途工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄
成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他
pH12.8(原液/20℃)
外観淡青色透明液体
動粘度(mm2/s)12(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.04(原液)
表面張力(mN/m)33(5%溶液)
水溶性防錆剤。酸洗剤後、ワークの中和防錆
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆。酸洗剤により除錆をおこなったワークの中和防錆
成分特殊アニオン系有機化合物、特殊アミン系有機化合物(非イオン)
pH11.7(原液)
外観黄色透明液体
動粘度(mm2/s)7.2(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.03(原液)
表面張力(mN/m)58(5%溶液)
加工液(水)に微量を添加することで、加工液の電気特性を損なうことなく、ワークの発錆を防止します。
水には極めて容易に溶解し、即作業に入れます。
浸漬などの高比抵抗値加工に最適。
電蝕によるワークの面粗度の低下を防ぎ、製品の精度が大いに向上。
不燃性で引火の心配はありません。
低粘度でべた付きがありません。
用途ワイヤーカット加工液添加防錆剤
成分非イオン系有機化合物、他
pH5.1以下(原液/20℃)
比抵抗値(MΩcm)2.8×105 Ω・cm(原液)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)3.9(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.17(原液)
透明硬質皮膜で耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れた油性防錆剤。
用途金属製品の防蝕(鉄、ステンレス、亜鉛メッキ製品等の金属材料)
電気・電子製品の保護(優れた電気絶縁性、撥水・防湿性、耐久性より電気電子機器の防湿コート、IC封止剤のトップコート、電機部品の絶縁コート)
屋内外使用の建築金物類、工場地帯・自動車交通量の激しい地域での金属類の排気腐蝕の防止、化学工場での機器の酸性腐蝕防止
木材・撥水・耐熱・光沢・艶出し性付与
成分石油系溶剤、DME(噴射剤) 他
容量(mL)420
容器エアゾール缶
引火点(℃)0以下
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)0.81(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
比重(at15℃)0.71(原液)
危険物の性状非水溶性
べとつきがなく作業環境、作業能率が格段に向上する速乾性プレス潤滑剤
用途薄板材料の打抜き、絞り、曲げ加工
成分炭化水素、極圧添加剤(リン系)、油性向上剤
容量(L)18
引火点(℃)43
外観無色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.3
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.77
摩擦係数0.16
耐荷重(kg/cm2)11.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
塩素フリー・抑臭型・防食強化 の潤滑性に優れるプレス油
用途鉄系材料・亜鉛鋼板・マグネシウム合金の絞り、曲げ、抜き、シゴキ加工
成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)、防錆剤
容量(L)18
引火点(℃)180
外観黄褐色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)140
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.93
摩擦係数0.12
銅板腐食1a
耐荷重(kg/cm2)8.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かる屋内保管で防錆期間1年以上の防錆剤
用途鉄系ワ-クの長期屋内防錆。輸出品防錆
成分石油系溶剤、防錆添加剤
引火点(℃)70
外観緑色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)4.3
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
比重(at15℃)0.84
危険物の性状非水溶性
洗浄時の錆を抑制する防錆剤配合の水溶性部品脱脂洗浄剤
用途金属部品の油汚れの洗浄
成分界面活性剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、染料、その他
pH11.8(原液)
外観黄色透明液体
動粘度(mm2/s)4.7(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.05(原液)
表面張力(mN/m)36(5%溶液)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ