4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカルメカドライプレスO-AL
型離れが良くプレス後のワークのくっつきがない速乾性潤滑剤
用途薄板材料(特にアルミニウム系に)の打抜き、絞り、曲げ加工 成分炭化水素、油性向上剤 容量(L)18 引火点(℃)52 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.77 摩擦係数0.16 耐荷重(kg/cm2)7.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

日本メカケミカルメカドライプレスD-501
作業後の直接溶接ができる速乾性プレス潤滑剤
用途薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工 成分炭化水素、極圧添加剤(リン系) 容量(L)18 引火点(℃)48 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.77 摩擦係数0.13 耐荷重(kg/cm2)4.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

日本メカケミカルメカドライプレスO-ALP
べとつきがなく作業環境、作業能率が格段に向上する速乾性プレス潤滑剤
用途薄板材料の打抜き、絞り、曲げ加工 成分炭化水素、極圧添加剤(リン系)、油性向上剤 容量(L)18 引火点(℃)43 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.3 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.77 摩擦係数0.16 耐荷重(kg/cm2)11.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

日本メカケミカルメカドライプレスD-80P
潤滑性に優れる速乾性プレス剤
用途薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工。 成分炭化水素、極圧添加剤(リン系) 容量(L)18 引火点(℃)85 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)3 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.8 摩擦係数0.17 耐荷重(kg/cm2)4.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷