高精度加工、難加工に対応でき、金型の寿命が延びる潤滑強化型油性プレス剤。水溶性洗浄剤で用意に洗浄可能。
用途鉄系、アルミ、SUSの深絞り、曲げ、抜き加工用
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
メカPコートは、強力な油性皮膜で、防水、防鎬効果を発揮する防錆剤です。
本剤を金型材料面に塗布することで、ワイヤー放電加工中に発錆するワーク表面の鎬を防止することができます。
通雷性を損なわず、加工速度に影響を及ぼしません。
用途ワイヤー放電加工物の全面に前もって塗布し、表面の発錆を防ぐ。
ワイヤー放電加工機超硬給電板とその周辺、その他電蝕しやすい部分に塗布する。
成分石油系溶剤 他
引火点(℃)0以下(原液)
外観緑色液体
動粘度(mm2/s)1.0cSt(40℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)0.69(原液)
1箱(420mL×6本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード