3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KC-12 日本メカケミカル 動画あり
日本メカケミカルKC-12
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去 成分りん酸、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤 pH1以下(原液/20℃) 外観微淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)4.2(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.21(原液)
1個(5L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルラストリムーバーPH-27
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 成分りん酸、有機酸、界面活性剤、腐食抑制剤、水 pH2.7以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)1.9(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.09(原液)
1個(5L)ほか
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルシブクリア
RoHS
農機具に固着した稲渋を容易に除去します。油汚れや泥、埃も同時に落とせます。ジェルタイプなので、縦の面でも垂れにくく洗浄性を維持できます。
用途農機具等の表面に付く稲渋、油汚れ、泥、埃の洗浄 成分水酸化カリウム、トリエタノールアミン、アルカリ剤、界面活性剤、増粘剤、キレート剤、防錆剤、水 使用方法本液を刷毛や布に取り、稲渋、油汚れ、泥が付着した部分に十分に塗布してください。10分~15分放置した後、ウエスやブラシで汚れを擦り落としてください。※汚れが軽い場合は早めに拭き取っても構いません。水で湿らせたウエスで残った本液を拭き取るか、水をかけて洗い流してください。その後、エアブローまたは乾いたウエスで水分を拭き取り、しっかり乾燥させてください。 pH13.9(20℃)(原液) 比重1.05(原液)(15℃) 外観淡黄色微濁粘稠液体(ジェル) 動粘度(mm2/s)2000(15℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(280mL)
2,998 税込3,298
6日以内出荷