機械とワークの発錆を抑え、希釈タイプの経済的な放電加工液
用途放電ボール盤用添加剤
成分水溶性高分子化合物、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、他
容量(L)20
pH8.9(原液)
外観淡褐色懸濁液体
動粘度(mm2/s)52
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.03(原液)
表面張力(mN/m)30(10倍液)
抵抗比2.1×102 Ω・cm(原液)
1個(20L)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
放電加工液
用途放電ボール盤用添加剤
pH8.9(原液/15℃)
比抵抗値(MΩcm)2.7×10(原液)
外観褐色液体
動粘度(mm2/s)68(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.05(原液)
表面張力(mN/m)29(10倍希釈液)
部品加工用 放電細穴加工液
用途放電ボール盤用添加剤(部品加工用・一般用)
pH8.9(原液/15℃)
比抵抗値(MΩcm)2.7×10(原液)
外観褐色液体
動粘度(mm2/s)68(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.05(原液)
表面張力(mN/m)29(10倍希釈液)
加工液(水)に微量を添加することで、加工液の電気特性を損なうことなく、ワークの発錆を防止します。
水には極めて容易に溶解し、即作業に入れます。
浸漬などの高比抵抗値加工に最適。
電蝕によるワークの面粗度の低下を防ぎ、製品の精度が大いに向上。
不燃性で引火の心配はありません。
低粘度でべた付きがありません。
用途ワイヤーカット加工液添加防錆剤
成分非イオン系有機化合物、他
pH5.1以下(原液/20℃)
比抵抗値(MΩcm)2.8×105 Ω・cm(原液)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)3.9(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.17(原液)
ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)
用途ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)
成分非イオン特殊界面活性剤、他
pH6.2以下(原液/20℃)
比抵抗値(MΩcm)5.2×105 Ω・cm(原液)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)53(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.22(原液)
水溶性切削油剤用アルミニウム腐食防止添加剤
用途水溶性切削油剤でアルミニウムを加工する際のワークの変色(腐食)防止
成分特殊アニオン系有機化合物、アミン化合物 他
容量(L)5
pH8.9(原液/20℃)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)280(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.08(原液)
1個(5L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
水溶性切削油剤加工液のpHを調整するための添加剤
用途水溶性切削油剤加工液のpH調整
成分アルカリ剤、水 他
pH12.5(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)26(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.08(原液)
即効性に優れ、一般細菌に効果的な殺菌・防腐添加剤。
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌
成分防腐剤、防カビ剤、他
容量(L)5
pH10.1(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)3.6(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.07(原液)
1個(5L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
即効性・持続性に優れ、カビ・細菌に対して効果を発揮する殺菌・防腐添加剤。
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌
成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他
容量(L)10
引火点(℃)21
外観淡褐色透明液体
動粘度(mm2/s)18
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)0.93(原液)
1個(10L)
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
即効性・持続性に優れ、カビ・細菌に対して効果を発揮する殺菌・防腐添加剤。
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌
成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他
容量(L)5
引火点(℃)21
外観淡褐色透明液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)18(15℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量5000mL
比重(at15℃)0.93(原液)
危険物の性状水溶性
1個(5L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
水溶性切削剤での銅加工中の銅ワークの変色を軽減する添加剤
用途水溶性切削剤で銅・真鍮を加工する際のワークへの変色防止対策
成分特殊アニオン系有機化合物
容量(L)5
pH8.5(原液/20℃)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)3.0(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.05(原液)
1個(5L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
極圧添加剤(硫黄系、リン系)配合の最適化により、ステンレス材の加工においても良好な潤滑性能を示します。
用途鉄系、ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き加工
成分炭化水素、極圧添加剤(硫黄、リン)
容量(L)18
引火点(℃)47
外観淡黄褐色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.9
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.8
摩擦係数0.15
耐荷重(kg/cm2)17
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
赤道越えの輸出にも対応可能。長期油性防錆剤
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆
成分炭化水素、防錆添加剤 他
引火点(℃)70
外観淡黄褐色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)4.2(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
比重(at15℃)0.84
危険物の性状非水溶性
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤。洗浄剤、防錆剤に添加可能。
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程における一時防錆
成分特殊アニオン系有機化合物
pH10.1(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)7.1(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.06(原液)
表面張力(mN/m)64(5%溶液)
油剤成分が表面に強力に吸着することにより、銅、銅合金の防食や変色を抑制します。低動粘度(2mm2 /s以下)、極薄軟質油膜(1~2μm)で塗布後10~15分で指触乾燥する速乾タイプです。変色防止期間3ヶ月を実現。水置換性能付与。放置時間30分程度で密着被膜形成。伸展性に優れています。
用途銅及び銅合金ワークの屋内防錆、変色防止
対応材質銅、銅合金
主な用途防錆、変色防止
外観無色~淡黄色透明液体
比重(at15℃)0.76
動粘度(mm2/s)1.3(40℃)
引火点(℃)23
乾燥時間(分)45
成分炭化水素系溶剤、鉱油、防錆添加剤
使用方法ワークを侵漬し有機材対応スプレーまたは刷毛で塗布して下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
繰り返し・詰め替え対応
濡れ性あり、べとつかない、脱脂が簡単ゲージ専用防錆剤
用途ゲージのサビ止め
成分鉱油、炭化水素、防錆添加剤、DME(噴射剤)等
容器エアゾール缶
引火点(℃)76
外観淡黄褐色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)7.0(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
比重(at15℃)0.87(原液)
危険物の性状非水溶性
潤滑性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れる潤滑剤
用途鉄系材料の冷間鍛造加工
成分鉱物油、水溶性有機高分子化合物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤、他
容量(L)18
pH9.0(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)1000(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)0.98(原液)
表面張力(mN/m)39(10倍希釈液)
摩擦係数0.12(10倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)10.5(10倍希釈液)
1個(18L)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
フッ素樹脂微粒子配合により潤滑力のある油性防錆剤
用途金型(ピンのかじり防止、潤滑、防錆)
機械(摺動部分の潤滑付与、耐摩耗、防錆)
工具(潤滑、防錆)
電装品(水分湿気の除去、絶縁復活、潤滑、防錆)
成分炭化水素、防錆添加剤、フッ素樹脂微粒子、DME(噴射剤) 他
容量(mL)420
容器エアゾール缶
引火点(℃)0以下
外観淡黄色微濁液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)1.4(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
比重(at15℃)0.73(原液)
危険物の性状非水溶性
比較的低粘度でべたつきの少ない軟質被膜を形成。耐油焼け性に優れた防錆剤
用途鉄鋼、鋳鉄の屋内中・長期防錆
成分石油系溶剤、防錆添加剤 他
容量(L)18
引火点(℃)44
外観淡褐色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)3.1(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.84
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
強力な水置換性を有し、耐油焼け性にも優れべたつきがない屋内用防錆剤
用途鉄系ワークの屋内防錆
成分炭化水素、防錆添加剤 他
引火点(℃)51
外観淡黄褐色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)2.7(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
比重(at15℃)0.81
危険物の性状非水溶性
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かる屋内保管で防錆期間1年以上の防錆剤
用途鉄系ワ-クの長期屋内防錆。輸出品防錆
成分石油系溶剤、防錆添加剤
引火点(℃)70
外観緑色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)4.3
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
比重(at15℃)0.84
危険物の性状非水溶性
ワイヤー放電加工用油性防錆剤(鉄系ワーク専用)
用途ワイヤー放電加工中のワークの防錆
成分植物油、防錆添加剤、溶剤
容量(mL)300
引火点(℃)122
外観淡黄色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)8.5(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
比重(at15℃)094
危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
低粘度 、脱脂性に優れた潤滑強化タイプのプレス油
用途ステンレス材の高精度加工・難加工
成分炭化水素、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)
容量(L)18
引火点(℃)80
外観黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)23
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.93
摩擦係数0.12
銅板腐食4c
耐荷重(kg/cm2)13
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
優れた加工性で鉄系及びアルミ材質の加工用水溶性切削剤
用途切削加工一般
成分潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他
容量(L)20
pH8.9(原液)、9.2(20倍液)
外観淡黄褐色微濁液体
動粘度(mm2/s)260(15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)0.94(原液)
表面張力(mN/m)35(20倍液)
摩擦係数0.11(20倍液)
耐荷重(kg/cm2)15.5(20倍液)
1個(20L)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
油性系で溶接時のブローホールの心配がないアルミ用スパッター付着防止剤。低粘度で作業が容易です。アルミニウム系材料のスパッター付着防止に効果的です。
用途アルミ材溶接スパッター付着防止
成分炭化水素、極圧添加剤 他
引火点(℃)55
外観無色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.7(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18L
比重(at15℃)0.77
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
耐腐敗性に優れ、潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能したソリュブルタイプ水溶性切削油剤
用途切削加工一般
成分潤滑剤、極圧添加剤、防食剤、防腐剤、他
容量(L)20
pH8.8(原液)
外観淡黄褐色微濁液体
動粘度(mm2/s)330
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.03(原液)
表面張力(mN/m)32(15倍液)
摩擦係数0.13~0.12(15倍液)
耐荷重(kg/cm2)10.0(15倍液)
1個(20L)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にした強力エマルジョン水溶性切削油剤
用途切削加工一般
成分油性向上剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤 他
容量(L)20
pH9.4(15倍希釈液)
外観褐色透明液体
動粘度(mm2/s)120(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)0.90(原液)
表面張力(mN/m)37(15倍希釈液)
摩擦係数0.13(15倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)9.0(15倍希釈液)
1個(20L)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
加工性に優れ、汎用加工なら30倍希釈で使用可能な水溶性切削剤
用途切削加工一般
成分潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他
容量(L)20
pH9.2(原液)、9.4(20倍液)
外観淡黄褐色微濁液体
動粘度(mm2/s)390(15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.05(原液)
表面張力(mN/m)34(20倍液)
摩擦係数0.11(20倍液)
耐荷重(kg/cm2)20.0(20倍液)
1個(20L)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にする水溶性研削剤
用途研削加工一般
成分潤滑剤、極圧添加剤(リン)、防錆剤、防腐剤 他
容量(L)20
pH8.3(原液)
外観淡黄色微濁液体
動粘度(mm2/s)7(15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.06(原液)
表面張力(mN/m)34(50倍液)
摩擦係数0.13(50倍液)
耐荷重(kg/cm2)14(30倍液)
1個(20L)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
アルミ材質の加工用。潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にした強力エマルジョン水溶性切削油剤
用途切削加工一般
成分潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他
容量(L)20
pH9.2(原液)、9.6(20倍希釈液)
外観淡褐色微濁液体
動粘度(mm2/s)110(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)0.96(原液)
表面張力(mN/m)40(20倍希釈液)
摩擦係数0.12(20倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)16.5(20倍希釈液)
1個(20L)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
一般切削及び金型材料の加工に適した水溶性切削剤
用途切削加工一般
成分合成潤滑剤、防錆剤、極圧添加剤(リン)、抗菌剤、他
容量(L)20
pH8.9(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)21(15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.07(原液)
表面張力(mN/m)37(15倍液)
摩擦係数0.12(15倍液)
耐荷重(kg/cm2)10.5(15倍液)
1個(20L)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
重切削加工に適したシンセティック水溶性切削油剤
用途切削加工一般
成分合成潤滑剤、防錆剤、極圧添加剤(リン)、抗菌剤 他
容量(L)20
pH8.6(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)57(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.07(原液)
表面張力(mN/m)44(15倍希釈液)
摩擦係数0.10(15倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)10.0(15倍希釈液)
1個(20L)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
発熱による精度不良を解消、工具の寿命を大幅に延ばし生産性を向上。防錆力・防腐力に優れてる切削油剤
用途切削加工一般
成分潤滑剤、極圧添加剤(リン)、防錆剤、防腐剤 他
容量(L)20
pH8.0(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)67(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.06(原液)
表面張力(mN/m)32(15倍希釈液)
摩擦係数0.12(15倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)16.5(15倍希釈液)
1個(20L)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
油水分離性に優れ、重切削加工に適しているシンセティック水溶性切削油剤
用途切削加工一般
成分合成潤滑剤、防錆剤、極圧添加剤(リン)、抗菌剤 他
容量(L)20
pH9.0(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)53(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.08(原液)
表面張力(mN/m)39(15倍希釈液)
摩擦係数0.12(15倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)10.5(15倍希釈液)
1個(20L)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
銅系、アルミ系及び鉄系材料の加工に最適な水溶性切削剤
用途切削加工一般
成分鉱物油、油性向上剤、極圧添加剤、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、他
容量(L)20
pH8.6(原液)、8.5(20倍液)(20℃)
外観淡黄褐色微濁液体
動粘度(mm2/s)140(15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.0(原液)
表面張力(mN/m)30(20倍液)
摩擦係数0.12(20倍液)
耐荷重(kg/cm2)16.0(20倍液)
1個(20L)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
赤道越えの輸出にも対応可能な油性防錆剤(CPー4000 強化版)
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆
成分石油系溶剤、防錆添加剤 他
容量(L)18
引火点(℃)80
外観褐色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)8.1(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.84
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
クーラントの長期使用が可能。優れた加工性で鉄系及びアルミ材質の加工ができる強力エマルジョン水溶性切削油剤
用途切削加工一般
成分炭化水素、油性向上剤、極圧添加剤、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、他
容量(L)20
pH8.7(原液)、8.8(15倍液)
外観淡黄褐色微濁液体
動粘度(mm2/s)260
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)0.94(原液)
表面張力(mN/m)33(15倍液)
摩擦係数0.12(15倍液)
耐荷重(kg/cm2)12.0(15倍液)
1個(20L)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
抜群の極圧潤滑性能でステンレス鋼・チタン合金といった難削材まで加工可能。工具寿命の延長が可能な切削油剤
用途難削材(チタン・ニッケル・クロム・インコネル・ステンレス鋼・工具鋼)のタップ加工
成分鉱油、油性向上剤、極圧添加剤(塩素、リン)、防錆剤 他
容量(L)18
引火点(℃)155
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)15
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.96
摩擦係数0.12
耐荷重(kg/cm2)20
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
引火点が高い、潤滑性に優れている乾燥性プレス潤滑剤
用途薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工。
成分炭化水素、極圧添加剤(リン、塩素)
容量(L)18
引火点(℃)86
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)3.7
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.81
摩擦係数0.14
耐荷重(kg/cm2)16.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ステンレス材料の加工に対応した強力プレス油
用途ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き、しごき加工
成分植物油、鉱物油、極圧添加剤(硫黄、リン)
容量(L)18
引火点(℃)140
外観黄褐色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)190
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.98
摩擦係数0.12
耐荷重(kg/cm2)11
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ