店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 210 LED の CRI 98 及び 1995 ルーメン出力により、製品は自然光にできるだけ近い状態で表示されます。33.3mm ごとにカット可能。必要な色で必要な領域だけを照らします。14.4W DC24V 1890 lm/W 210 LED/ メートル 色トーン: 25
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●色温度:6100K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:14.4W●標準.輝度フラックス lm/m:1995lm/m●LED間隔:4.76mm
アズワン品番65-7245-27
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 210 LED の CRI 98 及び 1890 ルーメン出力により、製品は自然光にできるだけ近い状態で表示されます。33.3mm ごとにカット可能。必要な色で必要な領域だけを照らします。14.4W DC24V 1890 lm/W 210 LED/ メートル 色トーン: 25
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 210 LED の CRI 98 及び 1995 ルーメン出力により、製品は自然光にできるだけ近い状態で表示されます。33.3mm ごとにカット可能。必要な色で必要な領域だけを照らします。5 m リール切断可能なリールが付属します さまざまな LED
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●色温度:4000K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:14.4W●標準.輝度フラックス lm/m:1995lm/m●LED間隔:4.76mm
アズワン品番65-7244-58
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。70 LED/ メートルの CRI 98 及び 630 ルーメン出力で、製品は自然光に近い位置で表示されます。100 mm ごとにカット可能で、必要な色で必要な領域だけを照らします。4.8 W DC24V 630 lm /m 70 LED/ メートル カラートーン: 3000 K 100 mm ごとにカ
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●色温度:3000K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:4.8W●標準.輝度フラックス lm/m:630lm/m●LED間隔:14.28mm
アズワン品番65-7245-28
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 140 個の LED を CRI 98 及び 1330 ルーメン出力により、製品は自然光の近くで確実に発光します。50 mm ごとにカット可能で、必要な色で必要な領域だけを照らします。9.6 W DC24V 130 lm / m 140 LED/ メートル カラートーン: 6
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●色温度:6100K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:9.6W●標準.輝度フラックス lm/m:1330lm/m●LED間隔:7.14mm
アズワン品番65-7244-56
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 140 個の LED を CRI 98 及び 1330 ルーメン出力により、製品は自然光の近くで確実に発光します。50 mm ごとにカット可能で、必要な色で必要な領域だけを照らします。9.6 W DC24V 130 lm / m 140 LED/ メートル カラートーン: 4
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●色温度:4000K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:9.6W●標準.輝度フラックス lm/m:1330lm/m●LED間隔:7.14mm
アズワン品番65-7245-15
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。70 LED/ メートルの CRI 98 及び 665 ルーメン出力により、製品は自然光にできるだけ近い状態で表示されます。100 mm ごとにカット可能で、必要な色で必要な領域だけを照らします。4.8 W DC24V 665lm/m 70 LED/ メートル カラートーン: 6000 K 100 mm ごとにカット可能 3年保証 用途 小売店のディスプレイ ギャラリー
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●色温度:6100K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:4.8W●標準.輝度フラックス lm/m:665lm/m●LED間隔:14.28mm●コード番号:184-5169
アズワン品番65-7245-37
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。70 LED/ メートルの CRI 98 及び 665 ルーメン出力により、製品は自然光にできるだけ近い状態で表示されます。100 mm ごとにカット可能で、必要な色で必要な領域だけを照らします。4.8 W DC24V 665lm/m 70 LED/ メートル カラートーン: 4000 K 100 mm ごとにカット可能 3年保証 用途 小売店のディスプレイ ギャラリー
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●色温度:4000K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:4.8W●標準.輝度フラックス lm/m:665lm/m●LED間隔:14.28mm●コード番号:184-5168
アズワン品番65-7244-96
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 140 個の LED の CRI 98 及び 1260 ルーメン出力により、製品は自然光の近くで確実に発光します。50 mm ごとにカット可能で、必要な色で必要な領域だけを照らします。9.6 W DC24V 1260 lm/W 140 LED/ メートル カラートーン: 3000 K 50 mm ごとにカット可能 3年保証 用途 小売店のディスプレイ ギャラリー
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●色温度:3000K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:9.6W●標準.輝度フラックス lm/m:1260lm/m●LED間隔:7.14mm●コード番号:184-5171
アズワン品番65-7244-75
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 140 個の LED の CRI 98 及び 1260 ルーメン出力により、製品は自然光の近くで確実に発光します。50 mm ごとにカット可能で、必要な色で必要な領域だけを照らします。9.6 W DC24V 1260 lm/W 140 LED/ メートル 色トーン: 2500 K 50 mm ごとにカット可能 3年保証 用途 小売店のディスプレイ ギャラリー
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●色温度:2500K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:9.6W●標準.輝度フラックス lm/m:1260lm/m●LED間隔:7.14mm●コード番号:184-5170
アズワン品番65-7245-29
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>70 LED/ メートルの CRI 80 / 665lm 出力により、製品が自然光にできるだけ近い状態で表示されるようになっています。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7237-16
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>70 LED/ メートルの CRI 80 / 665lm 出力により、製品が自然光にできるだけ近い状態で表示されるようになっています。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。4.8 W / M 70 LED/ メートル カラートーン: 6100k IP20 CRI >80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower●コード番号:207-0823
アズワン品番65-7237-04
1個
¥11,980
税込¥13,178
取扱い終了
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>70 LED/ メートルの CRI 80 / 665lm 出力により、製品が自然光にできるだけ近い状態で表示されるようになっています。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。70 LED/ メートル カラートーン: 4000 K IP20 CRI >80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7237-23
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>70 LED/ メートルの CRI 80 / 665lm 出力により、製品が自然光にできるだけ近い状態で表示されるようになっています。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower●コード番号:207-0816
アズワン品番65-7237-77
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
関連キーワード