曜日別特売

シリコーンリムーバー スプレー

シリコーンリムーバー スプレー - AZ(エーゼット)シリコーンリムーバー スプレー - AZ(エーゼット)
(1件のレビュー)

自動車表面などの塗装前の表面に付着した油分、ワックスを強力に落とします。
ペイント塗装やステッカーなどを貼る前処理にご使用いただくと、密着効果が高まります。
洗浄しにくい部分の油分除去にも使用でき、脱脂洗浄剤として幅広くご使用いただけます。

用途
自動車などの表面に付着したシリコーンオイルやその他油分の洗浄、塗装前の前処理に、脱脂洗浄剤として
成分
石油系溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
273mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79833130Y017
オープン
¥698
¥768(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-11
用途: 車のリアバンパーを塗装するために
安建興業 様(建設業・工事業)

まだ使用していないのでわかりません。いずれ使用したら書き込みします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする