こんなお得な商品も!
水溶性切削液(エマルジョン)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。
成分鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。
適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。
ISO粘度グレードISOVG15
成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤
容量(mL)300
適合工具タップ、ドリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。
良好な防錆効果を発揮します。
重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。
成分鉱油、添加物
タイプソリュブル
仕様水で50~80倍に薄めて使用してください
危険物の類別非危険物
関連キーワード