28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に 付属品ジャバラノズル 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
長さ(mm)120 危険物の類別非危険物
1本
879 税込967
当日出荷

1本ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に 成分流動パラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量220mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
999 税込1,099
当日出荷


小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター ちょう度2号 黄褐色 成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤 適合2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別リチウム 使用温度範囲(℃)-25~+120 容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません) 使用目的潤滑、除湿
1本(80g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複雑なキャブレターを分解せずに内部のカーボン、スラッジ、オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にして適正な混合比率を保つため、燃焼効率が向上します。 即効性なので汚れをすばやく簡単に取り除きます。 キャブレターの外部やリンケージなどの洗浄としても使用できます。 泡タイプのため、こびりついた頑固な汚れに効果的です。 容器は逆さまでも使用できます。
用途小型農業機械、バイクのキャブレターの洗浄 特性強力 主な用途洗浄 使用方法1、エンジンが十分あたたまるまでアイドリングをしてください。2、エンジンを止め、エアクリーナーを取り外してください。3、スプレー缶をよく振り、付属の延長ノズルを装着してください。4、エンジンを始動させ、エンストを起こさないようにアイドリングの回転数を上げてから、キャブレター内部に液を数回に分けて5~10秒間吹きつけて下さい。(一度に多量にスプレーするとキャブレターの内部の温度が急激に下がり、エンジンが一時的にかからなくなることがあります。)5、エンジンを止めてエアクリーナーを取り付け、約5分間放置してください。6、再度エンジンを始動させ、白煙が出なくなるまで空吹かしをしてください。※極端に吹かし過ぎないようにしてください。7、使用後は必要に応じてアイドリング調整を行ってください。 適合機器機械部品 危険等級 表示成分エチレングリコールモノノルマルブチルエーテル、キシレン 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
899 税込989
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷

カートリッジグリス専用タイプです。
付属品ハイドロリックニップル用ノズル 接続ねじ【ノズル】Rc1/8 危険物の類別非危険物
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。 加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
用途ステンレス材の切削加工 容器仕様PETノズル 成分硫黄添加剤、塩素系添加剤 容量(mL)100 適合工具ドリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100mL ISO粘度グレードISOVG15 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
549 税込604
当日出荷

AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。 ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 逆さ噴射もOK!
用途ブレーキ装置の洗浄に。 ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。 ホイールシリンダ分解整備時に。 機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。 成分石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。リチウムタイプのグリースに二硫化モリブデンを配合、不意の油切れ、高温時の焼き付きを防止。機械、部品等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。
ちょう度2号 黒色 成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤 適合2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別モリブデン 使用温度範囲(℃)-25~+120 容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
1本(80g)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。 ちょう度1号 液色褐色 主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤 使用温度範囲(℃)-5~70 適合2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別シャーシー 容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません) 使用目的サビ止め、潤滑
1本(80g)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ハイドロリックニップル用ノズル 材質スチール 接続ねじ【ノズル】Rc1/8 危険物の類別非危険物
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー式なので機械・車輛等のグリースアップ作業をはじめ、グリースアップ箇所の多い生産ライン、高所での作業や狭い場所での作業も楽に行え作業効率もアップします。
動作方式エアー式 付属品115mmストレートノズル 質量(kg)1.4 容量(g)カートリッジ/400手詰/600 ノズル径PT1/8 油槽径(Φmm)60.1 最大圧力(kg/cm2)400 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)