9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター 茶褐色 成分リチウム石けん基 使用温度範囲(℃)-25~+120 ちょう度2号 使用目的潤滑、除湿 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性 商品タイプリチウムグリース
1本(50g)ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター ちょう度2号 黄褐色 成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤 適合2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別リチウム 使用温度範囲(℃)-25~+120 容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません) 使用目的潤滑、除湿
1本(80g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。 使用温度範囲(℃)-25~120 液色クリーム ちょう度No.2 主成分リチウム石けん基グリス キャップ色グリーン
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。 食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。 さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。
成分流動パラフィン、複合アルミニウム石けん基、酸化亜鉛、添加剤 白色 使用温度範囲(℃)-20~200 規格NSF H1 ちょう度2号 毒劇区分普通物
1本(80g)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。 スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆 成分リチウム・グリース、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-25~120 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに極圧剤や防錆剤等の添加剤を配合した極圧万能剤グリースです。 極圧性、耐熱性、耐水性及び機械安定性に優れています。 一般機械の軸受や高荷重がかかる摺動部等の潤滑に適しています。
ちょう度2号 主成分リチウムグリース、添加剤 褐色 使用温度範囲(℃)-25~120 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐熱性、耐水性、機械安定性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。 高濃度のため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。 耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗 使用温度範囲(℃)-20~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
用途シャッター・門扉・ドアのちょうつがい、金属部の潤滑、各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗 ちょう度2号 特性耐摩耗性、耐熱性、耐水性 使用温度範囲-20℃~+200℃ 使用目的潤滑、耐摩耗、防錆 危険物の類別非危険物
1本(80g)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)