「木材 潤滑剤」の検索結果
プラスチックに極めて優しいシリコーンオイル100%の高品質潤滑油です。家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。
用途家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量100mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
持続性・潤滑性の高いシリコーンオイルを使用しており、金属、プラスチック・ゴム・木・紙・ガラス等、様々な素材に優れた効果を発揮します。潤滑の他、離型・防錆・露出等の相乗効果があります。
毒劇区分普通物
主成分シリコーンオイル、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。
成分特殊シリコーン、噴射剤
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量20mL
毒劇区分普通物
1本(420mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
金属、紙、木、プラスチック、ゴム、ガラス等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
低温で固まりにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。白色のためプラスチックに使用しても目立ちません。機械用Oリング、パッキンなどに起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化がきわめて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。
商品タイプシリコングリース
特性耐寒性
トラスコ品番798-3255
使用温度範囲-70℃~+180℃
危険物の類別非危険物
毒劇区分普通物
1本(80g)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
高温で垂れ落ちにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。
白色のためプラスチックに使用しても目立ちません。
機械用Oリング、パッキンなどに起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化がきわめて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。
使用温度範囲(℃)-30~200
ちょう度2号
危険物の類別非危険物
特性高温性
毒劇区分普通物
商品タイプシリコングリース
1本(80g)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷